Beli ban truk 1000 20 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Gajah Tunggal Car Tires Outer Max Traction (Ban Mobil)atribut:
- Tire Type: Bias
- Tire Size: 7.50 - 16 14PR
- Ply Rating: 14
- Approved Rim: 6.00G S SDC
- Maximum Load Capacity (kg): 1510/1440
- Maximum Pressure (kPa): 690
- Outer Diameter (mm): 844
- Section Width (mm): 220
- Thread Depth (mm): 16
- Gajah Tunggal Car Tires Outer Miller Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Didesain untuk aplikasi jalan tol dan jalan raya. Pola telapak ban dengan 4 alur utama. Konstruksi ban kokoh. Kompon khusus untuk jaian raya. Daya cengkeram prima untuk jalan kering maupun basah. Selain daya angkut maksimal juga untuk pengendalian yang lebih presisi pada saat kendaraan dalam keadaan terisi penuh beban maupun kosong. Daya cengkeram di permukaan jalan lebih kuat serta awet dalam pemakaian.atribut:
- Tire Type: Bias
- Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88 (Ban Mobil)atribut:
- Tire Type: Bias
- Dunlop Truck Tires Light (Ban Truk)atribut:
- Ply Rating: 14PR
- GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)atribut:
- Aspect Ratio (%): 16
- Rim Diameter (inch): 20
- Tire Width (mm): 1000
- Tire Size: 10.00-20
- Item Number: UJLX033
- Approved Rim: 7.5
- Load Index: 146 (S), 142 (D)
- Maximum Load Capacity (kg): 3000/2650
- Maximum Pressure (kPa): 790/720
- Outer Diameter (mm): 1059
- Ply Rating: 16
- Section Width (mm): 278
- Size: 1000-20 16PR
- Speed Rating: K
- Tread Depth (mm): 16
- Bridgestone Ban Truk Colt DieselDeskripsi:Rekomendasi untuk semua truk dengan velg ring 16.atribut:
- Size: 750
- Ring: R16
- GOODYEAR Truck Outer Tire TIMBER KING KEVLAR (Ban Truk)atribut:
- Tire Size: 10.00-20 16PR
- Tire Type: Medium Commercial Bias
- Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)Deskripsi:Didesain untuk aplikasi jalan tol dan jalan raya. Pola telapak ban dengan 4 alur utama. Konstruksi ban kokoh. Kompon khusus untuk jaian raya. Daya cengkeram prima untuk jalan kering maupun basah. Selain daya angkut maksimal juga untuk pengendalian yang lebih presisi pada saat kendaraan dalam keadaan terisi penuh beban maupun kosong. Daya cengkeram di permukaan jalan lebih kuat serta awet dalam pemakaian.atribut:
- Tire Type: Bias
- Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88N HD (Ban Mobil)Deskripsi:Didesain untuk aplikasi jalan raya. Konstruksi baru yang heavy duty Kuat menahan beban dan mengurangi panas saat kendaraan dioperasikan untuk jarak jauh. Telapak dengan 4 alur utama yang kokoh dan lebar. Menepis air dengan maksimal. Pengendalian prima walaupun penuh beban. Alur zig-zag. Daya cengkeram kuat untuk jalan kering maupun basah serta akselerasi yang lebih baik.atribut:
- Tire Type: Bias
- Tire Size: 7.50 - 16 14PR
- Ply Rating: 14
- Approved Rim: 6.00G S SDC
- Maximum Load Capacity (kg): 1550/1450
- Maximum Pressure (kPa): 650/650
- Outer Diameter (mm): 811
- Section Width (mm): 215
- Thread Depth (mm): 12.4
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Gajah Tunggal Car Tires Outer Super Grip (Ban Mobil)Deskripsi:Didesain khusus untuk aplikasi di daerah perhutanan, pertambangan dan konstruksi. Desain telapak yang menyilang. Daya cengkeram dan traksi kuat di dalam area hutan serta pertambangan, terutama medan yang sangat berat. Kompon untuk aplikasi khusus. Daya tahan tinggi terhadap tusukan benda asing seperti potongan kayu dan batu tajam. Bahu ban lebih terbuka Traksi kuat dan kemampuan menepis lumpur yang melekat ditelapak ban dengan cepat.
- GOODYEAR Truck Tire (Ban Truk)Deskripsi:1. Desain Telapak 5 rusuk & Contact Patch Optimal meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 2. Penggunaan kompon tahan panas (Heat resistance) meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 3. konstruksi karkas yang lebih kuat kemampuan menopang beban yang berlebih dan vulkanisir yang lebih tinggi 4. sudut kemiringan pada alur (groove) yang lebar batu tidak mudah terselip ditelapak 5. permukaan dan desain bahu (shoulder) & dinding samping yang optimun mengatur temperatur panas pada saat ban berputaratribut:
- Type: G2020
- GOODYEAR Truck Tires Light Bias (Ban Truk)Deskripsi:Goodyear's latest generation Premium Rib Design MCT which empasizes higher mileage with its deeper tread (DT), applied on steer position for highway, and on all-position on Intra & Intercity busatribut:
- Tire Type: Light Truck Bias
- GOODYEAR Car Tires Hi Miller Ct163 (Ban Mobil)atribut:
- Type: CT163
- Tire Size: 1000-20 HD
- GOODYEAR Truck Outer Tire G2020 KEVLAR (Ban Truk)atribut:
- Tire Size: 10.00-20 16PR
- Tire Type: Medium Commercial Bias
Daftar Harga ban truk 1000 20 Terbaru March 2026
| Dunlop Truck & Bus Tires (Ban Truk & Bus) | Rp3.199.900 |
| Gajah Tunggal Car Tires Outer Max Traction (Ban Mobil) | Rp2.099.900 |
| Gajah Tunggal Car Tires Outer Miller Pro (Ban Mobil) | Rp1.999.900 |
| Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88 (Ban Mobil) | Rp1.399.900 |
| Dunlop Truck Tires Light (Ban Truk) | Rp1.899.900 |
| GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk) | Rp4.699.900 |
| Bridgestone Ban Truk Colt Diesel | Rp2.099.900 |
| GOODYEAR Truck Outer Tire TIMBER KING KEVLAR (Ban Truk) | Rp5.899.900 |
| Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil) | Rp3.099.900 |
| GOODRIDE Truck Tires (Ban Truk) | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 03/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gmP106175598-1.jpg)
/51P105598181-2.jpg)
/5qP105598206-3.jpg)
/68P105598224-3.jpg)
/9pP106175349-1.jpg)
/pkP103245920-1.jpg)

/peP105598914-1.jpg)
/5aP105598190-3.jpg)
/2oP111206096-1.jpg)
/6hP105598233-2.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
/6qP105598242-3.jpg)
/7hP103755269-1.jpg)
/ayP109091394-1.jpg)
/6yP103755250-1.jpg)
/ogP105598880-1.jpg)