Beli ban mobil 185 65 r15 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Deskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)Deskripsi:"Kata ""DURAVIS"", gabungan kata Durable (Ketahanan) dan Latin VIS (Kekuatan), menjelaskan bahwa ban ini memberikan 'Keamanan Lebih Baik' dengan 'Daya Tahan Yang Lebih Tinggi'. Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban kami dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama. Grafik disamping ini menunjukkan perbandingan kinerja antara DURAVIS R624 dengan BISON R623. hasilnya menunjukkan bahwa Produk Baru DURAVIS R624 telah mencapai tingkat ketahanan 5% lebih tinggi."atribut:
- Pattern: R.624
- Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil)atribut:
- Width (mm): 265
- Ring Velg (inch): 16
- Aspect Ratio: 70%
- Tire Size: 265/70 R16
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- GT Radial Car Tires Champiro Touring A/S (Ban Mobil)Deskripsi:Champiro Touring A/S is an all-season touring tire designed for the latest passenger cars and crossover vehicles. It combines precise handling and control with a quiet and comfortable ride. Backed by a 100,000 kilometer limited warranty, the new Champiro Touring A/S also delivers great mileage for an outstanding value.atribut:
- Uniform Tire Quality Grade: 540 A A
- Side Wall: Black Side Wall
- Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)Deskripsi:- List Of Tire Superiority. ada 3point- Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban Bridgestone dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama.atribut:
- Ring Velg: 15
- Load Index (kg): 950
- Speed Limit (km/hour): 180
- Speed Limit (mph): 112
- Bridgestone Car Tires Dueler A/T 002 (Ban Mobil)Deskripsi:DESAIN SEGALA MEDAN YANG MODERN DENGAN BENTUK BLOK PUSAT HEXAGONALArsitektur bentuk dan pola blok yang inovatif untuk traksi dan keseimbangan pengereman yang baik di berbagai permukaan.DESAIN SIRKUMFERENSIAL DAN LATERAL GROOVESUntuk membuang lumpur dan kerikil guna meningkatkan traksi sekaligus menjaga ban tetap bersih saat kembali ke aspal.KONEKSI SIRKUMFERENSIAL ANTARA DESAIN SHOULDER DAN DINDING SAMPINGBlok bahu bersusun diperpanjang hingga dinding samping atas untuk traksi yang aman pada kondisi lumpur/kerikil.SENYAWA KANDUNGAN SILIKA TINGGIUntuk memberikan daya cengkeram yang lebih baik saat bermanuver di kondisi basah.DISTRIBUSI RIB DAN VOID YANG DIOPTIMALKANUntuk mencegah hydroplaning yaitu mengevakuasi air dengan cepat pada kondisi basah.SIPES BERBENTUK ZUntuk meningkatkan tepian gigitan yang meningkatkan cengkeraman lateral dan longitudinal.PROFIL UNTUK SEGALA MEDAN BAIK ON dan OFFProfil ban khusus untuk memaksimalkan lebar tapak.PATCH KONTAK YANG DIOPTIMALKANTeknologi 5 rib dengan blok heksagonal dan arsitektur pola bersusun untuk menjamin kekakuan dan distribusi tekanan kontak yang merata.MENINGKATKAN KEDALAMAN SKIDUntuk lebih meningkatkan jarak tempuh tanpa mengorbankan hambatan gulir berkat kandungan karet alam yang lebih tinggi.
Daftar Harga ban mobil 185 65 r15 Terbaru April 2026
| Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil) | Rp839.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| Bridgestone Car Tires (Ban Mobil) | Rp729.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
| Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil) | Rp1.999.900 |
| Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil) | Rp499.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil) | Rp739.900 |
| GOODYEAR Car Tires Assurance Duraplus (Ban Mobil) | Rp569.900 |
| Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil) | Rp659.900 |
| Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil) | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qaP105395946-2.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
/2jP108232091-1.jpg)
/P103087469-1.jpg)
/p4P103199904-2.jpg)
/8jP103200307-1.jpg)
/rbP105509983-1.jpg)
/5yP103755214-1.jpg)
/crP103200459-1.jpg)
/opP103199889-1.jpg)
/cnP106175455-1.jpg)
/o6P103199870-1.jpg)
/ezP103087539-2.jpg)
/dyP103087502-2.jpg)
/P102253241-1.jpg)
/r2P105509974-1.jpg)
/1eP106295050-1.jpg)

/ciP111921450-1.jpg)