Beli ban dalem di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
- ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor BebekDeskripsi:Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
- CORSA Ban Motor Seri SS18atribut:
- Size: 70/90-14
- Rim Size (inch): 14
- Section Width (mm): 70
- Overall Diameter (mm): 482
- Tire Type: Tubeless
- Rim Approved: 1.6
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
- Tread Depth (mm): 4.32
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- KENDA Ban Motor Tube Typeatribut:
- Type: Tube
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- FDR Tire Ban LuarDeskripsi:Ban motor dengan karakter tajam dan tegas dirancang untuk gaya mengemudi yang lincah.
- MIZZLE Ban MotorDeskripsi:DRACO merupakan ban motor harian yang didesain trendy dan menggunakan MEDIUM SOFT COMPOUND, NITROGEN (N2), dan telah melalui proses curing (pemasakan), sehingga dapat memberikan stabilitas handling, cornering, serta grip yang mantap saat berkendara pada kondisi jalan menikung, bergelombang dan permukaan jalan yang basah (hujan).
- Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Deskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- ASPIRA Ban Depan Tubeless SportivoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- Hankook Car Tires Kinergy Eco2 (Ban Mobil)Deskripsi:A smarter choice besides safer driving.atribut:
- 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake): N
- Foam: N
- Line: PC/LT
- M+S (Mud and Snow): N
- Ply Rating: 4
- Sealant: N
- GT Radial Tire Car Champiro GTX ProDeskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor ScooticDeskripsi:Ban Dalam Aspira kualitas Astra, awet dan tahan lama, lengkap untuk segala jenis merk motor.Detail :- Ban Dalam- Untuk Ukuran Ban Luar dengan ukuran 70/90-14 dan 80/90-14.
Daftar Harga ban dalem Terbaru February 2026
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic | Rp229.900 |
| ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor Bebek | Rp129.900 |
| CORSA Ban Motor Seri SS18 | Rp319.900 |
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| PIRELLI Ban Motor Touring | Rp419.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| KENDA Ban Motor Tube Type | Rp78.000 |
| ASPIRA Ban Tubeless | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P103087469-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)


/2jP108232091-1.jpg)


/qaP105395946-1.jpg)
/P102253241-1.jpg)

/4uP111245174-1.jpg)


/P102253302-1.jpg)