Beli ball valve 8 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SAMBO PVC Ball Valveatribut:
- Pressure (kg/cm): 5
- SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup)Deskripsi:10K SCS13A BALL VALVE FLANGE TYPE (Showa Ball Valve Flange Type 65A (2 1/2 inch) (class 10K))material : SCS13A item code : 144-3atribut:
- Item Code: 144-3
- Material: CF8 SCS13A (Body) CF8 SCS13A (Trim) PTFE (Seat) 304 S/Steel (Stem)
- Working Pressure: - 10K/1.37MPa (-10 to 10Degrees C) - 150Lb/275PSI (100Degrees F)
- Bore: Full Bore
- VTV Valve Globe Valve ANSI 150 (Katup Globe)Deskripsi:VTV Cast Steel globe valve Flange end to ANSI 150Rf Hand wheel operatedatribut:
- Fig: GBV-201
- Trim: API 600 No. 1. - SS13%Cr
- Sealing: Graphite
- Body: A216-WCB Cast Steel
- VTV Valve Globe Valve PN16 (Katup Globe)Deskripsi:VTV Cast Iron globe valve Flange end to PN 16 Hand wheel operated
- Onda PVC Valve (Stop Kran)Deskripsi:Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam bodyatribut:
- Material: PVC
- AMICO Meteran AirDeskripsi:Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
- King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Deskripsi:Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
- Asahi AV PVC Ball Valveatribut:
- Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGatribut:
- Material: Stainless Steel SS316
- Pressure (psi): 1000 W.O.G
- End Connection: Screwed or Buttweld
- Ball: SS316
- Body: SS316
- Handle: SS304
- Inscrewed Part: SS316
- Packing Ring: SS304
- Plastic Cover: Plastic
- STEM: SS316
- Seat: PTFE
- Stem Nut: SS304
- Stem Packing: PTFE
- Thrust Washer: PTFE
- AMICO Water Meter (Meteran Air)atribut:
- Maximum Reading (m³): 999999.99
- Minimum Reading (m³): 0.01
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- GF PVC Ball Valveatribut:
- Material (O-Rings): EPDM
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Operating Temperature Range (°C): 0-60
- SHOWA (Valve) Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FC BALL VALVE FULL BORE FLANGE TYPE SCS13A PTFE (SHOWA Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE 65A 2 1/2 Inch (class 10K))material : SCS13A item code : 78atribut:
- Item Code: 78
- Material: SCS13A (Ball) FC200 (Body) PTFE (Seat) SUS304 (Shaft)
- Working Pressure: 1.37Mpa WOG (120Degrees C)
- Bore: Full Bore
Daftar Harga ball valve 8 inch Terbaru October 2026
| SAMBO PVC Ball Valve | Rp5.900 |
| KOVA Ball Valve | Rp13.900 |
| NSK Grease | Rp139.900 |
| SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup) | Rp10.999.900 |
| AMICO Flow Meter Air (Meter Aliran) | Rp709.900 |
| VTV Valve Globe Valve ANSI 150 (Katup Globe) | Rp4.799.900 |
| VTV Valve Globe Valve PN16 (Katup Globe) | Rp949.900 |
| Onda PVC Valve (Stop Kran) | Rp16.900 |
| AMICO Meteran Air | Rp879.900 |
| King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100 | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20Ball%20Valve%20Flange%20Type%20Class%2010K%20(Katup)/P102180051-1.jpg)
/0fP107802015-1.jpg)
/98P107545332-1.jpg)
/b0P107545396-1.jpg)
/kcP106799732-1.jpg)

%20Stop%20Kran%20PVC%20KDJ-100/cmP105216454-2.jpg)

/7iP103081270-4.jpg)

/P103081298-1.jpg)
/abP110023371-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/f1P104821541-1.jpg)

%20Ball%20Valve%20Full%20Bore%20Flange%20Type%20SCS13A%20PTFE%20Class%2010K%20(Katup)/P102180044-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)