Beli bahan laboratorium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Baju Pelindung Laboratorium Sekali PakaiDeskripsi:Krisbow pakaian pelindung laboratorium adalah salah satu alat pelindung diri (APD) yang wajib digunakan untuk orang yang bekerja di area laboratorium atau petugas medis yang berada pada wilayah zona merah. Berfungsi untuk melindungi diri dari paparan atau percikan bahan kimia khususnya pada area tubuh Anda. Pakaian lab ini sudah sesuai dengan standard keamanan kerja yang berlaku di Indonesia sehingga keamanannya lebih terjamin. Memiliki ukuran all size, mudah digunakan, serta memiliki tali karet pada bagian wajah agar lebih fit ketika dipasang.atribut:
- Size: All Size
- Non Brand Baju Laboratorium Lengan PanjangDeskripsi:produk ini biasa di sebut Baju Laboratorium atau Jas Lab lengan panjangatribut:
- Material: Oxford
- Color: White
- Non Brand Baju Laboratorium Lengan PendekDeskripsi:produk ini biasa di sebut Baju Laboratorium atau Jas Lab lengan pendekatribut:
- Material: Oxford
- Color: White
- DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Deskripsi:1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
- KRISBOW Kacamata Goggle Laboratoriumatribut:
- Dimensions (cm): 16x5x5
- AS Wear for Laboratoryatribut:
- Color: White
- Finish Material: Polyester 65%, Cotton 35%
- Specifications: With String at Cuff
- PUDAK SCIENTIFIC Lemari LaboratoriumDeskripsi:Lemari Laboratorium Tipe III, 80 cm :Fitur:Rak berpenutup untuk penyimpanan peralatan, bahan kimia, model dan perlengkapan umum lainnya. Dapat berdiri sendiri atau digabungkan membentuk jajaran rak/lemari peralatan laboratorium. Papan landasan penyimpanan dapat diatur posisinya. Dilengkapi kaki pengatur ketinggian lemari.Spesifikasi:Bahan papan MDF 18 mm terbungkus vinil, sistem konstruksi bongkar-pasang.Bagian atas: Rak, 2 lembar, berpintu kaca.Bagian tengah: Laci, 2 unit.Bagian bawah: Rak berpenutup dengan kunci.Dimensi: (Panjang x Lebar x Tinggi): 80 x 40 x 195 cm.atribut:
- Dimension (LxWxH) (cm): 80x40x195
- Hanna Instruments pH Electrode for General LaboratoryDeskripsi:The HI-1110B is a gel filled, glass body general purpose electrode suitable for use in a laboratory. Supplied fitted withBNC connector1m cableatribut:
- Body Material: Glass
- Reference: Single, Ag/AgCl
- Junction Type/Flow Rate: Ceramic, single / 15-20 µL/h
- Electrolyte: Gel
- Range (pH): 0 to 13
- Applications: Laboratory general purpose
- Tip/Shape: Spheric (dia: 9.5mm)
- AS ONE Kuas Laboratoriumatribut:
- Material (hair): white goat
- AS ONE Laboratory Premium Chairatribut:
- Caster Diameter (mm): can be
- Height Adjustment: Yes
- Ardent Office Furniture Office Chair Laboratory Virgo 191 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Color: Black
- Seat: Moulded PU Backrest & Seat
- Backrest: Multi Angle Lock Backrest
- AS ONE Set Lemari Laboratorium Tambahanatribut:
- Compatible for: 0
- Ardent Office Furniture Office Chair Laboratory Scorpio 161 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Color: Black
- Seat: Moulded PU Cushion Seat
- Backrest: Adjustable High
- Memmert Laboratory OvenDeskripsi:Universal cabinet UN30 +20...+300°C, 32 ltr. natural air circulation.
- Memmert Universal Laboratory IncubatorDeskripsi:Incubator IN30 UK +20...+80°C, 32 ltr., natural air circulation, with UK plug.
- DINI ARGEO Laboratory Compact Bench ScaleDeskripsi:Bench scales with compact dimensions, extremely sturdy, constructed with high quality materials. Suitable for industrial laboratories and burdensome working environment. Fitted with standard weight and rapid calibration adjustment function. Multifuncional weighing programme. CE-M approvable according to EN45501.atribut:
- Class: III
- Max. Plate (mm): 190x190
- Max (g): 6000
- m (g): 1
- d HR (g): 0.1
- Burkle Stainless Laboratory ScoopDeskripsi:Very stable hand scoop for various applications, particularly suited for the food industry. Seamless connection of scoop and hollow handle, therefore without crevices and edges. Especially smooth, highly polished surface.
- AS ONE Wadah Bahan Kimiaatribut:
- Material: Steel (SPCC)
- Exterior: Melamine resin baking coating
Daftar Harga bahan laboratorium Terbaru March 2026
| KRISBOW Baju Pelindung Laboratorium Sekali Pakai | Rp289.900 |
| Non Brand Baju Laboratorium Lengan Panjang | Rp129.900 |
| Non Brand Baju Laboratorium Lengan Pendek | Rp119.900 |
| DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab) | Rp77.900 |
| Usbeck Stainless Laboratory Scoop | Rp269.900 |
| KRISBOW Kacamata Goggle Laboratorium | Rp68.900 |
| AS Wear for Laboratory | Rp969.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Lemari Laboratorium | Rp8.899.900 |
| Hanna Instruments pH Electrode for General Laboratory | Rp3.399.900 |
| AS ONE Kuas Laboratorium | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/KRISBOW%20Baju%20Pelindung%20Laboratorium%20Sekali%20Pakai/2gP104566088-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Ruang%20Bersih%20(Clean%20Room)/Lain%20-%20lain/Non%20Brand%20Baju%20Laboratorium%20Lengan%20Panjang/0wP106523032-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Ruang%20Bersih%20(Clean%20Room)/Lain%20-%20lain/Non%20Brand%20Baju%20Laboratorium%20Lengan%20Pendek/0eP106523014-1.jpg)
/aqP103203386-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/KRISBOW%20Kacamata%20Goggle%20Laboratorium/a3P101516363-2.jpg)






/b2P104702398-1.jpg)

/atP104702389-2.jpg)