Beli avometer sanwa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jason Multi Tester
    Mulai

    Rp139.900

  2. Sanwa Instrument Analog Multitester
    Mulai

    Rp1.599.900

    Sanwa Instrument Analog Multitester
    atribut:
    • Direct Current (A): 0.3
    • Power Supply: AA batteries (R6P)x2 (included)
    • Resistance (ohm): 200M
    • Voltage (V): 600 (DC); 600 (AC)
  3. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  4. FLUKE Digital Tester
    Mulai

    Rp3.999.900

    FLUKE Digital Tester
    atribut:
    • AC Current: 400.0μA, 4000μA, 40.00mA, 400.0mA, 4.000A, 10.00A
    • AC Voltage: 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000.0V
    • Battery: AA battery x 2
    • Capacitance: 40.00nF, 400.0nF, 4.000μF, 40.00μF, 400.0μF, 2000μF
    • Counting Display: 6000
    • DC Current: 400.0μA, 4000μA, 40.00mA, 400.0mA, 4.000A, 10.00A
    • DC Voltage: 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000.0V
    • Dimensions (mm): 183x91x49.5
    • Dust/Water Protection: IP40
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Resistance: 400.0Ω, 4.000kΩ, 40.00kΩ, 400.0kΩ, 4.000MΩ, 40.00MΩ
  5. Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Mulai

    Rp969.900

    Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Deskripsi:
    Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
  6. ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Kecil dan Mudah DibawaDigital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa kemana saja.
  7. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  8. INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp199.900

    INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Memiliki cakkupan pengukuran tegangan, arus, resistansi, serta fungsi NCV dan diode test. Tangguh dan ekonomis untuk kebutuhan teknik dan elektrikal.
  9. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp3.799.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  10. ZOYI Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp839.900

    ZOYI Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Terbaru dengan Voice Shift Multitester ZT-922SE Dapat Mengunakan Suara Untuk mengubah Tester dengan bahasa English Package1x mutlitester ( kabel sudah ada di dalamnya )1x battre AAA (2pcs)1x Bag 1X manual Book
  11. DV Simple Multimeter
    Mulai

    Rp60.900

    DV Simple Multimeter
    Deskripsi:
    Multimeter. High Quality.
  12. Non Brand CSH/SWH Series Coil Spring
    Mulai

    Rp12.900

  13. Benetech Tester Isolasi (Megger)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Benetech Tester Isolasi (Megger)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 153x96x220
  14. SAPPORO Kunci Loker Standar
    Mulai

    Rp83.900

    SAPPORO Kunci Loker Standar
    atribut:
    • Height (cm): 4.5
    • Length (cm): 2.5
    • Width (cm): 2
  15. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  16. BAKU Digital Multitester
    Mulai

    Rp179.900

    BAKU Digital Multitester
    Deskripsi:
    Brand Name:BAKUModel Number:BK 9205
    atribut:
    • Measuring Current Range (mA): 2/20/200/20A
    • Measuring Resistance Range (ohm): 20-200M
    • Measuring Capacitance Range (uF): 100
    • Measuring Inductance Range (V): 1000/1000
    • Certificate: CE
    • Dimensions (cm): 14.5x4.5x22
    • Display: LCD,1999 counts,updates 2-3/sec.
    • Frequency Range (Hz): 40 to 400
    • Fuse Protection: F 200mA/250V
    • Operating Environment (°C): 0 to 40
    • Operating Temperature (°C): 18-48
    • Overload Protection (V): 250 dc or rms
    • Storage Temperature (°C): -10 to 50
    • Test Leads Line: 2
    • Type: Digital Multimeter
    • Voltage (V): 2-750
  17. Megger Test Lead Set Ohmmeters
    Mulai

    Rp79.999.900

    Megger Test Lead Set Ohmmeters
    Deskripsi:
    These test leads connect to milliohm meters and clip onto a device under test. They replace existing test leads, keeping meters in good working order.
    atribut:
    • Cable/Lead Color: Black
    • Compatible with Brand: Universal
    • Compatible with Series: Universal
    • For use with: Ohmmeters
    • Includes: (2) Test Leads, Kelvin Clip
    • Test Lead Length (ft): 196.9
    • UNSPSC: 31160000
Daftar Harga avometer sanwa Terbaru October 2026
Jason Multi TesterRp139.900
Sanwa Instrument Analog MultitesterRp1.599.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
FLUKE Digital TesterRp3.999.900
Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)Rp969.900
Sanwa Instrument Tang Ampere DigitalRp1.199.900
ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)Rp239.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp399.900
INGCO Multimeter Digital (Multitester)Rp199.900
FLUKE Multimeter DigitalRp3.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)