Beli auger bits di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MILWAUKEE Auger Drill BitDeskripsi:Pole auger drill bits are extra-long auger bits that drill deep holes through timber, pressure-treated lumber, and hollow fiberglass or composite utility poles. They are also known as timber auger drill bits. The bits have a single cutting spur that scribes the edge of the hole to produce clean holes with a smooth finish, and they have open spiral flutes that provide efficient chip removal. Each bit has a self-feeding tip that pulls the bit into the workpiece and helps prevent it from moving, or walking, during drilling.atribut:
- Auger Style: Pole Auger
- Shank Type - Machining: Hex
- Measurement System: Fractional Inch
- Cutting Direction: Right Hand
- FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori Single PushDeskripsi:Firman FPD62SP merupakan salah satu produk power drill dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk mengebor tanah. Hasil pengeboran tanah akan membuat lubang yang dapat ditanami bibit bohon, penanaman tiang, membuat sumur serapan/biopori, dan keperluan lainnya. Dengan desain terbaru yang menggunakan roda depan, mesin ini hanya membutuhkan 1 operator ketika digunakan.Dengan menggunakan mesin 2 tak berkapasitas silinder 63.3 CC, putaran yang dihasilkan mesin ini sangat kuat. Pengeboran tanah menjadi lebih cepat dan efisien.Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 1.2 liter, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 2 Jam).Mesin ini menggunakan mata bor yang terbuat dari baja kokoh sehingga mesin ini mampu digunakan untuk kondisi tanah yang keras dan padat. Mesin ini dapat menggunakan mata bor berukuran 4 hingga 12 inci.Selain itu mesin ini didesain ergonomis sehingga mudah digunakan oleh pengguna profesional maupun pengguna amatir.Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Handle mesin FPD62SP ini dilengkapi dengan karet sehingga nyaman dipegang saat digunakan dan dapat mengurangi kelelahan pada lengan pengguna. Selain itu, handle gas mesin ini sudah dirancang sehingga pengguna dapat memberikan kontrol penuh pada mesin.Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menggali/mengebor tanah akan lebih efisien dibandingkan dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan cangkul yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang pertanian.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.atribut:
- Reduction Ratio: 25:1/40:1
- Rated Power (kW/rpm): 2/7500
- Fuel Capacity (L): 1.6
- Cylinder Capacity (cc): 63.3
- Machine: 1E48F
- Dimensions (mm): Engine: 480x460x480; Drill: 780x320x320; Frame: 1520x650x200
- Fuel Mixing Ratio: 25:1/40:1
- PRO-QUIP Earth Augeratribut:
- Machine Capacity (cc): 58
- Drill Knife Size (mm): Bor 250 (Diameter 25cm, Panjang 80cm)
- Dimensi Box Engine (mm): 520 x 400 x 420
- No Load Speed (rpm): 2800 - 3200
- Rated Power Output (kW/rpm): 2.6/8000
- Tasco Earth Augeratribut:
- Bit Diameter (mm): 150
- Discharge (cc): 42.7
- Net Weight (kg): 13.5
- Gross Weight (kg): 15.5
- Maximum Power (kW/rpm): 1.25/6500
- Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drillatribut:
- Material: Carbon steel (S55C)
- Compatible drills: Electric drills
- Purpose of Use: Work Material: Wood.
- Jason Mata Bor Kayu AugerDeskripsi:Solid steel tempered and polished
- monotaro Mata Bor Kayu Auger Dual PurposeDeskripsi:Ideal for drilling boards and boards, because the tip of the drill is a front screw type, smooth drilling is possible without pressing down. General timberatribut:
- Material: S45C
- Tip Shape: Tip thread type
- Shank Diameter (mm): 6.35
- Star-M Combination Auger Bitatribut:
- Groove Length (mm): 140
- Total Length (mm): 210
- Compatible Model: Electric drill, impact screwdriver (cutting diameter 13.0mm or less)
- ZENOAH Earth Augeratribut:
- Power (kW): 2.3
- Engine Model: GZ50N
- Dry Weight (kg): 10.4
- Fuel Tank Capacity (L): 1.0
- Rated Drill Speed (rpm): 210.0
- Displacement (cm³): 50.6
- Torque (N m): 2.8
- Star-M Mata Bor Kayu Auger Kombinasi Pendek dengan Brad PointDeskripsi:-Optimum for shallow blind holes.-Brad point type, so it is possible to drill with as much force as you can apply.-Work Material: Wood.
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- TAGPro Bor BioporiDeskripsi:BOR BIOPORI BAJA MODEL U FULL COATINGSpesifikasi bahan :- Kepala bor biopori berbentuk U terbuat dari baja ukuran tebal 5mm dengan ujung yg telah ditajamkan dan di cat full powder coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat (Kami juga bisa membuat ukuran custom spiral by request dengan minimal quantity)- Handle full besi dilapis karet agar genggaman tidak licin serta cat full powder coating pada seluruh bagian biopori- Dimensi panjang keseluruhan 126cm/lebar handle atau pegangan 42cm/panjang kepala biopori 23cm/diameter batang 1 inchatribut:
- Overall Length (cm): 126
- Handle Width (cm): 42
- Biopore Head Length (cm): 23
- Rod Diameter (inch): 1
- Thickness (mm): 5
- MATSUMOTO Mesin Bor Tanah BioporiDeskripsi:Mata bor tidak termasukatribut:
- Engine Power (kW/rpm): 1.2/6500
- Engine Type: Air cooled, 2-stroke cylinder gasoline ( 2 tak )
- Engine Model: 1E40F
- Engine Displacement (cc): 43
- Carburator: Diaphgram Type
- Starting Method: Manually Drawing Wound Rope
- Driving Model: Gear Transmission
- Driving Rate: 30:1
- Optional Driller: 100/150/200/250/300
- INGCO Set Mata Bor KayuDeskripsi:INGCO 5-Pcs Wood Drill Bits (3-8 mm) // Paket Mata Bor Kayu Set
- ONISHI Mata Bor Kayu Auger PanjangDeskripsi:Usage:For use on through holes in woodatribut:
- Compatible: Yes until phi30mm: electric drill
- Material: Carbon steel (S58C)
- Groove Length T (mm): 425
- Purpose of Use: Work Material: Wood.
Daftar Harga auger bits Terbaru January 2026
| MILWAUKEE Auger Drill Bit | Rp939.900 |
| FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori Single Push | Rp3.399.900 |
| PRO-QUIP Earth Auger | Rp2.199.900 |
| Tasco Earth Auger | Rp3.699.900 |
| FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori | Rp3.099.900 |
| FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori Single Operator | Rp3.399.900 |
| Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drill | Rp289.900 |
| Jason Mata Bor Kayu Auger | Rp26.900 |
| monotaro Mata Bor Kayu Auger Dual Purpose | Rp64.900 |
| Star-M Combination Auger Bit | Rp409.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)