Beli asahi tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
- ASH Hook Spanner Wrenchatribut:
- Type: Hooking spanner
- TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,atribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- ASH Oilcan Cockatribut:
- Suitable Opening Diameter (mm): 50
- Total Length (mm): 232
- Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)atribut:
- End Style: Closed
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Insulated: No
- Material: Hardened Steel
- Metric or Imperial: Metric
- Number of Points: 12
- Single or Double End: Single End
- Standards Met: DIN 7444
- Type: Ring Slogging Spanner
- Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.atribut:
- Type: Ring Slogging Spanner
- Standards Met: DIN 7444
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Asahi Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
- Kennedy Striking Box End Wrench A/F (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.atribut:
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Type: Ring Slogging Spanner
- Material: Hardened Steel
- Size System: AF
- HEYCO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:DIN 7444oiledOther sizes on request
- Asahi Tools Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-The box end part has a flower shape and it can tighten a bolt/nut strongly without damage.-By attaching the curve on the neck part of the main body, it has realized functionality to fit worker's hands. The head part of the spanner is a sharp spear sh
- KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:Slogging Wrench Ring Type 24mm adalah kunci yang dibuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama. Alat ini bekerja dengan cara dipukul/Impact sehingga baut dan mur yang sulit dibuka dapat terbuka dengan cepat. Untuk memakai alat ini dipersiapkan martil dan sarung tangan untuk keamanan pengguna. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang ringkas dan praktis dalam pemakaian. Kunci ring pukul ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 24mm. Kunci Ring pukul sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Slogging Wrench Ring
- Material: Carbon Steel
- Asahi Tools Combination Wrench Cl (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Usage:For removing and tightening nutsatribut:
- Material: Cr-V - Chrome plating
- Kennedy Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)Deskripsi:Forged and hardened steel. Flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. To DIN 133.atribut:
- Type: Open-ended Slogging Spanner
- Standards Met: DIN 133
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Asahi Tools Hex Key Long Arm (Kunci L)Deskripsi:-By using both ends alternately, it can tighten with half the rotation angle of the existing product.-Holderatribut:
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- Accessories: Holder
- PROTO Striking Box End Wrench Super Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Finish: Black Oxide
- Point Size: 12
Daftar Harga asahi tool Terbaru April 2026
| ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp789.900 |
| ASH Hook Spanner Wrench | Rp119.900 |
| TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp269.900 |
| ASH Oilcan Cock | Rp3.699.900 |
| Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp529.900 |
| Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp759.900 |
| Asahi Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp6.299.900 |
| Kennedy Striking Box End Wrench A/F (Kunci Ring Pukul) | Rp519.900 |
| First Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp119.900 |
| FATOOLS Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/h8P102018620-6.jpg)

/6bP101000227-3.jpg)

/ptP101005929-10.jpg)
/rqP103141998-3.jpg)
/P102018910-1.jpg)
/65P102204221-4.jpg)
/P102069318-1.jpg)
/7xP103078285-2.jpg)
/9vP105362355-3.jpg)
/P102717837-2.jpg)
/k2P102945722-2.jpg)
/3vP103638139-11.jpg)
/P102018644-1.jpg)
/b6P103141402-3.jpg)
/rgP103456988-2.jpg)
/P102750744-2.jpg)
/o4P103499868-1.jpg)