Beli apar yamato di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Eterna Paint Brush/Kuas Cat 633
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp51.900

    Eterna Paint Brush/Kuas Cat 633
    Deskripsi:
    Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
  2. TONATA Gantungan APAR
    Mulai

    Rp22.900

    TONATA Gantungan APAR
    Deskripsi:
    Gantungan APAR TONATA / Aksesoris / Sparepart Satuan - APAR 3KG
    atribut:
    • Size (kg): 3-9
  3. Riken Kiki Hydraulic Pump
    Mulai

    Rp10.999.900

    Riken Kiki Hydraulic Pump
    atribut:
    • Material: Body:Steel
    • Effective Oil Volume (L): 0.6
    • Maximum Low Usage Pressure (MPa): 2
    • Maximum High Usage Pressure (MPa): 70
    • Discharge Amount Per Single Action (ml) Low Pressure: 13.0
    • Discharge Amount Per Single Action (ml) High Pressure: 2.3
    • Discharge Port Diameter (Rc): 3/8
  4. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  5. Harmit Fire Blanket
    Mulai

    Rp65.900

    Harmit Fire Blanket
    Deskripsi:
    FIRE BLANKET 1.2 X 1.2 Mtr Selimut Api Safety Pemadam Kebakaran Api - HARMITFire Blanket atau Selimut Pemadam Api yang berfungsi untuk memadamkan api dengan cara tutup langsung ke sumber api atau melindungi diri disaat kebakaran.Cocok untuk pengaman kebakaran dirumah maupun di pabrik.
    atribut:
    • Material: Glass Fabric 100%
    • Maximum Temperature (°C): 550
    • Standard: Standart international EN1869 :1997
    • Thickness (mm): 0.4
  6. Yamato Regulator Acetylin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    Yamato Regulator Acetylin
    atribut:
    • Flow (m³/hour): 5
    • Input Pressure (kg/cm²): 20
    • Working Pressure (kg/cm²): 1.5
  7. Eterna Kuas Cat 633
    Rating:
    100% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp4.900

    Eterna Kuas Cat 633
    Deskripsi:
    Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
  8. KRISBOW APAR Powder
    Mulai

    Rp439.900

    KRISBOW APAR Powder
    Deskripsi:
    Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Type: Portable
    • Discharge Range (m): 3 to 12
    • Media: Dry chemical powder
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Test Pressure (BAR): 25
Daftar Harga apar yamato Terbaru January 2026
Eterna Paint Brush/Kuas Cat 633Rp51.900
TONATA Gantungan APARRp22.900
Riken Kiki Hydraulic PumpRp10.999.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
Harmit Fire BlanketRp65.900
Yamato Regulator AcetylinRp229.900
Eterna Kuas Cat 633Rp4.900
KRISBOW APAR PowderRp439.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)