Beli apar halotron di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Deskripsi:
    Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Type: Portable
    • Discharge Range (m): 3 to 12
    • Media: Dry chemical powder
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Test Pressure (BAR): 25
  2. TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Deskripsi:
    Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Media: ABC Powder 90% UL
    • Propellant Gas: N2
    • Working Pressure (Bar): 14
    • Coating Type: Red Powder Coated
    • Cylinder Material: Steel St12
    • Cylinder Type: Stored-Pressure System
  3. Servvo Dry Chemical Powder Fire Extinguisher (APAR Serbuk Kimia Kering)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Servvo Dry Chemical Powder Fire Extinguisher (APAR Serbuk Kimia Kering)
    Deskripsi:
    Alat pemadam api ringan SERVVO Dry Chemical Powder merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas A, B, dan C. Menggunakan media Monoammonium Phosphate 90%, alat pemadam api ini dapat memadamkan api pada benda padat yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, dan sampah kering; kebakaran yang disebabkan oleh cairan mudah terbakar; dan kebakaran pada peralatan listrik.Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
    atribut:
    • Color: Red
    • Fire Class: A, B, C
    • Finishing: UV Resistance Powder Coating
    • Working Temperature (°C): -20 to 60
  4. TONATA Carbon Dioxide (CO2) Fire Extinguisher (SNI) (APAR Karbondioksida/APAR CO2)
    Mulai

    Rp919.900

    TONATA Carbon Dioxide (CO2) Fire Extinguisher (SNI) (APAR Karbondioksida/APAR CO2)
    Deskripsi:
    Alat Pemadam Api Tonata SNI/APAR Karbondioksida 2 kgDalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Tube Material: Steel St12
    • Tube Type: Stored-Pressure System
  5. Servvo APAR Clean Agent SV-36 (Tabung Pemadam Gas Bersih)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Servvo APAR Clean Agent SV-36 (Tabung Pemadam Gas Bersih)
    Deskripsi:
    Alat pemadam api ringan SERVVO Clean Agent SV-36 merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas A, B, dan C. Menggunakan media Hydrofluorocarbon236fa (HFC-236fa) yang aman bagi manusia, non korosif, non konduktif, bebas residu, sangat ramah lingkungan, dan memiliki skala Ozone Depletion Potential (ODP) sebesar 0 (nol).Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
    atribut:
    • Color: Red
    • Fire Class: A, B, C
    • Finishing: UV Resistance Powder Coating
    • Working Temperature (°C): -20 to 60
Daftar Harga apar halotron Terbaru October 2026
KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)Rp399.900
TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)Rp449.900
Servvo Dry Chemical Powder Fire Extinguisher (APAR Serbuk Kimia Kering)Rp1.199.900
TONATA Carbon Dioxide (CO2) Fire Extinguisher (SNI) (APAR Karbondioksida/APAR CO2)Rp919.900
Servvo APAR Clean Agent SV-36 (Tabung Pemadam Gas Bersih)Rp5.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)