Beli angle bar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Besi CNP
    Mulai

    Rp779.900

    Non Brand Besi CNP
    atribut:
    • Size (mm): 100x50x20x2.3
    • Length (m): 6
  2. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  3. KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Thickness (mm): 5
    • Dimensions (mm): 100x50x5
  4. WESTWARD Angle Clamp
    Mulai

    Rp999.900

    WESTWARD Angle Clamp
    Deskripsi:
    Each of these 90° angle clamps features a self-centering jaw, which adjusts to clamp workpieces. They also feature oblong holes in the bases for mounting. Use for right-angle joining, assembling, welding, or grinding.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112103
  5. Boss Junction Box 3 Way
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    Boss Junction Box 3 Way
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
  6. POLY-PUSH Male Adaptor (Adaptor Drat Luar)
    Mulai

    Rp12.900

    POLY-PUSH Male Adaptor (Adaptor Drat Luar)
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: EN ISO 15874AS/NZS4129
  7. Lesso PVC Conduit Pipe
    Mulai

    Rp31.900

    Lesso PVC Conduit Pipe
    atribut:
    • Color: White
  8. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  9. Non Brand Besi UNP
    Mulai

    Rp499.900

    Non Brand Besi UNP
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Thickness (mm): 4.5
  10. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  11. Vinilon Fitting Conduit U-Clamp
    Mulai

    Rp2.900

    Vinilon Fitting Conduit U-Clamp
    Deskripsi:
    - VINILON U-CLIP PVC CONDUIT TX G10 25 MM merupakan fitting Conduit berwarna putih yang mempunyai fungsi sebagai penahan pipa conduit - Produk ini mengacu pada standar SNI dan telah mendapat penghargaan Top Brand 2016.
  12. Tatalogam Taso
    Mulai

    Rp58.900

    Tatalogam Taso
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Color: Silver
  13. Kencana Metal Rangka Partisi Zinium Kanal Stud C73x27
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    Kencana Metal Rangka Partisi Zinium Kanal Stud C73x27
    Deskripsi:
    Metal Stud adalah bagian dari sistem rangka yang memiliki sifat-sifat yang ringan, tahan api, ekonomis, serta pemasangan yang sangat mudah untuk konstruksi.Dapat dikolaborasikan dengan papan gypsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya.- Ringan & praktis- Tahan api- Tanpa pengecekan ulang- Spangle / bungan baja nampak jelas- Pemasangan mudah- Kaku dan Rigid- Anti rayap- Tahan karat
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Dimensions (mm): 73x26x7
Daftar Harga angle bar Terbaru October 2026
Daytona Acc. Motorcycle Angle Bar Black Sepahan (Aksesoris Eksterior Motor)Rp679.900
Non Brand Besi CNPRp779.900
Lesso Conduit Clip (Klip Konduit)Rp900
Lesso Assembling Clamp (Klem Pipa)Rp900
Non Brand Hollow IronRp199.900
KRAKATAU STEEL Besi Kanal URp1.099.900
WESTWARD Angle ClampRp999.900
Boss Junction Box 3 WayRp10.900
Lesso PP-R Straight Pipe/Pipa PPRRp54.900
POLY-PUSH Male Adaptor (Adaptor Drat Luar)Rp12.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)