Beli amplas angin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Firebird Air Sander / Polisheratribut:
- orbital diameter (mm): 5
- Free Speed (rpm): 10000
- Air inlet (inch): 1/4 inch
- Air consumption (CFM): 4
- JTC Air Random OrBital Sanderatribut:
- Pad Diameter: 5 Inch (6 holes)
- Orbit Diameter: 5 m/m
- Free Speed: 10000 r.p.m
- Air Pressures: 90 psi
- Air consumption: 3 cfm
- Air inlet: 1/4 Inch
- LAKONI Industrial Vacuum Cleanersatribut:
- Power (W): 1400 x 2
- Tank Capacity (L) : 70
- Voltage (V): 220
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- BITEC Backing Pad For Air Tool Sanderatribut:
- Type/Packing: 2 pcs / Shrinked Plastic
- BOSCH PolisherDeskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
- BOSCH Velcro Sanding Disc C411Deskripsi:Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggiatribut:
- Disc Diameter (mm): 125
- Perforation (holes): 8
- Unoair Air Palm Sanderatribut:
- Sanding Pad: 75x82 mm
- Orbital Diameter: 1.6 mm
- Free Speed: 18.000 r.p.m
- Overall Length: 127 mm
- Net Weight: 0.5 kg
- Air inlet: 1/4 Inch
- Air Hose: 3/8 Inch
- AVG Air Consumption: 1 cfm
- BOSCH Penyedot Debu Tanpa KabelDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Wipro Disc Polisher Variableatribut:
- Voltage (V): 220
- BOSCH SanderDeskripsi:Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
Daftar Harga amplas angin Terbaru February 2026
| NITTO KOHKI Air Tool Air Palm Sander | Rp5.099.900 |
| Firebird Air Sander / Polisher | Rp2.399.900 |
| Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander) | Rp1.199.900 |
| JTC Air Random OrBital Sander | Rp3.599.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| NITTO KOHKI Air Tool Myton | Rp5.799.900 |
| LAKONI Industrial Vacuum Cleaners | Rp2.999.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler) | Rp32.900 |
| BITEC Backing Pad For Air Tool Sander | Rp69.900 |
| BOSCH Polisher | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/eaP101578514-4.jpg)




/P101003203-1.jpg)





%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)