Beli ampere meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)
    Deskripsi:
    AC Digital Ampermeter:- For single phase- For 3 phase by selector switch
  2. Fort Shunt for DC Ampere Meter (Resistor Shunt Arus)
    Mulai

    Rp219.900

    Fort Shunt for DC Ampere Meter (Resistor Shunt Arus)
    atribut:
    • Voltage (VA): 75
    • Class: 0.5
  3. Visero Clamp Ampere Meter
    Mulai

    Rp129.900

    Visero Clamp Ampere Meter
    Deskripsi:
    Clamp Meter atau Tang Ampere ini di gunakan oleh para Teknisi dan para profesional di bidang listrik, untuk mengukur arus karena alat ini kecil, ringan dan praktis bisa masuk kantong, alat ini juga memiliki daya ukur yang cukup akurat
  4. CELLKIT Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp159.900

    CELLKIT Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Merupakan alat pengukur listrik yang sering dikenal dengan sebutan VOM (Volt-Ohm Meter) yang dapat mengukur Tegangan (Voltmeter), Hambatan (Ohmmeter), Arus (Amperemeter) dan Transistor Check (HFE). Dilengkapi dengan layar LED dan bel.Perangkat ini mampu mengukur dan menampilkan nilai tegangan, hambatan, atau arus listrik dengan ketepatan yang sangat tinggi.Indikasi rentang lebih: Hanya angka "" "" 1 "" "" di layarIndikasi polaritas: Hanya ditampilkan untuk polaritas negatif
    atribut:
    • Max. Voltage Between Ground Terminals (V): 1000 DC atau 700 AC
    • Fuse Protection (mA/V): F200/250
    • Display: LCD, 1999 counts, 2-3 updates/sec
    • Operating Environment (°C): 0 to 40
    • Measurement Method : Double slope integration A/D converter
    • Storage Temperature (°C): -10 to 50
  5. RYU Ampere Meter
    Mulai

    Rp85.900

    RYU Ampere Meter
    atribut:
    • Compatible for: Series RG8800
  6. KRISBOW Open Jaw Clamp Meter (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Open Jaw Clamp Meter (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Alat ukur arus listrik AC sampai dengan 200A dengan bentuk rahang terbuka membuat pengukuran arus tegangan rendah dengan sangat cepat tanpa menekan pelatuk untuk membuka rahang
    atribut:
    • AC Current (A): 200 ±(0.5%+1)
    • AC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(0.5%+2)
    • DC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(2.5%+4)
    • Temperature (°C): -20 to 760 ±(3.0%+5)
    • Capacitance (F): 4n/40n/400n/4u/40u/100u ±(2.5%+5)
    • Continuity Check: Buzzer sounds at 50Ω
    • Diode (mA): Test current 0.3
    • Frequency (Hz): 40/400/4K/40K/400K/10M ±(1.2%+2)
    • Packing Dimensions (mm): 230x82x40
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resistance (ohm): 400/ 4K/ 40K/ 400K/ 4M/ 40M ±(3.0%+5)
    • Unit Dimensions (mm): 200x60x34
  7. Fort Analog AC Volt Meter (Panel Voltmeter)
    Mulai

    Rp94.900

  8. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  9. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.799.900

  10. GAE Analog Amperemeter
    Mulai

    Rp489.900

    GAE Analog Amperemeter
    atribut:
    • Measuring Range (A): (Direct Connection) 0-10, 0-25, 0-40; (Connection with CT) .../5, .../1
    • Accuracy class: 1.5
    • Scale Design: Overload Scale I.e. Upper Scale Value = 2x The Measuring Range
    • System: Moving Iron Strip Core System With Oil Dumping
    • Frequency (Hz): 50-100
    • Case and Frame Material: Thermoplastic (ABS V0) White
    • Frame Size (mm): 96x96
    • Internal Consumption (VA): 0.5
  11. CIC Ampere Meter
    Mulai

    Rp98.900

    CIC Ampere Meter
    Deskripsi:
    Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
  12. DV Direct Amperemeter
    Mulai

    Rp93.900

    DV Direct Amperemeter
    atribut:
    • Accuracy Class : 2.5
  13. TESTO Tang Ampere
    Mulai

    Rp5.099.900

    TESTO Tang Ampere
    Deskripsi:
    -An AC/DC clamp meter.-The jaw opens and closes vertically in this type.-TESTO770-2 and 770-3 can also measure temperature with a separate option.-Suitable for measuring inrush current.
Daftar Harga ampere meter Terbaru October 2026
Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog (Amperemeter Panel)Rp91.900
Fort Ampere Meter AC/DC Analog (Panel Ammeter)Rp58.900
Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)Rp279.900
Fort Digital DC Ampere Meter (Amperemeter)Rp429.900
Fort Shunt for DC Ampere Meter (Resistor Shunt Arus)Rp219.900
Visero Clamp Ampere MeterRp129.900
KRISBOW Clamp Meter (Tang Ampere)Rp939.900
Mitsubishi Electric Mechanical Indicating Instrument Ac Ammeter Square Instrument YS-8NAARp569.900
Fort Ampere Meter Direct AC Analog (Alat Ukur Arus Listrik)Rp98.900
CELLKIT Multimeter Digital (Multitester)Rp159.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)