Beli aluminum rivet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivetatribut:
- Material: 20
- Dimension A (mm): 3.2
- Dimension B (mm): 6
- Dimension C (mm): 6.4
- Dimensions d (mm): 41
- Mass (g/unit): 1
- Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
- Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
- SIP Blind Rivet (Paku Keling)Deskripsi:Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
- POP Blind Rivet Open Type RivetDeskripsi:-A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
- Rivet Length: 9.5mm
- Flange Diameter: 6.4mm
- Rivet Diameter: 3.2mm
- Pilot Hole Diameter: 3.3mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
- Shear Load: 699N
- Tensile Load: 980N
- HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brandatribut:
- Material: Alluminium
- Product Code: PBR80MCPL
- TRUSCO Blind RivetDeskripsi:The blind rivet can be easily fastened to the base material that does not turn around the back side, the sealed thin plate. Truck, bus, insulated car panel, train, water bike, home electric appliances, lighting equipment, steel furniture.atribut:
- Finishing Material: Flange / shaft aluminum / iron
- Purpose of Use: Trucks, buses, insulated car panels, trains, water motorbike, household appliances, lighting fixtures, steel furniture, etc. Sashes, doors, verandas, shutters, signboards, stepladders, kitchen equipment, etc.
- SIP Blind Rivetatribut:
- Material: Aluminium
- TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- LOBSTER (LOBTEX) Blind Rivet with Pilot Hole Diameter 4.9 to 5.0mmDeskripsi:-Multiple base metal can be fastened from one side with one action. Compared with welding, there are merits to labor saving of work and improvement of productivity. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a packatribut:
- Caulking Board Thickness: 3.2 to 6.4 (mm)
- Flange Diameter: 9.6mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Steel (carbon steel)
- Pilot Hole Diameter: 4.9 to 5.0mm
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5154)
- Rivet Diameter: 4.8mm
- Rivet Length: 11.0mm
- Shear Load: 2200N
- Tensile Load: 3300N
- Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS640atribut:
- Diameter (mm): 4.8
- Length (mm): 11
- TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS435atribut:
- Diameter (mm): 3.2
- Length (mm): 9.5
- Rivetti Blind Rivet/Paku RivetDeskripsi:Paku Rivet dari Rivetti ini mempunyai variasi ukuran 3.2 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunanatribut:
- Size (mm): 3.2x11
- Material: Aluminium
- BENZ WERKZ Rivet Nail Heavy DutyDeskripsi:Paku Rivet dari Benz Werks ini mempunyai variasi ukuran 3.2 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunanatribut:
- Box/Ctn: 10 Box
- Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)Deskripsi:Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
- Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS540atribut:
- Diameter (mm): 4
- Length (mm): 11
- Length (inch): 7/16
- Diameter: 5/32inch
- Size: 4x11mm(5/32inch x 7/16 inch)
- MR. Safety Nylon Anchor Gypsum (Angkur Gipsum)Deskripsi:Gypsum Nylon dari Mr. Safety ini memiliki diameter #6 digunakan untuk kontraktor perumahan dan gedung gedung dan juga untuk maintenance building
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
Daftar Harga aluminum rivet Terbaru October 2026
| Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet | Rp78.900 |
| Sherlock Paku Rivet | Rp6.900 |
| SIP Blind Rivet (Paku Keling) | Rp239.900 |
| NUFOSS Rivet Nut | Rp54.900 |
| POP Blind Rivet Open Type Rivet | Rp1.199.900 |
| HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand | Rp139.900 |
| TRUSCO Blind Rivet | Rp69.900 |
| SIP Blind Rivet | Rp109.900 |
| TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet) | Rp119.900 |
| LOBSTER (LOBTEX) Blind Rivet with Pilot Hole Diameter 4.9 to 5.0mm | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Aluminum%20Blind%20Rivet/elP102269525-2.jpg)

/6xP105638249-3.jpg)





/k4P105678724-3.jpg)
%20Blind%20Rivet%20with%20Pilot%20Hole%20Diameter%204_9%20to%205_0mm/P101545417-2.jpg)
%20Paku%20Rivet%20MS640/f9P106483549-1.jpg)
/P101003984-2.jpg)

%20Paku%20Rivet%20MS435/dzP106483503-1.jpg)


/plP102278921-2.jpg)
%20Paku%20Rivet%20MS540/mcP106483804-1.jpg)
/8zP103639323-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)