Beli alat ukur leveling di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Hi-poly Leveling Stringatribut:
- Color: Yellow
- Material: Polyethylene (PE)
- Weight (g): About 37
- Length (m): 100
- Purpose of Use: For foundation work, general survey.
- Wire Diameter (mm): About 0.8
- Tajima Leveling StringDeskripsi:-You can pull out a taut string.-It has the "double reel structure" inside of the core and only the core rotates keeping appropriate tension.-It doesn't loosen, tangle, come apart, and a string can be easily returned.-String for building construction.atribut:
- String Length: 500m
- Purpose of Use: String for building construction.
- Tajima Leveling StringDeskripsi:-A string can be fixed at necessary length.-Can be installed with 2 installation needles on the main body.atribut:
- String Length: 20m
- Automatic Winding Length: 8m
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- KDS Marking Tools Mini Line Laseratribut:
- Dimension: 80x60x125mm
- Battery power: 2AA Batteries
- Light Source: Semiconductur
- Auto Self Leveling Range: ± 3°
- Continuous Operating Time: >15 hours
- Effective Measuring Range for Indoor: 6m
- Laser Angle: Horizontal: > 60°\nVertical: > 180°
- Life Time (MMTF): > 2000 hours
- Output Power: ≤ 1mW
- Precision of Point: ± 2.0mm/3m
- Precision of Vertical & Horizontal: ± 2.5mm/5m
- Time of Stable Equilibrium: < 5sec
- Wave Length: 635nm/line, 650nm/dot
- Working Temperature Range: -5 to +45°C
- Non Brand Epoxy Top CoatDeskripsi:KOMOFLOOR (EC-3100) material pelapis lantai epoxy berbasis non-solvent (pelarut) terdiri dari 2 komponen yang mana mengeras pada suhu ruangan dan material ini didesain dari komponen utama yaitu epoxy resin dan polyamine resin. Produk ini merupakan produk yang dapat dicampur dengan kalsium karbonat saat pengerjaan yang memiliki tingkat self-leveling baik dan memiliki eksterior luar yang indah setelah mengeras. Produk ini memiliki sifat kimia dan fisika yang sangat unggul seperti tahan terhadap goncangan, bahan kimia, serta tahan lama. - Tujuan penggunaan: 1) Lantai pabrik dan lantai parkir mobil. 2) Lantai yang membutuhkan fungsi anti getaran seperti ruang mesin, generator, dsb. 3) Lantai yang membutuhkan fungsi lain seperti anti abrasi (gompal) dan guncangan. - Cara Penggunaan: a) Persiapan Permukaan: 1) Suhu dari permukaan lapisan (coating) harus lebih dari 5℃ dan untuk menghindari kondensasi komponen air, suhu permukaan harus lebih tinggi dari titik embun 3℃ lalu harus lebih rendah 80% dari kelembaban relatif. 2) Material kotor/asing pada permukaan harus dibersihkan secara keseluruhan seperti debu, minyak, Laitance dll. 3) Lapisi permukaan setelah semuanya siap dan lapisi dengan putty jika ada retakan atau lubang. 4) Gunakan mesin gerinda untuk membuat bagian kasar menjadi halus. b) Pelapisan : 1) EC-3100 dicampur/mixing secara cukup selama kira-kira 2-3 menit dengan mengukur takaran secara tepat resin dan hardener dengan rasio 3:1 (rasio berat) saat pengerjaan umum.Saat menggunakan kalsium karbonat, campur selama kira-kira 2-3 menit menggunakan mixer dengan rasio resin dan hardener 3 : 1 : 1.2 (rasio berat) (Spesifikasi material yang diinginkan tidak dapat diperoleh jika rasio dan proses pencampuran tidak diikuti sesuai regulasi yang disebutkan). 2) Gunakan material hanya pada umur pakai/pot life dikarenakan material akan mengeras bersamaan dengan pemanasan dan material juga menyebabkan reaksi kimia sebagaimana setelah masa umur pakai habis sesudah dicampur (Semakin tinggi suhu, semakin cepat umur pakai, umur pakai dan pengerasan dapat menjadi lambat saat musim dingin atau di suhu rendah). 3) Gunakan trowel saat melapisi selama masa pot life.atribut:
- Size (kg): 16
- Weight Ratio: 3:1 (Resin:Hardener)
- Curing Time (hour): '24 at 25°C
- Pot Life Duration: '60 ± 10 minutes at 25°C
- Touch Time (hour): '8 at 25°C
- STS Aluminium StaffDeskripsi:-Design, durability, precision, readable, aluminum staff.-With storage nylon bag.-A guard stick is installed to prevent dust and fine foreign matter from entering into the telescopic button.-Leveling and survey aids used with theodolites and levels such as leveling and stadia surveying.atribut:
- Thickness (mm): 5
- Material: Electric Conductive Urethane Rubber
- Surface Resistivity (ohm): 10⁸
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- monotaro Twist Cup BrushDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sikat Kawat Mangkokatribut:
- Screw Diameter (mm): 10
- Bracket diameter (mm): 60
- Compatible Material: steel
- Hair length (mm): 20
- Material: Steel wire
- Maximum Rotation Speed (rpm): 12500
- Outer Diameter d (mm): 75
- Overall Height (mm): approx. 45
- Screw pitch: 1.5
- BOSCH Laser ReceiverDeskripsi:The Bosch LR 7 Line Laser Receiver allows users of the GCL 2-160 Self-Leveling Cross-Line Laser to receive the line further, with precision. The LR 7 makes line laser detection possible at distances up to 165 Ft., and it extends its operation outdoors, in bright-light conditions, or catches beams midair when there is no surface to see the beam on. The receiver's oversized backlit LCD display offers easy viewing, even in dark work areas. It indicates battery level as well. The dual-sided LED arrow indicators make the receiver more flexible, and it has a volume-adjustable audio signal that give clear on-grade position indication and an accuracy button for fine or coarse adjustment. For mounting options, the receiver has built-in heavy-duty magnets that securely attach to metal surfaces, allowing easy setup on suspended-ceiling installations. The LR 7 includes a click-in mounting bracket, for simple and secure assembly, especially to a leveling rod.
- STS Aluminum Staffatribut:
- Accessories: Nylon bag storage
- Length (mm): (Shrinkage long - full length) 1155 - 3000
- Width (mm): 50
- Overall Length (mm): 3000
- Weight (kg): 0.95
- Type: Three-stage
- Number of Steps: 3
- Scale: (Table) 5mm 10mm unit (back) 1mm scale
- Shrinkage Length (mm): 1155
- Purpose of Use: Leveling and survey aids used with theodolites and levels such as leveling and stadia surveying.
- BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive: Garnet
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.atribut:
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- STABILA Spirit Level Type 70-2 (Waterpass)atribut:
- Accuracy (mm/m): 0.5
- Color: Yellow
- Material: Aluminium
- Vial Type: Horizontal, Vertical
- End caps: Standard
- BOSCH Laser Rangefinderatribut:
- Measurement Range (m): 0.15-40
- Laser Class: 2
- Power Supply: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
- Automatic Deactivation (minute): 5
- Dust and Water Protection: IP 54
- Laser Color: Red
- Laser Diode: 635nm, < 1mW
- Maximum Measurement Time (d): 4
- Measuring Range Up To (m): 40
- Memory Capacity (Values): 10
- Units of Measurement: m/cm, ft/inch
- Usual Measurement Accuracy (mm s): ±1.5
- Usual Measurement Time (s): 0.5
- TRUSCO Anti-vibration pads (synthetic rubber)Deskripsi:Application :- For equipment that generates various vibrations and noises, such as machine tools, blowers, and pump motors.- For vibration control of refrigerators, air conditioners, printers, etc.atribut:
- Thickness (mm): 10
- Rubber Hardness: 55degree+/-5
- Allowable Surface Pressure (N/cm²): 5
- Operating Temperature Range (°C): -5-110
Daftar Harga alat ukur leveling Terbaru March 2026
| TRUSCO Hi-poly Leveling String | Rp15.900 |
| Tajima Leveling String | Rp129.900 |
| Tajima Leveling String | Rp439.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp47.900 |
| KDS Marking Tools Mini Line Laser | Rp4.799.900 |
| Non Brand Epoxy Top Coat | Rp3.099.900 |
| STS Aluminium Staff | Rp1.199.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| monotaro Twist Cup Brush | Rp94.900 |
| BOSCH Laser Receiver | Rp839.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Top%20Coat/ddP105469481-1.jpg)

/P101518183-1.jpg)



/42P102019146-2.jpg)
/P101518176-1.jpg)

/P101578507-1.jpg)
/P101004407-1.jpg)

/P102006375-1.jpg)