Beli alat ukur frekuensi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Detectoratribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- Shinwa Rules Inpection MirrorDeskripsi:-Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.atribut:
- Volume: 1 unit
- HONEYWELL Gas Detector Alert Microclipatribut:
- Size: XL
- KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran Refrigeranatribut:
- Pump Driven Field Calibrateable Range: 10 ppm
- Sensor: solid state
- Alarm: Visible & Audible at 10% LEL for refrigerant leaks
- Response Time: Less than 2 sec. (up to 40% LEL)
- Dimensions (mm): 221x72x46
- Warm Up: Approx 1 minute
- RIDGID Micro Combustible Gas DetectorDeskripsi:The RIDGID micro CD-100 Combustible Gas Detector provides simple and quick readings to identify the presence of combustible gases. With adjustable sensitivity, even low-levels of gases can be detected in seconds. It ensures proper gas line installations, checks for maintenance and repair needs and quickly pinpoints combustible gas leaks.atribut:
- Calibration: Automatic
- Alarms: Visual, audible and vibration
- Catalog Number: 36163
- Detection Range (ppm): 0 to 6400 (Methane)
- Alarm Sensitivity (ppm): 40 (Methane)
- Power Source: Batteries (4 x AA)
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- KDS Marking Tools Metal Checker-Multi CheckerDeskripsi:Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
- Shinwa Rules Inpection Mirror with LED LightDeskripsi:-Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.atribut:
- Volume: 1 unit
- Legrand Gas detector Arteoratribut:
- Color: White
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- MSA Altair 4Xatribut:
- Audible Alarm (dB): >95 at 1 ft
- Dimensions (mm): 4.4x3.0x1.31
- Drop Test: 20ft
- Extended Temperature Range (°C): -20 to +50
- Housing: Rugged rubberized armor
- Operating Temperature Range (°C): -10 to +40
- Humidity (%RH): 15-90 non-condensing
- Ingress Protection: IP67
- Runtime (hour): 24 @room temperature
- Temperature Range (°C): Short Period (15minutes) -40 to +60
- Legrand Flooding Sensoratribut:
- Number of Modules: 2 + 2 modules
- Color: White
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- ASADA Leak DetectorDeskripsi:-Equipped with an infrared type(NDIR type)leak sensor for accurately detecting leaks.-Automatically switches among 3 stage sensitivity depending on the amount of leak.-Equipped with LED light at the tip of probe, making it easy to search for refrigerant leakage in dark place.-For detecting refrigerant leakage of large freezer/refrigerator, large air conditioning unit, packaged air conditioning, display case, etc.-Detection target: Fluorocarbon gas, HFO-1234yf, HFO-1234ze, HFO-1233zd, etc.-Leak check bottle-Spare filterx5-AC Adapter-Main unit cover-Storage Case
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
Daftar Harga alat ukur frekuensi Terbaru March 2026
| BOSCH Detector | Rp4.599.900 |
| Shinwa Rules Inpection Mirror | Rp139.900 |
| HONEYWELL Gas Detector Alert Max | Rp15.999.900 |
| HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip | Rp9.299.900 |
| Garrett Handheld Security Detectors | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran Refrigeran | Rp3.499.900 |
| MSA Gas Detector | Rp19.999.900 |
| RIDGID Micro Combustible Gas Detector | Rp7.899.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Max/P101526263-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Microclip/P101526270-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Garrett%20Handheld%20Security%20Detectors/38P103220116-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/MSA%20Gas%20Detector/P101575537-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/RIDGID%20Micro%20Combustible%20Gas%20Detector/geP102047590-5.jpg)
/P101518176-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dusafe%20Telescopic%20Mirror%20Inspection/P102041192-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/MSA%20Altair%204X/P102275890-1.jpg)



/P101518183-1.jpg)