Beli alat rumah tangga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Plate Set Obeng Ratchet (Obeng Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Obeng Ratchetatribut:
- Material: Body: S45C, bit: S2
- Overall Length (mm): 100
- Weight (g): 50
- Mounting Height (mm): 18
- Head Width (mm): 15
- Bit Material: S2
- Blade Magnet: None
- Body Material: S45C
- Material (Grip): S45C
- Set Content: (+): # 1, # 2, # 3 / (-): 4.6, S4, S5, S6
- Type: Set product
- Kirapac Container Industri 7251 14LDeskripsi:- Kirapac Industrial Container 7251 LBG - Dengan Bahan plastik yang Kokoh , tebal , dan tahan lama - Cocok untuk industri makanan, tekstil, perikanan, pertanian, restoran, rumahtangga dllatribut:
- Color: Blue
- Size (L): 14
- Outer Dimensions (cm): 61.3x42.9x7.9
- Taffhome Kotak TisuDeskripsi:Kotak tisu ini sangat cocok ditempatkan di meja kantor maupun ruang tamu rumah Anda. Hadir dengan desain yang simpel dan minimalis. Menariknya lagi, kotak tisu ini dilengkapi slot smartphone holder.
- Nadir Marinex Mangkok Cereal Vitaatribut:
- Diameter (cm): 18.5
- LG Kulkas 2 PintuDeskripsi:Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
- Simply Stainless Meja BengkelDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- Subron Wajan Penggorengan Stainless Steelatribut:
- Size (cm): 80
- Lion Star Rato Tissue Dispenseratribut:
- Packing Dimensions (mm): 725 x 495 x 465
- Volume (m³): 0.167
- KRISBOW Pel Lobi dengan GagangDeskripsi:Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.atribut:
- Color: Blue
- Gradated Design: Aluminium
- Joyko Pulpen Gel QDeskripsi:Joyko Ballpoint Gel Pen Q Gel 0.5mm GP-265 adalah ballpoint gel dengan desain elegan dilengkapi dengan grip / pegangan karet yang nyaman dan enak digunakan. Dengan mata pen 0.5mm menghasilkan penulisan tinta yang smooth, lancar tidak macet dan nyaman digunakanatribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- GETRA Working TableDeskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- Seiv Mangkok Ratanaatribut:
- Diameter Size (inch): 6.5
- Polytron Showcase GlazellDeskripsi:Showcase 148X adalah showcase no frost dengan kapasitas 192L dengan desain borderless yg elegant dilengkapi dengan digital display touch control dan rapid smart cooling technology yang menjadikan showcase POLYTRON lebih cepat dingin. Showcase ini juga memiliki adjustable rack yg bisa kita atur sesuai kebutuhan kita.
Daftar Harga alat rumah tangga Terbaru January 2026
| monotaro Plate Set Obeng Ratchet (Obeng Ratchet) | Rp129.900 |
| Joyko Pulpen Gel | Rp12.900 |
| Kirapac Container Industri 7251 14L | Rp98.900 |
| Taffhome Kotak Tisu | Rp13.900 |
| Nadir Marinex Mangkok Cereal Vita | Rp229.900 |
| Aurora Showcase Chiller Aluminium Series | Rp3.499.900 |
| LG Kulkas 2 Pintu | Rp5.399.900 |
| Onyx (Melamine) Oval Cereal Bowl | Rp24.900 |
| Simply Stainless Meja Bengkel | Rp3.299.900 |
| Subron Wajan Penggorengan Stainless Steel | Rp719.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/d6P102251474-4.jpg)






%20Oval%20Cereal%20Bowl/l0P105383756-1.jpg)