Beli alat potong paving di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TIGON Blok Splitter
    Mulai

    Rp3.399.900

    TIGON Blok Splitter
    Deskripsi:
    Blok Splitter adalah alat yang digunakna untuk memotong paving blok.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1000x350x720
    • Drive: Manual
    • Blade Length (cm): 42
    • Max Cutting Height (cm): 14
  2. IKURA Mesin Potong Besi Beton
    Mulai

    Rp20.999.900

    IKURA Mesin Potong Besi Beton
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual IKURA Bar Cutter dengan berbagai ukuran lengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih IKURA Bar Cutter dengan harga terbaik.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC100
    • Rated Ampere (A): 9.5
    • Power Consumption Electrical (W): 900
    • Power Cord Length (m): 2.7
    • Total Length x H x W (mm): 414x152x118
  3. WOKIN Mata Bor Beton
    Mulai

    Rp5.000

    WOKIN Mata Bor Beton
    Deskripsi:
    - High quality TCT tip- SDS plus shank, Double flute- Packing: plastic hanger with plastic shrink
  4. Omi Kogyo Concrete Drill for Plaster Board Bit
    Mulai

    Rp669.900

    Omi Kogyo Concrete Drill for Plaster Board Bit
    Deskripsi:
    -The(high-speed steel)reverse spiral blade allows both sides of the plaster board to be cut beautifully, which was not possible before.-Sheets and panels can be cut out freely by hand, so curved cutting of square holes and round holes are possible.-Cuts i-Work material: Plaster board, chemical plate.
    atribut:
    • Cutting Diameter: 6
    • Effective Length (mm): 31
    • Purpose of Use: Work material: Plaster board, chemical plate.
    • Shank Diameter (mm): 6.35
    • Total Length (mm): 94
  5. Omi Kogyo Straight Shank Carbide V Drill Short Type (Burnishing Drill)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Omi Kogyo Straight Shank Carbide V Drill Short Type (Burnishing Drill)
    Deskripsi:
    -A drill for precision drilling into non-ferrous metal.-Finishes 3 processes of rough machining, medium finishing and final finishing all at once.-High performance with an upper limit of H7 for processing precision and 3S for surface roughness.-Work material: Gun metal, aluminum, all cast iron(FC)
  6. AP Boots Sepatu Clog APD Medis
    44%
    Mulai

    Rp139.900

    AP Boots Sepatu Clog APD Medis
    Deskripsi:
    AP MEDIC sepatu medis yang sebenarnya, Memiliki fitur ANTI STATIC untuk melindungi pekerja medis / dokter dari bahaya tegangan listrik statik.AP MEDIC diproduksi dengan teknologi material RUBBERTECH yang ramah lingkungan, tidak membuat iritasi pada kulit, tidak berbau, tahan terhadap asam dan detergen, tahan terhadap listrik statis, dan lebih ringan dari PVC.AP MEDIC juga dilengkapi dengan ORTHOLITE FOOTBED agar sepatu tetap nyaman digunakan,lebih fresh karna aliran udara yang baik, mampu menjaga kelembaban, dan lebih tahan cushioningnya.Petunjuk Pemakaian & Perawatan :untuk menjaga kenyamanan,pemakaian,dan performa AP MEDIC disarankan :-Gunakan kaos kaki untuk menjaga kebersihan / higienis-Lepaskan ORTHOLITE FOOTBED dari sepatu dan keringkan setiap hari-Untuk membersihkan bagian sol gunakan air sabun dan sikat lembut, dan bagian atas gunakan lap basah
  7. SAFETY JOGGER Sepatu Clog Rumah Sakit Bestlight1
    Mulai

    Rp339.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Clog Rumah Sakit Bestlight1
    atribut:
    • Color: White
    • Sole: Rubber
    • Upper: EVA
    • Insole: Removable
  8. TIGON Concrete Cutter
    Mulai

    Rp18.999.900

    TIGON Concrete Cutter
    atribut:
    • Size (inch): 16
  9. INGCO Set Mata Bor HSS
    Mulai

    Rp40.000

    INGCO Set Mata Bor HSS
    Deskripsi:
    INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
  10. CPT National Gunting Rumput GG Karet
    Mulai

    Rp65.000

    CPT National Gunting Rumput GG Karet
    atribut:
    • Size (inch): 10
  11. CPT National Batu Gosok Merah
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.000

  12. CPT National Mata Gerinda Potong Batu Alam
    Mulai

    Rp36.000

Daftar Harga alat potong paving Terbaru December 2025
CPT National Alat Potong BetonRp1.599.900
TIGON Blok SplitterRp3.399.900
IKURA Mesin Potong Besi BetonRp20.999.900
WOKIN Mata Bor BetonRp5.000
Omi Kogyo Concrete Drill for Plaster Board BitRp669.900
Omi Kogyo Straight Shank Carbide V Drill Short Type (Burnishing Drill)Rp2.699.900
AP Boots Sepatu Clog APD MedisRp139.900
CPT National Kapak Gagang FiberRp82.000
CPT National Bolt CutterRp119.900
SAFETY JOGGER Sepatu Clog Rumah Sakit Bestlight1Rp339.900

Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)