Beli alat potong lingkaran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KDS Measuring Tape Gradation Steel (Meteran)Deskripsi:Pocket Tapes - Utility TapesSteel Diameter TapePengukur diameter yang berukuran kecil dan rule yang rata ini menyediakan 2 macam ketepatan pengukuran yaitu pada pengukuran linear/garis lurus biasadan pengukuran diameter (p). Digunakan untuk mengukur keliling lingkaran misalnya pipa, kayu, dll.atribut:
- Length (m): 2
- Width (mm): 10
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- KDS Measuring Tape Free (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
- KDS Measuring Tape Megalock Color Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Dilengkapi dengan belt clip, tali pergelangan dan stopper membuat meteran ini lebih praktis dalam penggunaannya.Spesifikasinya : mm-inch-feetatribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 13
- KDS Diameter Ruleatribut:
- Tape Length (m): 2
- Tape Thickness (mm): 0.18
- Tape Width (mm): 10
- KDS Measuring Tape KACLONG10 (Meteran)Deskripsi:Tipe ekonomis dari meteran panjang ini casingnya terbuat dari ABS plastik, dilengkapi dengan tali pergelangan berbahan vinyl. Rulenya rata dan berbahan steel. Memiliki 2 macam spesifikasi yaitu standard JIS (mm) dan Imperial ME (mm-inch-feet). Tegangan standard : 20degree C 20N.
- KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feetatribut:
- Thickness (mm): 0.18
- MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)atribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 16
- Senator Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:A high tensile strength fibreglass blade that is both water- and corrosion-proof. It has an easy to read dual scale (metric and imperial), reinforced blade tip and metal end claw. The tape is presented in an impact resistant ABS plastic case with flush fitting winding handle and convenient strap handle.atribut:
- Tape Width (mm): 25
- Wipro Measuring Tape Long Steel (Meteran)atribut:
- Color: Yellow
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- RIDGID Diameter Metric Tapeatribut:
- Catalog Number: 76827
- Dimensions (cm): 5.41x4.45x1.27
- Part Tool: P
- KDS Measuring Tape Setting (Meteran)Deskripsi:Pocket Tapes - Utility TapesSetting MeasureRule rata ini terbuat dari campuran baja dan fiber dengan pita perekat di sisi baliknya yang dapat direkatkan dengan mudah diperalatan mesin, meja kerja, meja tulis, dsb.KDS Setting Measure sangat cocok digunakan untuk pengukuran cepat dan dapat digunting sesuai dengan ukuran yang dikehendaki.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- Wipro Measuring Tape Long Fiberglass (Meteran)atribut:
- Color: Tosca
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga alat potong lingkaran Terbaru March 2026
| KDS Measuring Tape Gradation Steel (Meteran) | Rp529.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp97.900 |
| KDS Measuring Tape Free (Meteran) | Rp76.900 |
| KDS Measuring Tape Megalock Color Pocket Type (Meteran) | Rp50.900 |
| KDS Diameter Rule | Rp169.900 |
| KDS Measuring Tape KACLONG10 (Meteran) | Rp789.900 |
| KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran) | Rp60.900 |
| MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran) | Rp31.900 |
| Senator Measuring Tape (Meteran) | Rp299.900 |
| Wipro Measuring Tape Long Steel (Meteran) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102084830-1.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/P102084847-1.jpg)
/P102084786-1.jpg)

/oeP102084878-2.jpg)
/P102084779-1.jpg)
/P102054628-1.jpg)
/l9P101004765-4.jpg)
/P103080864-1.jpg)
/1hP105158053-4.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/28P105882080-12.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/RIDGID%20Diameter%20Metric%20Tape/o1P102242865-4.jpg)
/mvP102084823-2.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/nrP103080855-2.jpg)
/P102623149-4.jpg)
/P101518176-1.jpg)