Beli alat poles body mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Mesin Poles
    Mulai

    Rp399.900

    RYU Mesin Poles
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  2. Wipro Disc Polisher Variable
    Mulai

    Rp569.900

    Wipro Disc Polisher Variable
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  4. IKURA Polishing Set
    Mulai

    Rp45.900

    IKURA Polishing Set
    Deskripsi:
    Bisa digunakan di gerinda tangan polisher, cordless, mesin bor. Sangat serbaguna dan fleksibel
    atribut:
    • Set Content: 7pcs Polishing foam; 1pc Wool polish; 1pc Drill adapter; 1pc Velcro pad holder
    • Sponge Pad Color: Black/Green/Red/Blue/White/Yellow/Orange (each color has one)
    • Woolen Pad Color: White
    • Pad Color: Yellow Black
  5. monotaro Wool Disk Buff
    Mulai

    Rp37.900

    monotaro Wool Disk Buff
    Deskripsi:
    It is a high quality product manufactured by domestic manufacturer.Design that emphasizes grinding power, it is also cost-effective. Ideal for polishing small areas.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Length (mm): (Wool) 5
    • Installation Method: Magic formula
    • Thickness (mm): 6.5
  6. RYU Gun Polisher
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Gun Polisher
    Deskripsi:
    Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Diameter: 180mm
    • No Load Speed (rpm): 600-2.000
  7. KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  8. RYU Angle Polisher
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Angle Polisher
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 180
    • Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 660 to 3000
    • Size (inch): 7
  9. Innotechs Polisher Machine Low Speed
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  10. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  11. UNIK Polishing Pad
    Mulai

    Rp13.900

    UNIK Polishing Pad
    Deskripsi:
    Mudah dipegang, halus dan lembut, tidak menggores, aman untuk segala jenis cat.
  12. BOSCH Polisher
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Polisher
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  13. RUPES Wool Polishing Pad Coarse
    Mulai

    Rp219.900

    RUPES Wool Polishing Pad Coarse
    Deskripsi:
    The coarse wool polishing pads for random orbital, gear driven, and triple action, are especially designed for severe paint defect removal. The blue foam of the coarse wool pad is more rigid and dense which maximizes the translation of tool movement to the work surface, providing increased cutting power.All the pads in the coarse wool range are constructed using two distinct fiber lengths creating a dual density wool surface and a specific visible pattern. More than just an aesthetic detail, this configuration provides a great balance of cutting power and finishing ability when compared to traditional or single density wool pads.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Level of Abrassive: Coarse
  14. KRISBOW Alat Uji Emisi Mesin Diesel
    Mulai

    Rp44.999.900

    KRISBOW Alat Uji Emisi Mesin Diesel
    Deskripsi:
    Diesel Opacity Smoke Tester
    atribut:
    • Dimensions (cm): 45x20x42
    • Response Time (s): 0.5
    • Type: Opacity
    • Voltage (V): 220
  15. PPM Steel Wool
    Mulai

    Rp94.900

  16. SUKYOUNG Diesel Smoke Opacity Meter
    Mulai

    Rp86.999.900

    SUKYOUNG Diesel Smoke Opacity Meter
    atribut:
    • Measuring Method: - Smoke opacity (%), k (m-1): Light absorption coefficient - RPM (option), °C (option): Light extinction method (Partial-flow sampling type)
    • Light Source: Green LED (565nm)
    • Detector: Photodiode
    • Measuring Range: Smoke : 0.0-100.0% K : 0.00-21.42m-1 RPM : 0-8000RPM Oil Temp. : 0~150°C
    • Resolution: Smoke : 0.1% K : 0.01m-1 RPM : 10RPM Oil Temp. : 1°C
    • Display: Smoke : 4digit 7segmentLED K : 4digit 7segmentLED RPM : 4digit 7segmentLED Oil Temp. : 4digit 7segmentLED
    • Connection to PC: by RS 232 port; Built in printer, Standard Filter
    • Dimension (WxHxD) (mm): 450x425x200
    • Display Time (time/s): 4
    • Option: RPM meter, Oil Temp, Hand terminal, Built in printer, Standard Filter
    • Power (V): 220 AC
    • Response (s): 0.5
    • Temperature (°C): -10 to 40
    • Warm-up Time (minute): 6
    • Weight (kg): 7
Daftar Harga alat poles body mobil Terbaru March 2026
KRISBOW Pad Wol Mesin PolesRp95.900
RYU Mesin PolesRp399.900
Wipro Disc Polisher VariableRp569.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp50.900
IKURA Polishing SetRp45.900
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
monotaro Wool Disk BuffRp37.900
RYU Gun PolisherRp1.399.900
KRISBOW Mesin Sikat dan Poles LantaiRp10.999.900
RYU Angle PolisherRp1.199.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)