Beli alat perkakas krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Panen Padi
    Mulai

    Rp9.199.900

    KRISBOW Mesin Panen Padi
    atribut:
    • Material: Steel
  2. Vertex Universal Hydraulic Machine Vise
    Mulai

    Rp15.999.900

    Vertex Universal Hydraulic Machine Vise
    Deskripsi:
    The same as characters of VH type,Swivel base same as VH type.Tilting seat set by two locking screws, works in high stability.Angle setting ranges from 0°-50°. Tilting° grabuated for easy reading. Swivel base graduated to 360° and fixable in any position.THE (3 STEPS CLAMPING POSITION) SAME AS VH TYPE.Accurance within 0.02 mm.Hydraulic-booster system is guaranteed for using 1 years limited.
  3. KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    atribut:
    • Function: Tightening
    • Strap Material: Steel Strap
    • Strap Width (mm): 9-19
    • Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
    • Dimensions (mm): 267x71x135
  4. KRISBOW Kotak Perkakas Plastik
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Kotak Perkakas Plastik
    Deskripsi:
    Plastic Tool Box (without tray inside) 30.5x15x10cm adalah alat yang digunakan untuk menyimpan benda kerja/spesimen ukuran kecil sehingga dapat terorganisir dengan baik. Alat ini terbuat dari plastik dengan bentuk handle yang simple sehingga dapat dibawa - bawa dengan praktis. Kelebihan dari alat ini adalah bentuknya yang ergonomis dan ukurannya yang tidak terlalu besar sehingga sangat effisien dan effektif digunakan. Tool box plastik ini mempunyai dimensi 305 x 150 x 100 mm dengan material polypropylene. Tool box plastik sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x154x107
    • Material: Polypropylene
    • Maximum Loading Capacity (kg): 8
  5. KRISBOW Socket St 1/2inch (Mata Kunci Sok)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Socket St 1/2inch (Mata Kunci Sok)
    atribut:
    • Material: Chrome-Vanadium Steel
    • Type: Socket Set
    • Size (mm): 1 0- 32
    • Dimensions (mm): 420x215x60
    • Square Drive (inch): 1/2
  6. KRISBOW Laser Level Super (Laser Line)
    Mulai

    Rp3.299.900

    KRISBOW Laser Level Super (Laser Line)
    atribut:
    • Light Source: 635nm Semiconductor Diode (Down point 650nm)
    • Line Width: Less than 3.5mm/10M about
    • Leveling (°): ± 3
    • Wave Length (Nm): 635 x 2 (v) + 635 x 1 (H) + 645 x 1 (Down point)
    • Accuracy (mm): ± 1/5m (40s)
    • Damping Type: Magnetic
    • Dimensions (mm): 260x215x270
    • Output (mW): Less than 1each, class II
    • Power Supply: 3xAA Battery Alkaline
    • Structure: 360 degrees turnable with fine adjustment function
    • Working Distance (m): With a radius of up to 10 (50m by using detector)
  7. KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Aluminium Oksida
    Mulai

    Rp23.900

    KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Aluminium Oksida
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  8. KRISBOW Senter Kepala LED
    Mulai

    Rp87.900

    KRISBOW Senter Kepala LED
    Deskripsi:
    LED Headlight 120LM,3xAAA Adjustable Headband
    atribut:
    • Light Source: 3 LED 3 W
    • Luminous Flux (Lm): 120
    • Distance (m): 60
    • Accessories: 3AAA baterries included
    • Battery: 3AAA
    • Dimensions Unit (cm): 6x5x5
    • Runtime (hour): 3
  9. KRISBOW Kikir
    Mulai

    Rp109.900

  10. Kenmaster Raket Nyamuk dan Lampu LED UV
    Mulai

    Rp81.900

    Kenmaster Raket Nyamuk dan Lampu LED UV
    Deskripsi:
    - Dapat terbebas dari aliran listrik sesudah di matikan dalam waktu 5 detik- Bahan berkualitas tinggi- Tegangan grid -+ 2400V saat digunakan- Raket Nyamuk ini Overcharge / pengisian berlebih, arus berlebih, dan memuat perlindungan hubung singkat dan lain-lain- Dilengkapi 2 lampu LED yang berwarna ungu pada perangkap nyamuk- Dan panjang gelombang yang dipilih adalah sekitar 360-400nm- Kapasitas besar 500mAh- Perhatian : Kalau baterai dalam kondisi 0% / Habis total tolong pastikan di charger dalam kondisi tombol Posisi Off. Karna, Jika tidak dalam kondisi Off raket nyamuk tidak akan mengisi Daya. Karena produk ini menggunakan fitur pelindung baterai.
    atribut:
    • Grid Voltage (V): ±2400
    • Battery Capacity (mAh): 500
    • Length (cm): 53.2
    • Width (cm): 23
  11. KRISBOW Sepatu Safety Ankle Boots Maxi 6inci (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp439.900

    KRISBOW Sepatu Safety Ankle Boots Maxi 6inci (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Toe Cap: Steel
    • Sole: Dual Density PU
    • SNI License: Yes
    • Size EU: 39
    • Size UK: 6
  12. SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety Shield 4X43C
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety Shield 4X43C
    atribut:
    • Series: Shield 4543
    • Material: Polyethylene anti cut glove (HPPE), Polyurethane anti cut grip, Anti cut level 5
    • SNI License: Yes
  13. KRISBOW Refill Kain Pel Datar
    Mulai

    Rp89.900

    KRISBOW Refill Kain Pel Datar
    atribut:
    • Dimensions (cm): 48x13.5
  14. KRISBOW Sepatu Safety Sneakers Low Cut Thoosa (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp659.900

    KRISBOW Sepatu Safety Sneakers Low Cut Thoosa (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Pastikan pekerja memiliki perlindungan terbaik ketika bekerja dengan sepatu keselamatan kerja yang memadai. Sepatu pengaman Thoosa merupakan sepatu pengaman yang di desain agar lebih nyaman digunakan dengan bobot yang lebih ringan. Cocok digunakan pada area outdoor maupun indoor. Bagian sol sepatu terbuat dari bahan dual density PU yang membuatnya memiliki tekstur anti slip saat berada di lingkungan yang mengandung oli sekaligus memberikan efek non-statis terhadap aliran listrik.
    atribut:
    • Color: Black and green
    • Sole Material: Dual Density PU
    • Type: Safety Shoes
    • Collar Materials: Mesh filled with foam
    • Upper Material: PU Microfiber
    • Toe Cap: Composite
  15. KRISBOW Ember Pel Peras
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

Daftar Harga alat perkakas krisbow Terbaru March 2026
KRISBOW Mesin Panen PadiRp9.199.900
Vertex Universal Hydraulic Machine ViseRp15.999.900
KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan BajaRp1.299.900
KRISBOW Kotak Perkakas PlastikRp109.900
KRISBOW Mechanical Tool Set (Set Perkakas)Rp719.900
KRISBOW Socket St 1/2inch (Mata Kunci Sok)Rp1.699.900
KRISBOW Laser Level Super (Laser Line)Rp3.299.900
KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Aluminium OksidaRp23.900
KRISBOW Senter Kepala LEDRp87.900
KRISBOW KikirRp109.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)