Beli alat penyangga punggung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Deskripsi:
    Fitur:Good for lifting, bending, and carryingKegunaan:Durable lightweight spandex, powerful knit, woven elastic cinch strap, Fastens securely with hool-and-loop fasteners, Spring steel stays bend with body for optimal support of the spine
    atribut:
    • Color: Black
  2. GOSAVE Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp109.900

    GOSAVE Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Deskripsi:
    - Provides comfortable support from lower back strain - Fabric polyester - 2 adjustable point
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Polyester
    • Suspenders (inch): 1-1/2
    • Suspenders Material: Tali Elastis
  3. allsafe Safety Back Support with Adjustable Suspender
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    allsafe Safety Back Support with Adjustable Suspender
    Deskripsi:
    This lumbar belt is of simple design and is designed to provide support to the lower back and abdomen through four whales that exert an adequate pressure and resistance that reduce the possibility of damage to the back when performing specific jobs and postures.
  4. G-Safe Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp119.900

    G-Safe Back Support Belt (Pelindung Punggung)
    Deskripsi:
    Untuk para pekerja yang sering mengangkat beban berat, perlengkapan safety yang satu ini wajib digunakan. Ya, back support merupakan alat keselamatan untuk melindungi tubuh bagian belakang, seperti pinggul, pinggang, punggung, dan tulang belakang.Alat ini cukup mudah digunakan. Menggunakan alat ini selama beraktivitas di lingkungan kerja bisa meminimalisir gangguan tubuh bagian belakang. Fasilitas safety yang satu ini digunakan untuk melindungi tubuh bagian belakang, seperti misalnya pinggul, pinggang, punggung, dan area di sekitarnya. Banyak digunakan oleh pekerja yang sering mengangkat beban berat dalam aktivitas kerja sehari hari.
    atribut:
    • Type: G-SAFE Back Support
  5. FUJIYA Support Belt, Suspender Set
    Mulai

    Rp979.900

    FUJIYA Support Belt, Suspender Set
    atribut:
    • Mass (g): 244 (SP-01) _ x 000 D_. 362 (SB-01)
    • Dimension A (mm): 1440 (Maximum Effective Dimension) (SP-01) _ x 000 D_. 770 (SB-01)
    • Dimension B (mm): 600 (SP-01) _ x 000 D_. 50 (SB-01)
    • Dimension C (mm): 190-400 (SP-01)
    • Dimensions d (mm): 140 to 480 (SP-01)
    • Dimension E (mm): 120-300 (SP-01)
    • Set Content: Support belt (SB-01), suspenders (SP-01)
    • TRUSCO Number: 369-4356
  6. Non Brand Fire Fighting Helm Regu Pemadam
    Mulai

    Rp579.900

    Non Brand Fire Fighting Helm Regu Pemadam
    Deskripsi:
    Helm regu pemadam kebakaran
    atribut:
    • Dimensions (cm): 30x30x30
    • Color: Red
  7. monotaro Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp27.900

    monotaro Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    It is a sheet exclusively for sky grinding. It has less clogging and entanglement and is excellent in durability. Metal painted surface, polishing of woodworking fabrics etc.
    atribut:
    • Sheet Size (mm): 230 x 280
    • Base Material: Kraft paper CW
    • Abrasive Material: Silicon Carbide
    • Compatible Materials: Metal, woodworking
  8. HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)
    Mulai

    Rp1.099.900

    HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)
    Deskripsi:
    Applications- All safety-relevant fastenings in cracked and uncracked concrete- All safety-relevant fastenings in seismic loading conditions, category C1 for non-structural elements and category C2 for structural elementsPackage content- 1x Stud anchor HST3 M10x90 30/10 assy
    atribut:
    • Head configuration: Externally threaded
    • PROFIS Software: Yes
  9. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  10. HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp81.900

    HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Applications- Drilling holes for metal and plastic anchorsPackage content- 1x Hammer drill bit TE-C(2) 6/11
    atribut:
    • Connection End: TE-C (SDS-plus)
    • Base Material: Concrete, Brick, Masonry, Sand-lime block, Natural stone
    • Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
    • Head Shape: 2 cutters
    • Head Material Composition: Tungsten Carbide
    • Number of Cutting Edges: 2
    • Product Class: Premium
Daftar Harga alat penyangga punggung Terbaru October 2026
KRISBOW Back Support Belt (Pelindung Punggung)Rp169.900
GOSAVE Back Support Belt (Pelindung Punggung)Rp109.900
allsafe Safety Back Support with Adjustable SuspenderRp159.900
G-Safe Back Support Belt (Pelindung Punggung)Rp119.900
FUJIYA Support Belt, Suspender SetRp979.900
Non Brand Fire Fighting Helm Regu PemadamRp579.900
HILTI Anchor Rod (Baut Angkur Kimia)Rp74.900
monotaro Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp27.900
HILTI Anchor Stud (Baut Angkur)Rp1.099.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp99.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)