Beli alat pengukur kecepatan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AND Precision Balance FZ-i/FX-i SeriesDeskripsi:AND Precision Balance FZ-i/FX-i Series adalah High functionality, you can afford!, Kecepatan tinggi berat dengan 1 detik cetak, stabilisasi Compact kaki: 198 mm x 294 mm (lebih kecil dari lembar kertas A4) mekanisme Perlindungan terhadap overloading vertikal dan melintang. fitur lainnya sebagai berikut: 1.?Automatic calibration with an internal mass (FZ-i) 2.?Adjustable response characteristics to help cope with the effect of drafts and vibrations 3.?Multiple weighing units: g, oz, lb, lb-oz, ozt, ct, mom, dwt, grain, and a user-programmable unit for conversion applications (either tael, tola or Newton can be added upon request) 4.?Large bright vacuum fluorescent display 5. GLP/GMP/GCP/ISO compliant output? 6.?Clock and calendar function (FZ-i) 7.?Counting mode with the Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI) function? 8.?Percent mode function? 9.?Animal weighing (hold) function? 10.?Statistical calculation function? 11.?Comparator function with buzzer? 12.?Auto power on/off function? 13.?Underhook function? 14.?Built-in rechargeable battery (optional). for External Input / Output: RS-232C interface, Quick USB interface (optional) & LAN ? Ethernet interface with WinCT-Plus software (optional).
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- PaperOne Kertas HVS Digital A4 100gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- PaperOne Kertas HVS Quarto 80gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Kertas serbaguna dengan kualitas prima. Terbuat dari 100% serat pohon Acacia Mangium. Diakui dunia internasional : ISO 9706 (permanensi kertas, layak disimpan 200 tahun), ISO 9002 dan ISO 14001. Warna 'Super High-White'.atribut:
- Size: Quarto Q4
- Paper Type: All Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size (mm): 216x297
- AND Compact Scales HT Seriesatribut:
- Pansize (mm): 132x130 (WxD)
- Power Supply: 4 AA batteries or an AC adapter (optional)
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- Power Source: 6xAA size batteries or Optional AC/DC 9volt/100mA adapter
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- HP Printer LaserJetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Sinar Dunia Kertas HVS A3 80gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Number of Sheets: 500
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size: A3
- Size (mm): 297x420
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- AND Compact Balances EK-i SeriesDeskripsi:AND Compact Balances EK-i Series is Handy and Affordable Balances that Fit Your Purpose in Anywhere.
- Joyko Mesin Label Hargaatribut:
- Color: Random Color
- e-Paper Kertas HVS A4 75gsm (Kertas Fotocopy)atribut:
- Size: A4
- Paper Weight (gsm): 75
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- AND Compact Bench Scales SJ-HS SeriesDeskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- Bola Dunia Kertas HVS A3 80gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:- Bola Dunia menawarkan kertas putih yang superior dan kelancaran untuk kualitas cetak yang tajam. - Sepenuhnya menjamin kinerja optimal dalam kecepatan printer Laser yang high-speed dan long-speed, mesin fotokopi, printer inkjet, serta faks.atribut:
- Size: A3
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 80
- Vibra Standard Precision Balance AB SeriesDeskripsi:- Standard Precision BalanceHigh precision in Affordable budget ViBRA AB series provides basic applications which are indispensable in daily work in laboratory and industrial lines. In any applications highly precise measurement is promised. ViBRA AB satribut:
- Measuring System: Turning-Fork Frequency Sensing
- Tare: Full Weighing Range
- Display: LCD with Backlit
- Calibration: External
Daftar Harga alat pengukur kecepatan Terbaru January 2026
| AND Precision Balance FZ-i/FX-i Series | Rp18.999.900 |
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| PaperOne Kertas HVS Digital A4 100gsm (Kertas Fotocopy) | Rp16.900 |
| PaperOne Kertas HVS Quarto 80gsm (Kertas Fotocopy) | Rp54.900 |
| AND Compact Scales HT Series | Rp1.899.900 |
| ACIS Digital Compact Balance | Rp559.900 |
| ACIS Digital Precision Balance AD-I Series | Rp2.799.900 |
| HP Printer LaserJet | Rp1.999.900 |
| Sinar Dunia Kertas HVS A3 80gsm (Kertas Fotocopy) | Rp119.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/7vP102134283-22.jpg)
/93P101002327-28.jpg)




/8aP101002298-10.jpg)





/90P101002324-4.jpg)


/8wP101002320-16.jpg)