Beli alat pendingin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GEA Stainless Steel Under Counter ChillerDeskripsi:- CFC Free - Full Stainless steel exterior and interior - Removeable cassette refrigeration system - EMBRACO compressor - Digital temperatur control - Electronic expansion valve - Auto hot gas defrost with self evaporated system - Poly-coated evaporator (prevent corrosion and ensure food safety) - Removable door heater and gasket for easier maintenance - Removable S/S bracket & tray slide - Inner chamber with round corner design for easy cleaning - Castor and lock - Poly-coated wireshelf - Adjustable feet - GN size design (GN 1/1)atribut:
- Voltage (V): 220
- Refrigerant: R134a
- Origin: China
- Crown Horeca Lemari Pendingin Under CounterDeskripsi:Under Counter Chiller TZ200 merupakan produk Under Counter Crown Horeca yang dapat digunakan untuk menyimpan sayuran dan Ikan dengan maksimal kapasitas 330L. Mesin ini memiliki berat 82kg dan kekuatan 278W untuk menampung berbagai jenis sayuran dan ikan. Under Counter Chiller TZ200 masing-masing dilengkapi 2 pintu dan 2 rak dengan ukuran dimensi 1200x750x850mm dan temperatur 0-8degree C.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Temperature (°C): -2 to +8
- Crown Horeca Upright Chiller (Freezer)Deskripsi:Upright Chiller G1600 merupakan produk Upright Chiller Crown Horeca yang dapat digunakan untuk menyimpan sayuran agar dapat tetap segar meskipun telah disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan kapasitas hingga 1600 L. Mesin ini memiliki berat 206 Kg dan kekuatan 553 W untuk menampung berbagai jenis Sayuran, minuman dan lainnya. Upright Chiller G1600 masing-masing dilengkapi enam pintu (tiga atas dan tiga bawah) dan sembilan rak dengan ukuran dimensi 1837x760x1965mm dan temperatur suhu 0-8degree C.
- FOMAC Under Counter ChillerDeskripsi:Undercounter Chiller adalah mesin pendingin yang memadukan fungsi meja dan pendingin. Undercounter chiller sangat diperlukan di dapur restoran dan cafe karena menghemat tempat. Undercounter chiller berguna untuk menyimpan dan mendinginkan makanan seperti, sayuran, buah-buahan, daging siap pakai, dan minuman sehingga bahan makanan dan minuman bisa disimpan dan bertahan lebih lama.Mesin ini menggunakan teknologi modern yang membuat suhu lebih cepat dingin. Mesin ini memiliki bentuk yang kokoh dan desain yang elegan, mesin ini juga mudah dibersihkan.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50-60
- Temperature (°C): +2 to +8
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- GEA Stainless Steel Under Counter Chiller for Salad & PizzaDeskripsi:- CFC Free - Full body stainless steel - Digital Temperature Control - Removable drop-in air cooling system - Automatic Defrost - Poly coated evaporator - Round corner design inside refrigerator (Easy to clean and hygiene) - Adjustable feet - GN Designatribut:
- Temperature (°C): 2 to 8
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Origin: China
- Refrigerant: R134a
- GEA Chest FreezerDeskripsi:Gea CF160 - Chest Freezer 144 Liter pendingin makanan dan minuman yang terdiri dari 2 rak. Mudah menjangkau makanan dan minuman karena pintu terbuat dari kaca anti pecah. Mudah dalam perawatan dan mudah untuk mengatur suhu pendinginan.Kapasitas : 144 LiterThermometer digitalCepat BekuHemat EnergyRodaHandle+Kunci
- KATSU Pendingin Udara BerodaDeskripsi:Air cooler portable yang bisa tempatkan dimana saja, denagn kapasitas Voltage (V/Hz) : 220-240/50-60atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
- Fan Type: Axial
- TOHIN Air Cooleratribut:
- Compressed Air Supply Port: R1/4
- Discharge Port: 8
- Total Length (mm): 287
- Working Pressure (MPa): 0.3 to 0.7
- Air Consumption (L/minute): 366 to 820
- GEA Lemari Pendingin (-26°C)Deskripsi:GEA Chest Freezer dengan temperature -18 sampai -26¿C dengan berbagai kapasitas menggunakan refrigerant R600a dan R134A yang sesuai untuk industri Hotel, Restaurant, Catering, Cafe, Supermarket.
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- GEA Up Right FreezerDeskripsi:- Internal Lamp - CFC Free - Heated Glass - No frost system - Adjustable shelvesatribut:
- Voltage (V): 220/1P
- Refrigerant: R600a
- RSA Under Counter Chilleratribut:
- Refrigerator Type: R290
- Voltage (V/P): 220/1
- Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.atribut:
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
- Timer (hour): 1-2-3 up to 15
Daftar Harga alat pendingin Terbaru March 2026
| GEA Stainless Steel Under Counter Chiller | Rp15.999.900 |
| Crown Horeca Lemari Pendingin Under Counter | Rp17.999.900 |
| Tohin Shoji Pendingin Udara | Rp11.999.900 |
| Crown Horeca Upright Chiller (Freezer) | Rp19.999.900 |
| FOMAC Under Counter Chiller | Rp16.999.900 |
| GEA Display Cooler | Rp2.299.900 |
| GEA Stainless Steel Under Counter Chiller for Salad & Pizza | Rp22.999.900 |
| GEA Chest Freezer | Rp2.499.900 |
| KATSU Pendingin Udara Beroda | Rp7.799.900 |
| TOHIN Air Cooler | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/poP103630924-1.jpg)







/91P103736325-1.jpg)
/f2P103472542-1.jpg)


/P102171578-1.jpg)