Beli alat pemotong gigi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- OMM Tools Ware Anatomic Forcepatribut:
- Material: Stainless Steel
- Specification: For Medications And Dissection, Round Pointed
- OMM Tools Ware Forcep For Splinteratribut:
- Length: 120mm
- Material: Stainless Steel
- BOSCH Plunge Cutting Saw BladeDeskripsi:Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- ICHINEN Biodegradable Chain Oil Spray-ExDeskripsi:Biodegradable Chain Oil Spray-ExOil rantai yang dapat di degradasi ke alam.Fitur > Green product dan aman untuk digunakan karena bahan dasar oli adalah Minyak nabati alami.> Nilai biodegradable lebih dari 60 % (OECD 301C/28 days).> Bahan mentah dari produk ini telah melewati Biodegradable Lubricating Oli Eco Mark Certification Criteria. Aplikasi> Digunakan untuk gergaji mesin, forklift, rantai sepeda atau gigi.> Sebagai pelumas ditempat yang berputar dan bergetar dari berbagai mesin pertanian (traktor, mesin penuai, gergaji mesin, pemotong rumput)atribut:
- Volumetric Capacity: 420 ml
- BOSCH Segment Saw Bladeatribut:
- Diameter (mm): 85
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Sabre Saw Blade for Woodatribut:
- Blade Material Abbreviation: HCS
- Blade Material: HighCarbonSteel
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, ground
- Width (mm): 19
Daftar Harga alat pemotong gigi Terbaru March 2026
| BOSCH Jigsaw | Rp1.099.900 |
| OMM Tools Ware Anatomic Forcep | Rp159.900 |
| OMM Tools Ware Forcep For Splinter | Rp239.900 |
| BOSCH Plunge Cutting Saw Blade | Rp139.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus | Rp97.900 |
| ICHINEN Biodegradable Chain Oil Spray-Ex | Rp209.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| BOSCH Segment Saw Blade | Rp259.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam | Rp66.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)