Beli alat pemadam kebakaran 6 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW APAR PowderDeskripsi:Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.atribut:
- Working Pressure (Bar): 15
- Type: Portable
- Discharge Range (m): 3 to 12
- Media: Dry chemical powder
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
- Test Pressure (BAR): 25
- Epson Printer Ink Tank All-in-OneDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- Epson Printer Colour Multifunction L SeriesDeskripsi:The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technologyatribut:
- Optical Resolution (dpi): 1200x2400
- Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Scanner Type: Flatbed colour image scanner
- TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium PowderDeskripsi:Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Fire Hose (belum terpasang)3. Safety Pin & Seal (terpasang)4. Black Base (terpasang)5. Steel Silver Hanger (belum terpasang)
- TONATA APAR ABC Powder SNIDeskripsi:Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiseratribut:
- Media: ABC Powder 90% UL
- Propellant Gas: N2
- Working Pressure (Bar): 14
- Coating Type: Red Powder Coated
- Cylinder Material: Steel St12
- Cylinder Type: Stored-Pressure System
- Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-OneDeskripsi:The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
- Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-OneDeskripsi:Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.atribut:
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- TONATA Alas APARDeskripsi:Alas APAR 3 - 4 kg tabung ABC Powder, Foam, Liquid GasDirekomendasikan untuk APAR Dry Chemical Powder (ABC Powder) yang tidak digantung untuk menghindari beku bubuk karena dinginnya lantai.atribut:
- Material: Plastic PE
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Servvo Dry Chemical PowderDeskripsi:Alat pemadam api ringan SERVVO Dry Chemical Powder merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas A, B, dan C. Menggunakan media Monoammonium Phosphate 90%, alat pemadam api ini dapat memadamkan api pada benda padat yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, dan sampah kering; kebakaran yang disebabkan oleh cairan mudah terbakar; dan kebakaran pada peralatan listrik.Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.atribut:
- Color: Red
- Fire Class: A, B, C
- Finishing: UV Resistance Powder Coating
- Working Temperature (°C): -20 to 60
- TONATA APAR Karbondioksida (CO₂) (SNI)Deskripsi:Alat Pemadam Api Tonata SNI/APAR Karbondioksida 2 kgDalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiseratribut:
- Expiration Date (Year): Minimum 4
- Finish: Red Powder Coated
- Medium: Karbondioksida
- Tube Material: Steel St12
- Tube Type: Stored-Pressure System
Daftar Harga alat pemadam kebakaran 6 kg Terbaru April 2026
| KRISBOW APAR Powder | Rp399.900 |
| Epson Printer Ink Tank All-in-One | Rp2.599.900 |
| Epson Printer Colour Multifunction L Series | Rp2.999.900 |
| TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium Powder | Rp249.900 |
| TONATA APAR ABC Powder SNI | Rp449.900 |
| Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One | Rp2.399.900 |
| Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One | Rp3.799.900 |
| TONATA Alas APAR | Rp32.900 |
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| Servvo Dry Chemical Powder | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/KRISBOW%20APAR%20Powder/g6P107070582-4.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Plus%20APAR%20ABC%20Dry%20Chemical%20CE%20Europe%20Premium%20Powder/gbP110082587-9.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20APAR%20ABC%20Powder%20SNI/cyP111993466-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Alas%20APAR/5iP108164198-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Servvo%20Dry%20Chemical%20Powder/d6P107195474-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20APAR%20Karbondioksida%20(CO%E2%82%82)%20(SNI)/05P111985005-1.jpg)