Beli alat pemadam kebakaran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW APAR Powder
    Mulai

    Rp439.900

    KRISBOW APAR Powder
    Deskripsi:
    Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Type: Portable
    • Discharge Range (m): 3 to 12
    • Media: Dry chemical powder
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Test Pressure (BAR): 25
  2. TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium Powder
    Mulai

    Rp249.900

    TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium Powder
    Deskripsi:
    Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Fire Hose (belum terpasang)3. Safety Pin & Seal (terpasang)4. Black Base (terpasang)5. Steel Silver Hanger (belum terpasang)
  3. TONATA Pemadam Api CO₂ Bersertifikat SNI
    Mulai

    Rp989.900

    TONATA Pemadam Api CO₂ Bersertifikat SNI
    Deskripsi:
    Cocok untuk api kelas B dan C :- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.
    atribut:
    • Size (kg): 3
    • Contents Inside The Tube: Carbon Dioxide
    • Content Weight (Kg): 3 ± 0.15
    • Total Height (mm): 500
    • Width (mm): 110
    • Thickness Tube (mm): 4.5
    • Discharge Range (m): 2-3
    • Paint: Red Powder Coated
    • Tube Material: Steel St12
    • Tube Type: Stored-Pressure System
    • Working Pressure (Bar): 55
  4. Kenmaster Fire Stop Pemadam Api
    Mulai

    Rp129.900

    Kenmaster Fire Stop Pemadam Api
    Deskripsi:
    Include bracket plastik untuk digantung dimana saja. Made In Italia. Pemadam api mini. Firestop adalah nontoxic dan ramah lingkungan, berbahan dasar foam (busa) dengan isi bersih 400ml. Sangat efektif untuk memadamkan api permulaan, dan cocok di gunakan untuk kendaraan, camping, speedboat, kebutuhan dapur. Firestop alat pemadam kebakaran yang flexible, mudah diletakkan dimana saja tidak makan tempat dan mudah penggunaannya semudah menyemprotkan cat pylox.
    atribut:
    • Volume (ml): 400
    • Body Material: Iron
  5. Endlessafe Pompa Punggung
    Mulai

    Rp1.199.900

    Endlessafe Pompa Punggung
    atribut:
    • Size (L): 20
  6. Kenko Alat Pemotong Kertas
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp379.900

  7. Legrand Over Floor Trunking
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.699.900

Daftar Harga alat pemadam kebakaran Terbaru March 2026
KRISBOW APAR PowderRp439.900
TONATA Plus APAR ABC Dry Chemical CE Europe Premium PowderRp249.900
TONATA Pemadam Api CO₂ Bersertifikat SNIRp989.900
Kenmaster Fire Stop Pemadam ApiRp129.900
Endlessafe Pompa PunggungRp1.199.900
Kenko Alat Pemotong KertasRp379.900
Legrand Over Floor TrunkingRp3.699.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)