Beli alat meteran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Measuring Tape (Meteran)atribut:
- Material: Tape part:Steel
- Tape Length (m): 5.5
- Tape Width (mm): 19
- Horizontal Retention (m): 2.0
- KDS Measuring Tape Megalock Color Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Dilengkapi dengan belt clip, tali pergelangan dan stopper membuat meteran ini lebih praktis dalam penggunaannya.Spesifikasinya : mm-inch-feetatribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 13
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- KDS Measuring Tape Pocket Level (Meteran)Deskripsi:Pocket Tapes - Utility TapesPocket LevelSelain berfungsi sebagai alat ukur, meteran ini juga dilengkapi dengan waterpas yang dapat digunakan untuk mengetahui rata atau tidaknya suatu bidang. Cocok digunakan untuk pemasangan pipa ledeng atau ubin. Rulenya terbuat dari bahan plat dan dilengkapi dengan pengunci.Spesifikasinya : mm-inch-feet.atribut:
- Specification: 3.5m/12ftX16mm
- KDS Measuring Tape Free (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
- Senator Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:A high tensile strength fibreglass blade that is both water- and corrosion-proof. It has an easy to read dual scale (metric and imperial), reinforced blade tip and metal end claw. The tape is presented in an impact resistant ABS plastic case with flush fitting winding handle and convenient strap handle.atribut:
- Tape Width (mm): 25
- KDS Measuring Tape KACLONG10 (Meteran)Deskripsi:Tipe ekonomis dari meteran panjang ini casingnya terbuat dari ABS plastik, dilengkapi dengan tali pergelangan berbahan vinyl. Rulenya rata dan berbahan steel. Memiliki 2 macam spesifikasi yaitu standard JIS (mm) dan Imperial ME (mm-inch-feet). Tegangan standard : 20degree C 20N.
- KDS Measuring Tape PRO DURA (Meteran)Deskripsi:Dilengkapi dengan belt clip, tali pergelangan dan stopper membuat meteran ini lebih praktis dalam penggunaannya.Spesifikasinya : mm-inch-feet
- KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feetatribut:
- Thickness (mm): 0.18
- Wipro Measuring Tape Long Steel (Meteran)atribut:
- Color: Yellow
- MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)atribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 16
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- KDS Measuring Tape Gradation Steel (Meteran)Deskripsi:Pocket Tapes - Utility TapesSteel Diameter TapePengukur diameter yang berukuran kecil dan rule yang rata ini menyediakan 2 macam ketepatan pengukuran yaitu pada pengukuran linear/garis lurus biasadan pengukuran diameter (p). Digunakan untuk mengukur keliling lingkaran misalnya pipa, kayu, dll.atribut:
- Length (m): 2
- Width (mm): 10
Daftar Harga alat meteran Terbaru March 2026
| TRUSCO Measuring Tape (Meteran) | Rp309.900 |
| KDS Measuring Tape Megalock Color Pocket Type (Meteran) | Rp50.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp97.900 |
| KDS Measuring Tape Pocket Level (Meteran) | Rp289.900 |
| KDS Measuring Tape Free (Meteran) | Rp76.900 |
| Senator Measuring Tape (Meteran) | Rp299.900 |
| KDS Measuring Tape KACLONG10 (Meteran) | Rp789.900 |
| KDS Measuring Tape PRO DURA (Meteran) | Rp349.900 |
| KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran) | Rp60.900 |
| Wipro Measuring Tape Long Steel (Meteran) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102010600-1.jpg)
/P102084786-1.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/P102084809-1.jpg)
/P102084847-1.jpg)
/l9P101004765-4.jpg)
/P102084878-1.jpg)
/P102084861-1.jpg)
/P102084779-1.jpg)
/P103080864-1.jpg)
/P102054628-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/1hP105158053-4.jpg)
/28P105882080-12.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/iwP105310680-3.jpg)
/P102084830-1.jpg)
/2oP105502096-1.jpg)