Beli alat mendeteksi air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Detectoratribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- Shinwa Rules Inpection MirrorDeskripsi:-Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.atribut:
- Volume: 1 unit
- KDS Marking Tools Metal Checker-Multi CheckerDeskripsi:Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- Shinwa Rules Inpection Mirror with LED LightDeskripsi:-Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.atribut:
- Volume: 1 unit
- HONEYWELL Gas Detector Alert Microclipatribut:
- Size: XL
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran Refrigeranatribut:
- Pump Driven Field Calibrateable Range: 10 ppm
- Sensor: solid state
- Alarm: Visible & Audible at 10% LEL for refrigerant leaks
- Response Time: Less than 2 sec. (up to 40% LEL)
- Dimensions (mm): 221x72x46
- Warm Up: Approx 1 minute
- RIDGID Micro Combustible Gas DetectorDeskripsi:The RIDGID micro CD-100 Combustible Gas Detector provides simple and quick readings to identify the presence of combustible gases. With adjustable sensitivity, even low-levels of gases can be detected in seconds. It ensures proper gas line installations, checks for maintenance and repair needs and quickly pinpoints combustible gas leaks.atribut:
- Calibration: Automatic
- Alarms: Visual, audible and vibration
- Catalog Number: 36163
- Detection Range (ppm): 0 to 6400 (Methane)
- Alarm Sensitivity (ppm): 40 (Methane)
- Power Source: Batteries (4 x AA)
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Legrand Gas detector Arteoratribut:
- Color: White
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- MSA Altair 4Xatribut:
- Audible Alarm (dB): >95 at 1 ft
- Dimensions (mm): 4.4x3.0x1.31
- Drop Test: 20ft
- Extended Temperature Range (°C): -20 to +50
- Housing: Rugged rubberized armor
- Operating Temperature Range (°C): -10 to +40
- Humidity (%RH): 15-90 non-condensing
- Ingress Protection: IP67
- Runtime (hour): 24 @room temperature
- Temperature Range (°C): Short Period (15minutes) -40 to +60
- Legrand Flooding Sensoratribut:
- Number of Modules: 2 + 2 modules
- Color: White
Daftar Harga alat mendeteksi air Terbaru January 2026
| BOSCH Detector | Rp4.599.900 |
| Shinwa Rules Inpection Mirror | Rp139.900 |
| KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker | Rp2.299.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| Garrett Handheld Security Detectors | Rp4.699.900 |
| HONEYWELL Gas Detector Alert Max | Rp15.999.900 |
| Shinwa Rules Inpection Mirror with LED Light | Rp269.900 |
| Dusafe Telescopic Mirror Inspection | Rp1.499.900 |
| HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip | Rp9.299.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101518183-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Garrett%20Handheld%20Security%20Detectors/38P103220116-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Max/P101526263-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Dusafe%20Telescopic%20Mirror%20Inspection/P102041192-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Microclip/P101526270-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/MSA%20Gas%20Detector/P101575537-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/RIDGID%20Micro%20Combustible%20Gas%20Detector/geP102047590-5.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/MSA%20Altair%204X/P102275890-1.jpg)