Beli alat dongkrak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Collision Repair Kit HD204atribut:
- Capacity: 4 Ton
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- V-Gen Memoryatribut:
- Size: 2GB
- SUN RUN Silinder HidrolikDeskripsi:S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
- TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Handle insertion opening can only be push down from the top or the leftatribut:
- Accessories: Handle
- JTC Collision Repair Kit HD210atribut:
- Capacity: 10 Ton
- monotaro Vacuum vacuum type slide hammer setDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Set Contents: Main unit x 1, 1 vacuum cup each (phi 75mm / phi 100mm x phi 125mm), 1 hook for welding washer
- Overall Length (mm): 750
- Package Weight (g): 4660
- SAMURAI PAINT Aerosol Spray Paint (Cat Semprot Aerosol)atribut:
- Dry Time: 30-45 minutes
- Size (ml): 400
- Riken Kiki Hydraulic Pumpatribut:
- Material: Body:Steel
- Effective Oil Volume (L): 0.6
- Maximum Low Usage Pressure (MPa): 2
- Maximum High Usage Pressure (MPa): 70
- Discharge Amount Per Single Action (ml) Low Pressure: 13.0
- Discharge Amount Per Single Action (ml) High Pressure: 2.3
- Discharge Port Diameter (Rc): 3/8
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- Kennedy Dent Puller SetDeskripsi:For repairing dents in body panels. Supplied complete with self tapping pull screw for use where access to the rear of the panel is blocked by reinforcements or other parts, a range of steel hooks and pull curls for pulling the edges of panels and a chain and hook. The long hammer shaft allows the pulling/striking force to be precisely controlled. Contents: (1x) hammer (10lbs cast iron), 22.5Ø x 500 and 22.5Ø x 200mm pipes, 2 hole pipes, 6 x 170, 6 x 120, 6 x 200 and 3mm x 100mm plates, chain and hook, hex nut and blow moulded storage case.atribut:
- Includes: 2 hole pipes 3mm x 100mm plate 6mm x 120mm plate 6mm x 170mm plate 6mm x 200mm plate Blow moulded storage case Chain and hook Hammer (10lbs cast iron) Hex nut Pipe 22.5Ø x 200mm Pipe 22.5Ø x 500mm
- Product Number: YC-900
- Product Type: Dent Puller Set
- Part Number: KEN5033460K
- Non Brand Segitiga PengamanDeskripsi:Best Safe Merah Segitiga Pengaman Reflektor merupakan segitiga pengaman reflektor berbahan plastik yang dapat digunakan sebagai penanda saat keadaan darurat. Didesain dapat dilipat sehingga praktis & mudah digunakan, serta dilengkapi dengan lampu reflektor yang dapat memantulkan cahaya para pengendara lain.
- Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jawatribut:
- Accessories: Operating lever
- Type: Nail standard type
- Body Material: Steel
- American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:> Use in vertical, angular, horizontal positions
Daftar Harga alat dongkrak Terbaru March 2026
| JTC Collision Repair Kit HD204 | Rp6.999.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp589.900 |
| V-Gen Memory | Rp929.900 |
| SUN RUN Silinder Hidrolik | Rp2.999.900 |
| TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp1.099.900 |
| JTC Collision Repair Kit HD210 | Rp10.999.900 |
| monotaro Vacuum vacuum type slide hammer set | Rp2.099.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| SAMURAI PAINT Aerosol Spray Paint (Cat Semprot Aerosol) | Rp62.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/b3P101000399-5.jpg)
/P101003976-4.jpg)


/P101000498-1.jpg)


/P102054338-1.jpg)
/1pP105074061-2.jpg)

/b2P101000398-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Lalu%20Lintas/Rambu%20-%20Rambu%20Jalan/Kenmaster%20Segitiga%20Pengaman%20Plastik/1sP102278064-2.jpg)



/P102087893-1.jpg)