Beli alat cuci tangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)
    atribut:
    • Include Installation: No
  2. WIRASTAR Gas Deep Fryer
    Mulai

    Rp1.199.900

    WIRASTAR Gas Deep Fryer
    Deskripsi:
    Deep Fryer merupakan alat yang digunakan untuk menggoreng berbagai jenis makanan seperti kentang goreng, ayam goreng, seafood, dan berbagai olahan lainnya. Proses penggorengan menggunakan mesin alat tersebut menghasilkan produk goreng yang lebih baik dan lebih merata dalam hal kematangan. Selain itu juga penggunaan tempat penggorengan berbentuk bak celup tersebut akan memberikan kecepatan proses penggorengan karena menggunakan minyak yang banyak dan suhu penggorengan yang relatif stabil.Gas Deep Fryer FRY-G71 memiliki pengonsumsian 0.48 kg pada setiap jamnya. Jangan khawatir akan minyak yang menempel. Mesin ini memiliki material stainless steel yang mudah untuk dibersihkan setiap selai penggunaan. Gas Dep Fryer FRY-G71 memiliki berat mesin 10 kg dengan kapasitas 6 L dan ukuran mesin 51x31x50 cm.
    atribut:
    • Gas Type: LPG
  3. air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Mulai

    Rp42.000

    air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Deskripsi:
    > SS Flexible Hose> Plastic material> 1 1/4
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Installation Pipe: 1 1/4 Inch
  4. Non Brand Wastafel Injak Portable
    Mulai

    Rp1.899.900

    Non Brand Wastafel Injak Portable
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Steel Plate Cover (mm): 1
  5. WIRASTAR Electric Deep Fryer
    Mulai

    Rp579.900

    WIRASTAR Electric Deep Fryer
    Deskripsi:
    Deep Fryer merupakan alat yang digunakan untuk menggoreng berbagai jenis makanan seperti kentang goreng, ayam goreng, seafood, dan berbagai olahan lainnya. Proses penggorengan menggunakan mesin alat tersebut menghasilkan produk goreng yang lebih baik dan lebih merata dalam hal kematangan.Electric Deep Fryer FRY-E81 mesin penggoreng yang sering dimanfaatkan oleh industri berskala kecil. Mesin ini memiliki berat 5kg dengan kapasitas tampung 6 L. Untuk mengoperasikan mesin ini memerlukan tenaga listrik dengan daya sebesar 2.5 kW. Keunggulan lainnya adalah memiliki material pelapis dari stainless steel dan dilengkapi dengan pengaturan suhu.
  6. PRIMAX Gas Fryer Single
    Mulai

    Rp2.499.900

    PRIMAX Gas Fryer Single
    Deskripsi:
    High grade stainless steel construction, Luxury box design, Large capacity oil tanks, Improving efficiency meet the customer needs, Thermostat control up to 200°C and provide response to the temperature change, Temperature limit safety device prevent overheating (Manual reset), Water proof on/off switch with oil resistant protection cover
  7. TEKA Wastafel
    Mulai

    Rp1.999.900

  8. ThreeBond Silicon Adhesive
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.000

    ThreeBond Silicon Adhesive
    Deskripsi:
    Its about one component, oxime cure, and ready to use as a silicone adhesive sealer which upon curing in the presence of moisture at room temperature will give a resilient silicone rubber. Excellent resistance to heat and cold, weathering, chemicals and m
    atribut:
    • Packaging Size (g): 75
    • Use as: Silicone Adhesive Sealer
    • Tack Free Time: 10 min (at 23 Degree Celcius)
    • Tensile Strength (MPa): 2.0 kgf/cm2
  9. Crown Horeca Gas Deep Fryer
    Mulai

    Rp1.299.900

    Crown Horeca Gas Deep Fryer
    Deskripsi:
    Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki.
    atribut:
    • Power: LPG/Gas
  10. Snowman Pulpen OHP OPF
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp8.000

    Snowman Pulpen OHP OPF
    atribut:
    • Ink Type: Permanent
  11. Electra Soap Disspensser Single
    Mulai

    Rp219.900

    Electra Soap Disspensser Single
    Deskripsi:
    SOAP DISSPENSSER Alat yang sangat berguna untuk tempat sabun cair, shampo, atau pun lotion (dispenser sabun cair). Dengan menggunakan ini, ruang kamar mandi menjadi lebih lega karena mengurangi penumpukan botol di keranjang atau bak air. Memiliki kapasitas sebesar 400 ml. Selain itu dispenser sabun cair ini dapat digunakan untuk menampung sabun cuci piring, sehingga wastafel menjadi lebih luas
    atribut:
    • Capacity (ml): 400
Daftar Harga alat cuci tangan Terbaru October 2025
GETRA Penggorengan GasRp1.399.900
Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)Rp449.900
WIRASTAR Gas Deep FryerRp1.199.900
air Pop Up Sifon Pembuangan Air WastafelRp42.000
Non Brand Wastafel Injak PortableRp1.899.900
WIRASTAR Electric Deep FryerRp579.900
PRIMAX Gas Fryer SingleRp2.499.900
TEKA WastafelRp1.999.900
ThreeBond Silicon AdhesiveRp50.000
Crown Horeca Gas Deep FryerRp1.299.900

Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)