Beli alat bor tembok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LIVEO Wall  Drying Hangers
    Mulai

    Rp839.900

    LIVEO Wall Drying Hangers
    Deskripsi:
    Wall Drying Hangers Liveo LV-306. Detail Produk dari Liveo LV306: Jemuran dinding type LV306 ini memiliki panjang pipa 1 meter (1.1cm bracket) x 3 batang pipa, Terbuat dari Stainless Steel (type 304) Anti Karat & Garansi 1 Tahun, Mampu menahan beban hingga 25kg bisa untuk menjemur sprei, dll. Pemasangannya mudah dengan cara di bor di tembok/dinding rumah dengan 4 buah dynabolt (kami menyediakan jasa pemasangan dengan tarif 100rb/produk hanya untuk wilayah Jabodetabek). Penggunaan nya juga sangat mudah jika ingin di gunakan tinggal tarik saja batang pipa sampai full terbentang (90cm) jika sudah selesai di gunakan tinggal dorong kembali batang pipa tadi ke dalam (20cm). Kemasan LV-306: Terpisah antara dus bracket (Siku) dengan Pipa Jemuran. Tersedia di dalam kemasan:- Free 12 Suspending Rings untuk gantungan baju (Hanger) - Mur dan baut komplet sesuai batang jemuran - Dynabolt untuk pemasangan di dinding
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. FORTUNA Jemuran
    Mulai

    Rp889.900

    FORTUNA Jemuran
    Deskripsi:
    Jemuran Alumunium Fortuna Merupakan Jemuran Knock Down/Rakit Dengan Bahan Alumunium yang Sangat Kuat. Cocok Untuk Rumah Tangga, Apartemen, Bisnis Loundre, dll. Terdapat 11 Palang.
    atribut:
    • Material: Aluminium
  3. BINA KARYA Jemuran
    Mulai

    Rp179.900

  4. monotaro Clothes Rack (Wall Mounting)
    Mulai

    Rp399.900

    monotaro Clothes Rack (Wall Mounting)
    Deskripsi:
    It is a wall mounting type laundry bracket. Angle adjustment can be fixed horizontally to 45 degrees.. To set up a clothesline.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: aluminum die cast
    • Type: Wall type
    • Withstand Load (kg): 30
  5. LIVEO Step Ladder Extension (Tangga Lipat Ekstensi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    LIVEO Step Ladder Extension (Tangga Lipat Ekstensi)
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
  6. LIVEO Step Ladder Telescopic Magic (Tangga Lipat Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.999.900

    LIVEO Step Ladder Telescopic Magic (Tangga Lipat Teleskopik)
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  7. LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.599.900

    LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Color: Silver
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
  8. LIVEO Triple Decker Clothes Hanger
    Mulai

    Rp739.900

    LIVEO Triple Decker Clothes Hanger
    Deskripsi:
    Jemuran lantai type LV 708 ini memiliki 3 rak susun dan 2 extra side hanger yang membuat jemuran ini bisa menampung lebih banyak pakaian & kain-kain kecil ketahanan beban sampai max 30 kg, dengan bahan yg terbuat dari stainless steel dan plastik ABS yang tidak akan mudah berkarat dan pecah dalam keadaan terpapar matahari ataupun terkena air hujan, LV708 ini juga di sertai roda sehingga mudah di pindahkan kemana saja. Jemuran ini sangat irit tempat, saat tidak sedang di gunakan jemuran ini dapat di lipat dan di simpan sehingga membuat ruangan tidak terlihat berantakan dan sempit, sangat cocok untuk penghuni apartemen atau yg tidak memiliki space menjemur yg luas.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel Clad Pipe Engineering Plastic
    • Dimension (LxWxH)(cm): 79-140x55x151
    • Max. Load (kg/Bar): 30
    • Color: White
  9. DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)
    Deskripsi:
    Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3I
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 28
    • Thickness (mm): 1.2
  10. LIVEO Ladder Folding Household (Tangga Pijakan Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp839.900

    LIVEO Ladder Folding Household (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    - Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawa
    atribut:
    • Material: Metal Powder Coating
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
Daftar Harga alat bor tembok Terbaru October 2026
LIVEO Wall Drying HangersRp839.900
FORTUNA JemuranRp889.900
BINA KARYA JemuranRp179.900
monotaro Clothes Rack (Wall Mounting)Rp399.900
LIVEO Step Ladder Extension (Tangga Lipat Ekstensi)Rp1.899.900
LIVEO Wall Drying HangersRp509.900
Kenmaster Gantungan BajuRp7.900
LIVEO Step Ladder Telescopic Magic (Tangga Lipat Teleskopik)Rp2.999.900
TOTO Retractable Clothes LineRp349.900
LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)Rp2.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)