Beli alat bending pipa manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rothenberger Supertronic SE
    Mulai

    Rp96.999.900

    Rothenberger Supertronic SE
    atribut:
    • Color: SIlver
  2. RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Mulai

    Rp52.999.900

    RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  3. RIDGID Tri-Bender
    Mulai

    Rp1.699.900

    RIDGID Tri-Bender
    atribut:
    • Catalog Number: 44852
    • Color: Gray
    • Bend Radius (inch): 1.01; 0.98; 0.95
  4. Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Untuk membengkokkan pipa tembaga.
  5. HOZAN Sheet Metal Bender
    Mulai

    Rp6.799.900

    HOZAN Sheet Metal Bender
    atribut:
    • Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
    • Total Length (mm): 510
  6. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  7. TRUSCO Tube Bender (Standard Type)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Tube Bender (Standard Type)
    Deskripsi:
    71
    atribut:
    • Bend Angle: 0 to 180degrees
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, brass, soft and viscous aluminum pipe and annealed stainless steel pipe.
  8. KRISBOW Pembengkok Pipa
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Pembengkok Pipa
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  9. RIDGID Roll Groover
    Mulai

    Rp43.999.900

  10. BBK Tube Bender
    Mulai

    Rp1.999.900

  11. Kennedy Multibender
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kennedy Multibender
    Deskripsi:
    Precision bending up to 180°. Bends tube without distortion. Formers and guides will accept 12, 15 and 22mm O/D tube. For use in the plumbing, heating, refrigeration and air conditioning industries. Spare formers and guides also available.
    atribut:
    • Type: Pipe Bender
    • Handle Material: Steel
    • Compatible Pipe: Material Copper Steel
    • Maximum Bend Angle: 90 Degree
    • Tube Capacity: 12mm 15mm 22mm
    • Guide Material: Aluminium
    • Bending Method: Lever
    • Overall Length: 150mm
    • Former Material: Aluminium
Daftar Harga alat bending pipa manual Terbaru April 2026
Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender)Rp2.099.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp6.199.900
RIDGID 300 Series Plumbing BenderRp4.199.900
RIDGID Thin-Wall Conduit BenderRp1.499.900
Sellery Pembengkok PipaRp239.900
Rothenberger Supertronic SERp96.999.900
RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikRp52.999.900
RIDGID Tri-BenderRp1.699.900
Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)Rp7.399.900
HOZAN Sheet Metal BenderRp6.799.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)