Beli alat bending manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Manual Strapping ToolDeskripsi:Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
- Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetDeskripsi:Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.atribut:
- Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
- Sealer Size (inch): 5/8
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Bajaatribut:
- Function: Tightening
- Strap Material: Steel Strap
- Strap Width (mm): 9-19
- Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
- Dimensions (mm): 267x71x135
- SIAT Battery-Operated Strapping ToolDeskripsi:Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.atribut:
- Strap Quality: PP - PET
- Joint Type: Friction Weld Seal
- TRUSCO Tube Bender (Inches Size)Deskripsi:Purpose: Bending process of soft copper tube, soft viscous aluminum tube (Iron, stainless steel can not be used).atribut:
- Bending Angle (degrees): 0-180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe. (Iron and stainless steel cannot be used)
- TRUSCO Spot Band Tie-Up ToolDeskripsi:-All major parts are subjected to heat treatment, and have excellent durability and wear resistance.-The sealed part is a Miyama formula.atribut:
- Band Thickness: 0.4 to 0.5mm
- Total Length: 335mm
- Compatible band: Hoop Iron
- SUPER TOOL Tube Bender (Standard Type)Deskripsi:-Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
- SAZANAMI Klem Seng Strapping Bandatribut:
- Size (kg): 1
- KINGSTONE Strapping Bandatribut:
- Color: Yellow
- Length (m): ± 800
- TRUSCO Steel Band Packing ToolDeskripsi:-A tightening machine for hoop iron.
- Transpak Battery Powered Strapping ToolDeskripsi:Helios H-45L is a battery powered strapping tool with superior features and performance. It is suitable for most of the strapping requirements in every application. Helios H-45L delivers the highest productivity and performance to meet the customer’s packaging needs.atribut:
- Battery Charger: Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH
- Jason Straping Machineatribut:
- Size (mm): 12-16
- Material: High Quality
Daftar Harga alat bending manual Terbaru March 2026
| Non Brand Manual Strapping Tool | Rp469.900 |
| Sellery Pembengkok Pipa | Rp239.900 |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) | Rp2.099.900 |
| Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set | Rp779.900 |
| KRISBOW Pembengkok Pipa | Rp269.900 |
| KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja | Rp1.299.900 |
| SIAT Battery-Operated Strapping Tool | Rp55.999.900 |
| TRUSCO Tube Bender (Inches Size) | Rp1.799.900 |
| TRUSCO Spot Band Tie-Up Tool | Rp419.900 |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Hydraulic | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/14P102120040-2.jpg)




/P102184004-1.jpg)


/P102746370-2.jpg)