Beli alat alat panjat tebing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Naturehike Carabiner 65mmDeskripsi:Aksesoris carabiner multifungsi dari Naturehike dengan desain yang simple untuk menggantung barang bawaan saat hiking, seperti menggantung gelas, sleeping bag kecil, teko, dll di luar carrier / backpack, namun juga dapat digunakan sehari-hari sebagai penggantung botol minum, gantungan kunci, aksesoris tas, dllMerek : NaturehikeKategori : CarabinerIsi Paket : 2x CarabinerNote : Toleransi Ketahanan Beban Maksimum ±30kg. Tidak Bisa untuk Panjat Tebing!atribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Dimensions (cm): 6.5x4x0.3 (Carabiner), 6.5x13 (Pack)
- VPRO Kernmantel Static Ropeatribut:
- Diameter (mm): 10.5
- Breaking Strengh (kgs): 1800.0
- TRUSCO Sign RopeDeskripsi:Use:For land readjustment as a safety sign. Around the danger zone.atribut:
- Material: Polyethylene
- Purpose of Use: Restricted access/Indication of danger zone.
- Cerro Polyester Kernmantle RopeDeskripsi:Produk ini juga merupakan tali yang dibangun dengan inti interior (thekern) yang dilindungi oleh selubung luar anyaman (mantel) yang dirancang untuk mengoptimalkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. serat inti memberikan kekuatan tarik tali, sementara selubung melindungi inti dari abrasi saat digunakan. Tali karmantel ini memiliki bahan Polyester.
- POWERTEC Karabiner Galvanis (Kait Pengaman)atribut:
- Material: Galvanized
- TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)Deskripsi:48 Strands Braided Ropeatribut:
- Strength Test Result (kgf): 2142
- Naturehike Carabiner S-TypeDeskripsi:Aksesoris carabiner multifungsi dari Naturehike dengan bentuk “S” sehingga memiliki 2 sisi yang dapat menggantung barang bawaan saat hiking, seperti menggantung gelas, sleeping bag kecil, teko, dll di luar carrier / backpack, namun juga dapat digunakan sehari-hari sebagai penggantung botol minum, gantungan kunci, aksesoris tas, dllMerek : NaturehikeKategori : CarabinerIsi Paket1x CarabinerNote : Toleransi Ketahanan Beban Maksimum ±35kg. Tidak disarankan untuk Panjat Tebing!atribut:
- Material: Aluminium Alloy
- TRUSCO Sign RopeDeskripsi:-It is a black and yellow 2-color tiger rope that can be used for safety signs and landmarks.-Restricted access/Indication of danger zone.atribut:
- Color: Yellow-Black
- Wire DiameterxLength: 10.0mmx100m
- Packaging: Band Winder
- Purpose of Use: Restricted access/Indication of danger zone.
- POWERTEC Karabiner Stainless Steel (Kait Pengaman)atribut:
- Material: SS 304
- monotaro Karabiner Gantungan Kunci dengan Ring (Karabiner)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pengait Body Harnes / Plumbingatribut:
- Material: Body: Aluminium, Ring: Steel
- Lock function: None
- Vessel Pneumatic and Electric Power Bit (Mata Obeng)Deskripsi:-We realize stable quality and low cost with large volume lot production.-Original special alloy steel is used.-By quality control, there is a long track record in the industrial world where severe work in harsh conditions is required as a strong bit to break.
- Petzl Karabiner Oval Ringan OK (Karabiner Oval)Deskripsi:The lightweight OK carabiner is made of aluminum. It has an oval shape that allows optimal loading of devices with a wide cross-section, such as pulleys, rope clamps and mobile fall arresters. Its fluid interior design and Keylock system facilitate handling. It is available in three locking systems: automatic TRIACT-LOCK or BALL-LOCK system, or the manual SCREW-LOCK system. OK can be connected to the CAPTIV bar to favor positioning of the carabiner along the major axis, to limit the risk of it flipping and to keep it integrated with the device.atribut:
- Material: Aluminium
- Certifications: CE EN 362, EAC
- Locking system: SCREW-LOCK
- Color: Gray
- Major Axis Strength (kN): 25
- Minor Axis Strength (kN): 8
- Open Gate Strength (kN): 7
- Gate Opening (mm): 22.0
- GOSAVE Carabiner BigDeskripsi:- Screw lock- Push to open- Big open- Cold formed steel- Heat treatedatribut:
- Opening: 2.6cm
- Length: 10.5cm
- Diameter Carabiner: 1.1cm
- Min. Breaking Load: 5000lbs/23kN
- Naturehike Carabiner D-UtilityDeskripsi:Aksesoris carabiner multifungsi dari Naturehike dengan penguncian model ulir sehingga lebih aman untuk menggantung barang bawaan saat hiking, seperti menggantung gelas, sleeping bag kecil, teko, dll di luar carrier / backpack, namun juga dapat digunakan sehari-hari sebagai penggantung botol minum, gantungan kunci, aksesoris tas, dllMerek : NaturehikeKategori : CarabinerIsi Paket :1x CarabinerNote : Toleransi Ketahanan Beban Maksimum ±40kg. Tidak disarankan untuk Panjat Tebing!atribut:
- Size (cm): 6
- Material: Aluminium Alloy
- Dimensions (cm): 6x3.3x0.5 (Carabiner), 10.6x13.7 (Pack)
- ALPIN Climbing Carabineratribut:
- Material: 7075 aluminum
- Color: Silver
- Width (mm): 58
- Height (mm): 105
- Lock: 3 Points auto Lock
- Specification: EN12275+EN362 standard compatible product
- TRUSCO Screw Lock Carabineratribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 43
- Color: Blue
- Height (mm): 79
- Weight (g): 27
- Inside Dimension (mm): 66
- Blue Water Tali Statis Second Plus (Tali Karmantel Statis)Deskripsi:-A rope excellent in friction and cut resistance with nylon as inner core covered and woven with 16 strand polyester._x000D_-Conforms to CE, UL, UIAA._x000D_-Various lead rope, binding, fixing, general work._x000D_-For rescuing._x000D_-Non-elastic rope.atribut:
- Color: White
- Inner Core Materials: Nylon
- Coating Part: Polyester
- Purpose of Use: Various lead rope, binding, fixing, general work. For rescuing.
- Petzl Quick Draw Djinn Axess (Penghubung Cepat)Deskripsi:DJINN Durable carabiner for rock climbing, available in straight and bent gate versions The DJINN is specially designed for climbers looking for a more durable carabiner. It has a wide rope contact zone to limit rope drag and provide greater durability for both carabiner and rope. The design of the bent gate allows the rope to be clipped efficiently. The Keylock system prevents the carabiner from snagging when clipping and unclipping. Reliable and durable carabiner: - very reliable gate mechanism - wider rope and anchor contact surfaces for better rope glide and reduced wear on the carabiner - H-shaped cross-section offers an optimized strength/weight ratio Easier to use for clipping and unclipping: - large gate opening makes the carabiner easy to use - Keylock system designed to reduce the chance of snagging when clipping and unclipping - larger frame size is easier to grab Available in two versions and several colors: straight gate (gray) and bent gate (blue or violet)atribut:
- Material: Aluminium
- Certifications: CE EN 12275 type B, UIAA
Daftar Harga alat alat panjat tebing Terbaru October 2026
| Naturehike Carabiner 65mm | Rp34.900 |
| VPRO Kernmantel Static Rope | Rp1.899.900 |
| TRUSCO Sign Rope | Rp269.900 |
| Cerro Polyester Kernmantle Rope | Rp2.899.900 |
| POWERTEC Karabiner Galvanis (Kait Pengaman) | Rp11.900 |
| TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis) | Rp4.499.900 |
| Naturehike Carabiner S-Type | Rp25.900 |
| TRUSCO Sign Rope | Rp589.900 |
| TRUSCO Carabiner | Rp36.900 |
| POWERTEC Karabiner Stainless Steel (Kait Pengaman) | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/Naturehike%20Carabiner%2065mm/fkP107951560-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/VPRO%20Kernmantel%20Static%20Rope/b1P103751397-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Tali%20Tambang%20Safety/TRUSCO%20Sign%20Rope/P101000553-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/Cerro%20Polyester%20Kernmantle%20Rope/nmP104624850-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/POWERTEC%20Karabiner%20Galvanis%20(Kait%20Pengaman)/11P107570037-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/TITAN%20Tali%20Kernmantel%20Statis%20Putih%20dengan%20Penanda%20Hitam%20(Tali%20Statis)/oaP108329874-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/Naturehike%20Carabiner%20S-Type/ijP107951667-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Tali%20Tambang%20Safety/TRUSCO%20Sign%20Rope/P102748767-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/TRUSCO%20Carabiner/06P102007006-9.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/POWERTEC%20Karabiner%20Stainless%20Steel%20(Kait%20Pengaman)/38P107570116-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/monotaro%20Karabiner%20Gantungan%20Kunci%20dengan%20Ring%20(Karabiner)/hgP102249628-4.jpg)
/pdP102628913-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/Petzl%20Karabiner%20Oval%20Ringan%20OK%20(Karabiner%20Oval)/ofP103084879-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Lanyard%20(Tipe%20Dua%20Lanyard)/GOSAVE%20Carabiner%20Big/P102925977-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/Naturehike%20Carabiner%20D-Utility/grP107951603-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/ALPIN%20Climbing%20Carabiner/P102018309-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/TRUSCO%20Screw%20Lock%20Carabiner/P102183700-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/Blue%20Water%20Tali%20Statis%20Second%20Plus%20(Tali%20Karmantel%20Statis)/P103024424-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/Petzl%20Quick%20Draw%20Djinn%20Axess%20(Penghubung%20Cepat)/P103084949-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)