Beli alat alat kebakaran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Lemari Alat Pemadam Kebakaran
    Mulai

    Rp4.199.900

    KRISBOW Lemari Alat Pemadam Kebakaran
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH) (mm): 400x1200x1800
  2. KRISBOW APAR Powder
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW APAR Powder
    Deskripsi:
    Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Type: Portable
    • Discharge Range (m): 3 to 12
    • Media: Dry chemical powder
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Test Pressure (BAR): 25
  3. KAPUSI Alat Bakar Blender
    Mulai

    Rp109.900

    KAPUSI Alat Bakar Blender
    atribut:
    • Size (cm): 50
  4. TONATA Helm Pemadam Kebakaran
    Mulai

    Rp579.900

    TONATA Helm Pemadam Kebakaran
    Deskripsi:
    Helm Pemadam Kebakaran / Helm Damkar / MerahDilengkapi : - Material ABS Composite yang tahan benturan dan bantingan - Face Protector berbentuk kaca bening tebal 2 mm - Neck Protection berbentuk kain tahan panas - Tali pengikat serta pelindung dagu - Kain gelap di bagian samping dan belakang untuk melindungi telinga serta leher dari panas
    atribut:
    • Color: Red
    • Face Protector Clear Glass Shaped Thickness (mm): 2
    • Material: ABS Composite
  5. HOCHIKI Fire Alarm
    Mulai

    Rp1.299.900

  6. System Sensor Heat Detector
    Mulai

    Rp259.900

    System Sensor Heat Detector
    Deskripsi:
    135°F (57°C) Fixed Temp/Rate-of-Rise, Single-Circuit Mechanical Heat Detector without lettering print
    atribut:
    • Diameter (cm): 11.6
    • Height (cm): 4.3
    • Heat Sensor (°C): 57
    • Operating Humidity Range (%): 5 to 95
    • Single Gang: Yes
    • Wiring: Single Circuit
    • Wiring Gauge: 14-22 AWG
  7. TONATA Smoke Detector
    Mulai

    Rp169.900

    TONATA Smoke Detector
    Deskripsi:
    Standalone Smoke Detector Photoelectric Tonata / Pendeteksi Asap Daya BateraiBaterai sudah termasuk, smoke detector cocok untuk semua ruangan. Menggunakan sensor photoelectric yang bekerja secara independen dengan fitur indikator baterai lemah.Dalam Paket:- Smoke detector 1 pcs- Bracket (kondisi terpasang) 1 pcs- Phiser & Baut 1 bag- Baterai 9V 1 pcs- Buku manual 1 pcs
    atribut:
    • Test Button: Yes
    • Indicator: Yes
    • Low battery indicator: Yes
  8. System Sensor Smoke Detector Analog 2-Wire
    Mulai

    Rp599.900

    System Sensor Smoke Detector Analog 2-Wire
    Deskripsi:
    A 2-wire conventional photoelectric smoke detector, that uses a state of the art optical sensing chamber, has a remote LED connecting feature. This detector is designed to provide an open area protection and to be used with compatible UL listed panels.
    atribut:
    • Diameter (cm): 10.2
    • Height (cm): 5.0 (including base)
    • Operating Temperature Range (°C): 0-49
    • Operating Humidity Range (%): 10 to 93
    • Latching Alarm: Reset by mometary power interruption
    • Alarm Current (mA): Min: 10, Max: 130
    • Operating Voltage (V DC): 8.5-35
    • Standby Current (µa): ≤90
  9. ABUS Smoke Alarm Detector
    Mulai

    Rp799.900

    ABUS Smoke Alarm Detector
    Deskripsi:
    ABUS Smoke Alarm Detector merupakan pendeteksi asap untuk menangkal bencana kebakaran, sangat cocok untuk melindungi keluarga anda dirumah.- Cocok diaplikasikan diruangan Kamar, living rooms, kamar anak, dan lorong rumah- Penggunaan Batre ukuran 3 V Lithium, dengan jangka waktu 1-2 tahun- Peringatan yang dapat diandalkan terhadap risiko penghirupan asap yang berpotensi fatal- Tombol uji besar untuk test alarm dan mode diam
  10. TONATA Pemadam Api CO₂ Bersertifikat SNI
    Mulai

    Rp989.900

    TONATA Pemadam Api CO₂ Bersertifikat SNI
    Deskripsi:
    Cocok untuk api kelas B dan C :- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.
    atribut:
    • Size (kg): 3
    • Contents Inside The Tube: Carbon Dioxide
    • Content Weight (Kg): 3 ± 0.15
    • Total Height (mm): 500
    • Width (mm): 110
    • Thickness Tube (mm): 4.5
    • Discharge Range (m): 2-3
    • Paint: Red Powder Coated
    • Tube Material: Steel St12
    • Tube Type: Stored-Pressure System
    • Working Pressure (Bar): 55
Daftar Harga alat alat kebakaran Terbaru April 2026
KRISBOW Lemari Alat Pemadam KebakaranRp4.199.900
KRISBOW APAR PowderRp399.900
Zeki Alarm KebakaranRp349.900
KAPUSI Alat Bakar BlenderRp109.900
Tyrone Heavy Duty Rubber Fire Hose with Brass Machino Coupling (Selang Pemadam)Rp2.899.900
TONATA Helm Pemadam KebakaranRp579.900
HOCHIKI Fire AlarmRp1.299.900
System Sensor Heat DetectorRp259.900
TONATA Smoke DetectorRp169.900
System Sensor Smoke Detector Analog 2-WireRp599.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)