Beli aksesoris pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp25.900

  2. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    Mulai

    Rp52.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  3. ASOH Elbow
    Mulai

    Rp909.900

    ASOH Elbow
    atribut:
    • Connection Port Diameter D1: R3/4
    • Connection Port Diameter D2: Rc3/4
  4. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow Socket Spigot 90°
    Mulai

    Rp1.599.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow Socket Spigot 90°
    Deskripsi:
    Sambungan pipa khusus yang mempermudah dan mempercepat instalasi perpipaan air buangan. Melengkapi kebutuhan sistem saluran air yang higienis, bekerjasanna dengan perusahaan yang berpengalaman dan memiliki varian sambungan pipa terlengkap yaitu Maezawa dan i Jepang, PT Wahana Duta Jaya Rucika kembali berinovasi untuk memperkuat Solusi Total Sistem Perpipaan pada setiap proyek bangunan dan gedung bertingkat. Special Fitting adalah rangkaian produk yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan instalasi perpipaan untuk sistem air kotor atau buangan.
  6. INABA DENKO Elbow for Drain Pipe 90°
    Mulai

    Rp18.900

    INABA DENKO Elbow for Drain Pipe 90°
    atribut:
    • Color Tone: ivory
    • Material: PVC
  7. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  8. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  9. Ishiguro Blind Flange JIS10K Black Steel
    Mulai

    Rp48.900

    Ishiguro Blind Flange JIS10K Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  10. Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized
    Mulai

    Rp57.900

    Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized
    atribut:
    • Material: Galvanized
Daftar Harga aksesoris pipa Terbaru March 2026
SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)Rp25.900
Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black SteelRp52.900
SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan)Rp15.900
SEKISUI PVC Fitting HI Tees/HI Reducing TeesRp27.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Elbow (Sambungan)Rp20.900
ASOH ElbowRp909.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp4.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow Socket Spigot 90°Rp1.599.900
Lesso 90° Elbow/Fitting Sambungan PipaRp8.900
INABA DENKO Elbow for Drain Pipe 90°Rp18.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)