Beli aksesoris honda pcx di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daytona GIVI D322St Screen PCXatribut:
- Main Compatible Vehicle: PCX125 (10-12)/150 (12)
- YSS Twin Shock All New Gold Series G-PlusDeskripsi:Is a high-performance gas shock absorber with YSS standard that has an adjustable Preload Spring and worthwhile to use. Advantages of YSS G-Plus: - Designed to absorb impact using nitrogen gas on a bladder system in a separate tube. - Equipped with progressive spring & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use. - Equipped with Length Adjuster approx. +10 mm.atribut:
- Dimensions (cm): 45x24x7.5
- KYB Shock Absorber Zeto Subtank Series (Peredam Getaran)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakin
- YSS Twin Shock Absorber G-Sport Black SeriesDeskripsi:Is a high-performance gas shock absorber with YSS standard that has an adjustable Preload Spring and worthwhile to use. Advantages of YSS G-Sport: - Designed to absorb impact using nitrogen gas on a bladder system in a separate tube. - Equipped with progressive spring, rebound adjustable & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use.atribut:
- Color: Black-Black
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- ASPIRA Ban Belakang Tube Type UrbanoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- Daytona Ultra Nano Air FilterDeskripsi:PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- Nice Tisu Wajah Soft PackDeskripsi:• Tisu facial Nice berfungsi untuk membersihkan area wajah, mulut dan kulit tubuh dari keringat dan kotoran.• Terbuat dari 100% serat alami. Tisu facial Nice berserat lembut, kuat dan alami• Tisu facial Nice nyaman di pakai untuk kulit anda.• NICE, Dipercaya Seluruh Keluargaatribut:
- Material: Natural Virgin Fiber
- Non Brand Side Visor Honda HRVDeskripsi:Didesain sesuai dengan pintu mobil dan memiliki fungsi sebagai penghalang air hujan agar tidak masuk melalui pintu mobil. Ideal untuk kondisi cuaca di Indonesia yang memiliki iklim tidak menentu agar dapat menjaga seal pintu mobil Anda dari kerusakan akibat cuaca dan faktor eksternal lain.Spesifikasi produk :- Terdiri dari 4 pcs talang air untuk 2 pintu mobil bagian depan dan 2 pintu mobil bagian belakang (kanan dan kiri)- Set telah termasuk lem 3M berkualitas tinggi dengan daya rekat yang kuat untuk memudahkan pemasangan- Material: Acrylic tebal kuallitas premium
- Daytona Multi-Wing Carrier PCX 125/150 ('10-'15)atribut:
- Compatible Vehicle Model: PCX125/150 ('10-'15)
- Load Capacity: 5kg
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga aksesoris honda pcx Terbaru March 2026
| Daytona GIVI D322St Screen PCX | Rp2.199.900 |
| YSS Twin Shock All New Gold Series G-Plus | Rp4.299.900 |
| Daytona Max Series Ultra Force Brake Pad Steel Fiber (Kanvas Rem, Kampas Rem) | Rp84.900 |
| KYB Shock Absorber Zeto Subtank Series (Peredam Getaran) | Rp939.900 |
| YSS Twin Shock Absorber G-Sport Black Series | Rp6.499.900 |
| Daytona Max Series Ignimax Tapered Spark Plug (Busi) | Rp19.900 |
| Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set | Rp189.900 |
| Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp249.900 |
| ASPIRA Ban Belakang Tube Type Urbano | Rp149.900 |
| Daytona Ultra Nano Air Filter | Rp51.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102085387-2.jpg)
/P102927452-1.jpg)

/P102085400-2.jpg)

/P102174661-1.jpg)


/P102086001-1.jpg)
/P102670253-1.jpg)

/P102971000-1.jpg)


/P102654422-1.jpg)