Beli aki mobil delkor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Delkor Battery DIN European Type (Aki DIN)Deskripsi:Delkor Calcium 54533Unique lead/calcium alloy produces a heavy-duty wrought plate that is able to withstand the most arduous conditions. Suitable for the majority of consumer vehicles. Delkor Calcium range of battery offers extra starting power and provides consistently high performance for extended periods of time. Keeps your mind on the activities you need to attend to the day and enjoy a carefree road journey. Choose Delkor Calcium batteries for all vehicles with standard equipment without start-stop functionality.atribut:
- Post Type: STD
- Voltage (V): 12
- polarity: L ( - , + )
- Delkor Battery MF Type JIS (Aki JIS)Deskripsi:AKI MOBIL DELKOR MF NS40Z (46B20R)Aki mobil bebas perawatan (Maintenance Free) Delkor diproduksi melalui proses R&D berkelanjutan serta telah mendapatkan penghargaan atas kualitasnya selama belasan tahun berturut-turut. Didesain untuk menghadapi situasi kerja yang berat namun tetap memberikan performa konsisten dari waktu ke waktu.
- Delkor Battery Maintenance Free (Aki Kering)Deskripsi:Delkor Commercial N100R (95E41R)Batteries built to work, for work. Delkor Commercial batteries are well-proven in all areas of heavy industry. Delkor Commercial batteries are manufactured using tough internal components and materials to provide superior power and performance in truck and bus. All Delkor Commercial batteries work harder to deliver longer life, less down time and greater efficiency.
- Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering)Deskripsi:1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Amaron Battery Maintenance Free Pro 12V (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Varta Battery Silver Dynamic Type AGM (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Terminal Types: 1
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- Hi-Tec Heavy Duty Battery (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Cell Layout: 4
- Terminal Type: 1
- Amaron Dry Battery Hi Life (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- STP Tuff Stuff Multi Purpose Foam Cleaneratribut:
- Volume (ml): 600
- VOZ Battery Lithium LifePO4 (Aki Litium)atribut:
- Capacity (Ah): 100
Daftar Harga aki mobil delkor Terbaru June 2026
| Delkor Battery DIN European Type (Aki DIN) | Rp1.499.900 |
| Delkor Battery MF Type JIS (Aki JIS) | Rp919.900 |
| Delkor Battery Maintenance Free (Aki Kering) | Rp3.099.900 |
| Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah) | Rp709.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering) | Rp819.900 |
| Amaron Battery Maintenance Free Pro 12V (Aki Kering) | Rp1.299.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp959.900 |
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
| Varta Battery Silver Dynamic Type AGM (Aki Kering) | Rp4.399.900 |
| BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp659.900 |
Data diperbarui pada 16/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/psP110993928-1.jpg)
/olP110993885-1.jpg)
/p0P110993900-1.jpg)
/gxP102174609-2.jpg)
/b6P106593402-1.jpg)
/ecP106748516-1.jpg)
/kaP102180730-2.jpg)

/a4P108165364-1.jpg)
/crP101518459-3.jpg)
/hbP102174623-2.jpg)
/94P108165328-1.jpg)
/o4P110091868-1.jpg)
/fbP105469551-1.jpg)
/cnP106748455-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Dua%20Komponen%20-%20Tipe%20Tembak/LOCTITE%20Rapid%20Rubber%20Repair%20(Perbaikan%20Karet%20Cepat)/fpP105419565-5.jpg)

/fsP104563568-7.jpg)
/ciP110023450-1.jpg)