Beli aki mobil 40 ampere di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DYNEX Battery Conventional Type JIS (Aki Kering)Deskripsi:DYNEX 44B20-R memiliki spesifikasi Kapasitas muatan listrik lebih besar dibanding aki sejenis dikelasnya (35 Ampere/Hour), nilai CCA lebih tinggi (332 Amps), dan karena kandungan timah lebih tebal dan lebih berat sehingga Reserve Capacity dapat menampung muatan listrik lebih lama (54 Minutes).DYNEX Aki Mobil 12V yang sangat Kuat dan Tangguh. Membuat sorot lampu kendaraan menjadi lebih terang, suara klakson lebih nyaring dan starter jadi lebih cepat. Rasakan kepuasannya sendiri. Indikator Ajaib : -Indikator baterai yang mudah dimengerti Mudah Dibawa : -Gagang pengangkat yang dirancang secara ergonomis dan lapisan yang dibuat dengan kekuatan polipropilen ringan untuk kenyamanan pengguna Keamanan Lubang Udara : -Busi yang aman dan tahan ledakan terhadap kebocoran elektrolit menjamin keselamatan yang lebih baik Pembatas dengan Kualitas Tinggi : -Resistansi Rendah -Reliabilitas Tinggi Piringan dengan Kinerja Tinggi : -Piringan yang dirancang untuk menahan muatan lebih lama -Panduan komposisi yang lebih baik untuk meningkatkan resistensi terhadap pengeroposan kisi-kisi -Gaya tarik yang tinggi dan ketahanan akan perembesan pada suhu tinggi untuk daya tahan yang lebih baik dan lebih lama.
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal)Deskripsi:GS Calcium, aki mobil maintenance free terbaru dari Astra Otoparts mengusung teknologi-teknologi terbaru sehingga dapat hadir dengan 3 keunggulan utama yaitu :- Kapasitas Ampere (AH) lebih besar (Bigger Capacity), cocok untuk penggunaan yang membutuhkan daya listrik tinggi.- Tenaga Listrik (CCA) yang lebih besar (Bigger Power), daya start besar menjamin pengendaraan yang prima- Daya tahan baterai yang lebih tahan lama (Longer Lifetime), dengan desain terbaru menjamin daya tahan yang lebih lamaatribut:
- Voltage (V): 12
- BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- INCOE Wet Battery Gold (Aki Basah)Deskripsi:Aki INCOE Gold NS60 merupakan Aki Hybrid sehingga membutuhkan perawatan yang lebih mudah dibandingkan Aki jenis Premiun (Konvensional). Aki ini sudah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah lolos standar JIS (Japan Industrial Standard) cocok untuk kendaraan anda. Keunggulan INCOE Gold: - Tenaga lebih besar - Telah terisi Accu Zuur dari pabrik - Tingkat penguapan yang lebih rendah menyebabkan tidak perlu sering menambah air accu - Kalsium pada plate negatif, memperpanjang penyetruman ulang. Aplikasi Kendaraan : - Aki Mobil untuk Mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo & sejenisnya.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- NS absolute Wet Battery Tipe JIS (Aki Basah)atribut:
- Voltage (V): 12
- DYNEX Battery Maintenance Free Type DIN (Aki Kering)Deskripsi:DYNEX DIN 50 memiliki spesifikasi Kapasitas muatan listrik lebih besar dibanding aki sejenis dikelasnya (50 Ampere/Hour), nilai CCA lebih tinggi (360 Amps), dan karena kandungan timah lebih tebal dan lebih berat sehingga Reserve Capacity dapat menampung muatan listrik lebih lama (65 Minutes). DYNEX Aki Mobil 12V yang sangat Kuat dan Tangguh. Membuat sorot lampu kendaraan menjadi lebih terang, suara klakson lebih nyaring dan starter jadi lebih cepat. Rasakan kepuasannya sendiri. Indikator Ajaib : -Indikator baterai yang mudah dimengerti Mudah Dibawa : -Gagang pengangkat yang dirancang secara ergonomis dan lapisan yang dibuat dengan kekuatan polipropilen ringan untuk kenyamanan pengguna Keamanan Lubang Udara : -Busi yang aman dan tahan ledakan terhadap kebocoran elektrolit menjamin keselamatan yang lebih baik Pembatas dengan Kualitas Tinggi : -Resistansi Rendah -Reliabilitas Tinggi Piringan dengan Kinerja Tinggi : -Piringan yang dirancang untuk menahan muatan lebih lama -Panduan komposisi yang lebih baik untuk meningkatkan resistensi terhadap pengeroposan kisi-kisi -Gaya tarik yang tinggi dan ketahanan akan perembesan pada suhu tinggi untuk daya tahan yang lebih baik dan lebih lama.atribut:
- Terminal: T2
- ATLASBX Dry Battery Type MF JIS (Aki Kering)Deskripsi:Merupakan Aki Bebas Perawatan ATLAS BX di dukung oleh Teknologi ISS (Idling Start Stop System) untuk Mobil Canggih masa kini.
- ATLASBX Dry Battery Type MF JASO (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Total Height (mm): 220
- Terminal Size: A-Standard
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- GS ASTRA Battery Start Stop Manintenance Free (Aki Kering)Deskripsi:GS Astra Start Stop Battery merupakan aki bebas perawatan.atribut:
- Capacity (Ah): 65
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Yuasa Wet Battery MF AMB (Aki Basah)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038-2009 No : 04-0921035
- Yuasa Wet Battery Tipe DIN (Aki Basah)Deskripsi:DIN Type (Deutsches Institut fur Normung) diaplikasikan untuk mobil-mobil eropa dan dengan type dry charged yang membuat battery dapat disimpan lebih lama.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038-2009 No : 04-0921035
Daftar Harga aki mobil 40 ampere Terbaru April 2026
| DYNEX Battery Conventional Type JIS (Aki Kering) | Rp1.399.900 |
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp959.900 |
| BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp659.900 |
| Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah) | Rp709.900 |
| GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal) | Rp1.499.900 |
| BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah) | Rp959.900 |
| Hella Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp2.099.900 |
| INCOE Wet Battery Gold (Aki Basah) | Rp649.900 |
| Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103087371-1.jpg)

/kaP102180730-2.jpg)
/crP101518459-3.jpg)
/gxP102174609-2.jpg)
/goP102180600-2.jpg)
/caP101518442-3.jpg)
/P103052870-1.jpg)
/P102927498-1.jpg)
/hbP102174623-2.jpg)
/P102180761-1.jpg)
/P102212202-1.jpg)
/P103087380-1.jpg)
/P102212134-1.jpg)
/P102212158-1.jpg)
/P101518466-1.jpg)
/P102174661-1.jpg)
/P102180747-1.jpg)
/hiP102174630-8.jpg)
/h4P102174616-2.jpg)