Beli aki 100 ah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- Hankook Dry Battery Type MF DIN (Aki Kering)atribut:
- Old Model Number: 56638
- Voltage (V): 12
- Capacity (Ah): 66
- CCA (SAE): 540
- Total Height (mm): 190
- Dimmensions (mm): 277x174x190x190
- BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- ATLASBX Dry Battery Type MF JASO (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Total Height (mm): 220
- Terminal Size: A-Standard
- 3K Battery Maintenance Free JIS Battery (Aki Kering)Deskripsi:Aki mobil bebas perawatan (SEALED MAINTENANCE FREE) yang mengandung SILVER CALCIUM memiliki keunggulan:1. Kandungan silver calcium membuat daya tahan baterai lebih baik sehingga masa pakainya bisa lebih lama.2. Performa dan kinerja aki silver calcium lebih optimal dengan kapasitas daya Ampere (Ah) yang lebih tinggi dibanding aki konvensional dengan kandungan antimony.3. Tahan terhadap korosi dan suhu tinggi yang membuat umur aki silver calcium lebih tahan lama dan daya starter CCA yang tinggi dibanding aki konvensional dengan kandungan antimony.Aplikasi mobil: 1. BMW: X3, X4, Z4 2. AUDI: A3 3. CHEVROLET: Captiva (Diesel) 4. JAGUAR: Tipe S/X 5. MERCEDEZ BENZ: Class GLA/GLC/SUVatribut:
- Height (mm): 190
- Width (mm): 175
- Sugoi Battery Drycharge Automotive Battery JASO Type (Aki Drycharge)atribut:
- Voltage (V): 12
- Sugoi Battery Drycharge Automotive Battery DIN Type (Aki Drycharge)atribut:
- Voltage (V): 12
- DYNEX Battery Maintenance Free Type DIN (Aki Kering)Deskripsi:DYNEX DIN 50 memiliki spesifikasi Kapasitas muatan listrik lebih besar dibanding aki sejenis dikelasnya (50 Ampere/Hour), nilai CCA lebih tinggi (360 Amps), dan karena kandungan timah lebih tebal dan lebih berat sehingga Reserve Capacity dapat menampung muatan listrik lebih lama (65 Minutes). DYNEX Aki Mobil 12V yang sangat Kuat dan Tangguh. Membuat sorot lampu kendaraan menjadi lebih terang, suara klakson lebih nyaring dan starter jadi lebih cepat. Rasakan kepuasannya sendiri. Indikator Ajaib : -Indikator baterai yang mudah dimengerti Mudah Dibawa : -Gagang pengangkat yang dirancang secara ergonomis dan lapisan yang dibuat dengan kekuatan polipropilen ringan untuk kenyamanan pengguna Keamanan Lubang Udara : -Busi yang aman dan tahan ledakan terhadap kebocoran elektrolit menjamin keselamatan yang lebih baik Pembatas dengan Kualitas Tinggi : -Resistansi Rendah -Reliabilitas Tinggi Piringan dengan Kinerja Tinggi : -Piringan yang dirancang untuk menahan muatan lebih lama -Panduan komposisi yang lebih baik untuk meningkatkan resistensi terhadap pengeroposan kisi-kisi -Gaya tarik yang tinggi dan ketahanan akan perembesan pada suhu tinggi untuk daya tahan yang lebih baik dan lebih lama.atribut:
- Terminal: T2
- Sugoi Battery Battery Maintenance Free Type JIS (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- CHICAGO BLOWER Heavy-Duty Radial Blade BlowersDeskripsi:Spark-resistant blowers feature housings and blower wheels made from non-ferrous materials that will not create sparks when they strike or rub against each other. These blowers are suited for use in paint booths, chemical storage, or other situations where flammable vapors may be present in the airstream. The included direct-drive motor has fewer parts than belt-drive systems, requiring less maintenance over time.atribut:
- UNSPSC: 40101601
- Airflow @ 1.000 in SP (cfm): 3755
- Airflow @ 11.00 in SP (cfm): 3620
- Airflow @ 12.00 in SP (cfm): 3270
- Airflow @ 13.00 in SP (cfm): 3160
- Airflow @ 2.000 in SP (cfm): 4138
- Airflow @ 3.000 in SP (cfm): 4104
- Airflow @ 4.000 in SP (cfm): 4067
- Airflow @ 5.000 in SP (cfm): 4029
- Airflow @ 6.000 in SP (cfm): 3987
- Airflow @ 7.000 in SP (cfm): 3942
- Airflow @ 8.000 in SP (cfm): 3891
- Airflow @ 9.000 in SP (cfm): 3832
- Bearing Type: Regreasable Ball
- Current (A): 21.9
- Flange type: Non-Flanged
- Frequency (Hz): 60
- Housing Material: Aluminium
- Inlet Diameter (inch): 10
- Maximum Ambient Temperature (°F): 120
- Maximum Fan Speed (rpm): 3600
- Maximum Inlet Air Temperature (°F): 150
- Minimum Fan Speed (rpm): 3500
- Motor Enclosure: Totally Enclosed Fan Cooled
- Motor Frame Designation: 256TC
- Motor Horsepower (HP): 20
- Motor Insulation Class: F
- Motor Speed (rpm): 3600
- Nameplate Voltage (VAC): 230/460
- Number of Inlets: 1
- Outlet Height (inch): 8
- Outlet Shape: Square
- Outlet Width (inch): 8
- Phase: 3
- Rotation: CW
- Shaft Diameter (inch): 1-5/8
- Sound Level (dBA): 105 @5 ft
- Wheel Diameter (inch): 18-1/2
- Wheel Material: Aluminium
- Wheel Type: Radial
- Wheel Width (inch): 6
- ATLASBX Dry Battery Type MF DIN (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Amaron Battery Lead-Acid 12V (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering)Deskripsi:1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Yuasa Wet Battery MF AMB (Aki Basah)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038-2009 No : 04-0921035
- INCOE Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Aki INCOE Maintenance Free NS60 merupakan Aki bebas perawatan yang sudah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah lolos standar JIS (Japan Industrial Standard) cocok untuk kendaraan anda. Keunggulan INCOE Maintenance Free: - Tidak memerlukan Pemeliharan - Tahan lama - Energi Tinggi - Siap Pakai - Bebas Korosi. INCOE MF NS60-Aki Mobil untuk mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo & sejenisnya. Aplikasi Kendaraan : - Aki Mobil untuk mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo, dll.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
Daftar Harga aki 100 ah Terbaru January 2026
| Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah) | Rp709.900 |
| Hankook Dry Battery Type MF DIN (Aki Kering) | Rp1.599.900 |
| BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah) | Rp959.900 |
| ATLASBX Dry Battery Type MF JASO (Aki Kering) | Rp1.499.900 |
| 3K Battery Maintenance Free JIS Battery (Aki Kering) | Rp2.599.900 |
| Faster Battery DIN European Type Battery (Aki DIN) | Rp2.199.900 |
| Sugoi Battery Drycharge Automotive Battery JASO Type (Aki Drycharge) | Rp849.900 |
| Sugoi Battery Drycharge Automotive Battery DIN Type (Aki Drycharge) | Rp1.299.900 |
| DYNEX Battery Maintenance Free Type DIN (Aki Kering) | Rp1.699.900 |
| Hi-Tec Battery Calcium Type MF (Aki Kering) | Rp619.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gxP102174609-2.jpg)
/35P103698113-1.jpg)
/P101518442-2.jpg)
/P102212158-1.jpg)
/jlP112066705-4.jpg)
/jiP108499702-1.jpg)
/d9P107871477-1.jpg)
/drP107871495-1.jpg)
/P103087380-1.jpg)
/ncP110091840-1.jpg)
/e6P107871510-1.jpg)

/P102212141-1.jpg)
/dnP106748491-2.jpg)
/P102180730-1.jpg)
/b6P106593402-1.jpg)
/hiP102174630-8.jpg)
/P102927504-1.jpg)
/3dP105198121-1.jpg)
/hbP102174623-2.jpg)