Beli air tool impact wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp3.199.900

  2. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  3. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  4. Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

  5. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  6. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  7. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp31.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  8. Firebird Air Impact
    Mulai

    Rp2.699.900

    Firebird Air Impact
    atribut:
    • Hose size (inch): 3/8
  9. TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  10. KOBE Heavy Duty Impact Wrench
    Mulai

    Rp3.199.900

    KOBE Heavy Duty Impact Wrench
    Deskripsi:
    Suitable for product and assembly applications. Twin hammer mechanism. Three position dial style speed regulator. Forward/reverse selection. Ergonomic and Comfortable handle grip. Fixed inlet and exhaust. Continuous Use.
    atribut:
    • Cromwell Order Number: KBE2704045K
    • Square Driver (inch): 1/2 (12.7mm)
    • Free Speed (rpm): 9500
    • Maximum Torque (Nm): 881 (180-600ft/lbs)
    • Air consumption (CFM): 5 (142L/min)
    • Air Inlet Thread (inch): 1/4 NPT
    • Vibration Level (m/s²): 4.6
    • Overall Length (mm): 195.0
    • Sound Pressure Level (dBA): 90.0
  11. KUANI Sq. Dr. Super Duty Composite Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp3.399.900

    KUANI Sq. Dr. Super Duty Composite Air Impact Wrench
    Deskripsi:
    4 positive power settings; full power in reverse. Comfortable TPR grip. 400 ft-lb of max torque in reverse, with 13,500 rpm free speed.
    atribut:
    • Power Source: Compressed Air
    • Recommended Air Inlet Pressure (psi): 90
  12. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  13. KRISBOW Mesin Pembuka Baut
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Mesin Pembuka Baut
    atribut:
    • Air Pressure (bar): 6
    • Hose size (inch): 1/2
  14. INGERSOLL RAND Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp10.999.900

    INGERSOLL RAND Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    atribut:
    • NPT: (Air inlet diameter) 1/4 inch
    • Overall Length L (mm): 155
    • Maximum Torque (Nm): 450
    • Insertion angle (sq.): 12.7 (1/2 inch)
    • Air Consumption (L/minute): 113
    • Applicable Hose Inner Diameter (phi mm): 10
    • Mass (kg): 1.14
    • No Load Speed (rpm): 15000
    • Practical Torque Range (N m): 34-340
  15. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
Daftar Harga air tool impact wrench Terbaru March 2026
JTC Air Impact WrenchRp3.199.900
Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Rp5.999.900
Makita Mesin Bor Pembuka BautRp5.499.900
Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)Rp479.900
American Tool Air Impact WrenchRp1.199.900
Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorRp3.599.900
KRISBOW Kompresor AnginRp1.799.900
Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N SeriesRp44.999.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Rp31.999.900
Firebird Air ImpactRp2.699.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)