Beli air impact wrench 3 4 drive di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTAL Air Grease Lubricatoratribut:
- Capacity (L): 30
- Drum Application (mm): 330x430
- Pressure Ratio: 50:1
- Working Pressure (Bar): 6-8
- Cylinder Diameter (mm): 70
- Air Consumption (L/minute): 250 @6.2Bar
- Grease Hose (m): 5
- Maximum Fluid Pressure (bar): 400
- Maximum Free Flow Rate (g/minute): 850
- MODENA Dispenser AirDeskripsi:Dispenser air dengan desain yang simpel namun elegan.
- KUANI Sq. Dr. Super Duty Composite Air Impact WrenchDeskripsi:4 positive power settings; full power in reverse. Comfortable TPR grip. 400 ft-lb of max torque in reverse, with 13,500 rpm free speed.atribut:
- Power Source: Compressed Air
- Recommended Air Inlet Pressure (psi): 90
- TEKIRO Air ImpactDeskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- KOBE Heavy Duty Impact WrenchDeskripsi:Suitable for product and assembly applications. Twin hammer mechanism. Three position dial style speed regulator. Forward/reverse selection. Ergonomic and Comfortable handle grip. Fixed inlet and exhaust. Continuous Use.atribut:
- Cromwell Order Number: KBE2704045K
- Square Driver (inch): 1/2 (12.7mm)
- Free Speed (rpm): 9500
- Maximum Torque (Nm): 881 (180-600ft/lbs)
- Air consumption (CFM): 5 (142L/min)
- Air Inlet Thread (inch): 1/4 NPT
- Vibration Level (m/s²): 4.6
- Overall Length (mm): 195.0
- Sound Pressure Level (dBA): 90.0
- Firebird Air Impactatribut:
- Hose size (inch): 3/8
- Firebird GT Air Impactatribut:
- Size: 1inch
- Air inlet (inch): 1/2
- Hose size (inch): 1/2
- KRISBOW Mesin Pembuka Bautatribut:
- Air Pressure (bar): 6
- Hose size (inch): 1/2
- JTC Heavy Duty Composite Air Impact Wrenchatribut:
- Inlet Size: 3/8\"
- Length: 221 mm
- Type: Pistol
- Maximum Torque: 1200 ft-lb
- Rotation Speed (rpm): 5500 rpm
- TEKIRO Air Lubricator For GreaseDeskripsi:untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mmatribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Output Capacity (cc/s): 30
- Shank Length Pump (mm): 430
- Dimension 1 (mm): 117
- Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
- Dimension 2 (mm): 121
- Dimension 3 (mm): 430
- Dimension 4 (mm): 350
- Dimension 5 (mm): 310
- Dimension 6 (mm): 1200
- Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- PROTO Air Impact Wrenchatribut:
- Free Speed (rpm): 10500
- Retainer Type: Hog Ring
- Overall Length (inch): 6 3/32
- Sanken Dispenser Air Galon BawahDeskripsi:Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopiatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Shinano Air Impact Wrench 3/4Inchatribut:
- Maximum Torque: 1.650Nm
- Working Torque Range: 0-1.320Nm
- Bolt Cap.: 24mm
- Free Speed: (F) 6000rpm (R) 6500rpm
- Over Length: 218mm
- Hose size: 13mm (1/2Inch)
- Non Brand AkuadesDeskripsi:Aquadest (Aqua Destilata) yaitu air yang dihasilkan dari satu kali proses destilasi/penyulingan, sering disebut air murni.
Daftar Harga air impact wrench 3 4 drive Terbaru January 2026
| JTC Air Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| TONE Air Impact Wrench | Rp3.799.900 |
| TOTAL Air Grease Lubricator | Rp3.399.900 |
| MODENA Dispenser Air | Rp1.699.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp469.900 |
| KUANI Sq. Dr. Super Duty Composite Air Impact Wrench | Rp3.399.900 |
| TEKIRO Air Impact | Rp1.499.900 |
| KOBE Heavy Duty Impact Wrench | Rp2.999.900 |
| Firebird Air Impact | Rp2.699.900 |
| Firebird GT Air Impact | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TOTAL%20Air%20Grease%20Lubricator/52P105467182-1.jpg)

/lsP101005784-2.jpg)







%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Air%20Lubricator%20For%20Grease/leP105677770-2.jpg)

/6kP103683236-4.jpg)