Beli air impact tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Unoair Air Impact Screwdriver Kitatribut:
- Contents: > 1Pc SD-60A 1/4 Inch Air Screwdriver > 1PC Slotted 5mm x50m/m > 2Pcs Slotted 6mmx50m/m > 1Pc Phillips no.1x65m/m > 1Pc Phillips no.2x65m/m > 1Pc Phillips no.2x100m/m > 1Pc Nipple > 1Pc Blow Case
- JTC Impact Middle-Deep Star Socketatribut:
- Outer Diameter (mm): 25
- Material: SNCM 8660
- Overall Length (mm): 78
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
- JTC Small Air Impact Wrenchatribut:
- Drive Size: 1\"
- Inlet Size: 3/8\"
- Length: 222 mm
- Type: Pistol
- Maximum Torque: 1700 ft-lb
- Rotation Speed (rpm): 4500 rpm
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- Shinano Air Impact Wrench 1/2Inchatribut:
- Hose size: 10mm (3/8Inch)
- Firebird Air Impactatribut:
- Hose size (inch): 3/8
- TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- TEKIRO Air Impact ScrewdriverDeskripsi:untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentu dengan ukuran 1/4" yang berdimensi 188 mm, 93 mm, 17 mmFungsi : untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentuMaterial : chrome vanadiumDimensi : 188mm 93mm 17mmatribut:
- Size (inch): 1/4
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 93
- Dimension 1 (mm): 188
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 5 (mm): 64.5
- Dimension 3 (mm): 17
- Dimension 6 (mm): 6
- TEKIRO Air Impact 1/2inch Drive Set (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
Daftar Harga air impact tool Terbaru March 2026
| JTC Air Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| American Tool Air Impact Wrench | Rp1.199.900 |
| Unoair Air Impact Screwdriver Kit | Rp1.299.900 |
| American Tool Air Impact Wrench Extrra Heavy Duty | Rp1.899.900 |
| Unoair Impact Wrench | Rp959.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp479.900 |
| JTC Impact Middle-Deep Star Socket | Rp139.900 |
| American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.899.900 |
| JTC Small Air Impact Wrench | Rp11.999.900 |
| TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/lsP101005784-2.jpg)

/P102087442-1.jpg)

/6kP103683236-4.jpg)



/54P103683184-2.jpg)

/6bP103683227-2.jpg)