Beli air impact american tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- Firebird Air Impactatribut:
- Hose size (inch): 3/8
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- JTC Long Anvil Air Impact Wrenchatribut:
- Inlet Size: 1/2\"
- Type: D-Handle
- Drive Size: 1\"
- Maximum Torque: 2500 ft-lb
- Rotation Speed (rpm): 3700 rpm
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- TEKIRO Kunci Pas & Kunci L EVA TrayDeskripsi:TEKIRO EVA KUNCI PAS DAN L SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Terdiri Dari :- Kunci L set 9 pcs (pendek)kunci L 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm- Set Kunci pas 8 pcs (Uk.6 - 24mm)6x7, 8x9, 10x11, 11x12, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
- KRISBOW Mesin Pembuka Bautatribut:
- Air Pressure (bar): 6
- Hose size (inch): 1/2
Daftar Harga air impact american tool Terbaru March 2026
| American Tool Air Impact Wrench | Rp1.199.900 |
| American Tool Air Impact Wrench Extrra Heavy Duty | Rp1.899.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp479.900 |
| American Tool Air Impact Wrench Heavy Duty | Rp6.899.900 |
| American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.899.900 |
| JTC Air Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| Firebird Air Impact | Rp2.699.900 |
| Unoair Impact Wrench | Rp959.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/lsP101005784-2.jpg)

/P102087442-1.jpg)








/6kP103683236-4.jpg)