Beli air grinder wfp 1310 wipro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Air Die Grinderatribut:
- Collet Size (inch): 1/4; 1/8
- Air Outlet: Rear Exhaust
- Dimensions (mm): 180x45x60
- Air consumption (CFM): 4 (90psi)
- Air inlet (inch): 1/4
- No Load Speed (rpm): 22000
- Makita Gerinda Boratribut:
- Collet: 3.6 mm (1/8 - 1/4 Inch)
- Power Supply Cord: 2.5m
- No Load Speed (rpm): 25
- Power (W): 400
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)atribut:
- Size (inch): 1/4
- Wipro Air Angle Die Grinderatribut:
- Air consumption (CFM): 3
- Air inlet (inch): 1/4
- Air Pressure (psi): 90
- Bolt Capacity (inch): 1/4
- Air Hose size (inch): 3/8
- No Load Speed (rpm): 20000
- Sug. Air Comp (HP): 1.5
- Wipro Air Micro Die Grinder Kitatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Length (mm): 132
- Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
- No Load Speed (rpm): 54000
- monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: 1/4 coupler
- Overall Length (mm): 136
- Collet Size (mm): 3
- Air Connection Port: 43834
- Air Consumption (L/minute): 198
- No Load Speed (rpm): 56000
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- American Tool Air Grinderatribut:
- Air inlet: 6.25mm (1/4inch)
- JTC Air Die Grinderatribut:
- Collet Size (mm): 6
- Overall Length (mm): 175
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Rotation Speed (rpm): 22000
- TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderDeskripsi:Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminiumatribut:
- Average Air Consumption (CFM): 4
- Length (inch): 6
- Free Speed (rpm): 25000
- Air inlet (inch): 1/4
- Material: Aluminium
- Collet Size (inch): 1/4
- Dimension 1 (mm): 169
- Dimension 2 (mm): 28
- Dimension 3 (mm): 37
- Dimension 4 (mm): 119
- Dimension 5 (mm): 32
- Dimension 6 (mm): 24
- Maximum Air Pressure (psi): 90
- Overall Length (inch): 5-1/4
- Recommended Hose Size (inch): 3/8
- HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-HitamDeskripsi:-Pemolesan akhir permukaan dikerjakan penuh dengan mesin gerinda. -Gagang yang nyaman. -Terbuat dari baja chrome vanadium, pemolesan akhir permukaan dengan mesin ampelas.-Alat Pahat Kayu PRO -Mata tatah tajam-Nyaman dipakai-Mudah digunakan-Tahan lama Tampilan Produk:1. Baja Vanadium Krom TempaMata pisau terbuat dari baja tempa vanadium krom, kepadatan tinggi, ujung pisau tajam, lebih tahan lama.2. Gagang ErgonomisDesain gagang buram, dengan alur jari.Bagus, meningkatkan kenyamanan penggunaan, cocok untuk pemakaian jangka panjang.3. Ketahanan Keling Berkualitas Tinggi terhadap KetukanBlok ketukan paku keling dengan kepadatan tinggi, tingkat daya tahan yang tinggi terhadap pukulan.4. Mesin Ampelas PermukaanPermukaan rata dan bagus.5. Terkait EratKombinasi sempurna antara pisau dan gagang.Tidak pernah lepas dari gagangnya, tahan lama."atribut:
- Size (mm): 25
- Length (mm): 270
- Width (mm): 25
- Shinano Air Die Grinderatribut:
- Chuck Inside Diameter (mm): 6
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Exhaust: back
- Usage Air Pressure: 0.6MPa
- Purpose of Use: For metal processing burring work.
- RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- Wipro Air Angle Grinderatribut:
- Angle (°): 90
- Air inlet (inch): 1/4
- Pad Dimensions (inch): 4
- Free Speed (rpm): 10000
- Wheel Dimensions (mm): 100
- Air Pressure (Psi/Bar): 90/6.2
- Shinano Die Grinderatribut:
- Overall Length (mm): 151
- Free Speed (rpm): 25
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- monotaro Carbide Rotary BarDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Carbide Rotary Burr
Daftar Harga air grinder wfp 1310 wipro Terbaru January 2026
| Wipro Air Die Grinder | Rp299.900 |
| Makita Gerinda Bor | Rp1.899.900 |
| TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda) | Rp2.999.900 |
| Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner) | Rp369.900 |
| Wipro Air Angle Die Grinder | Rp479.900 |
| Wipro Air Micro Die Grinder Kit | Rp399.900 |
| monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil) | Rp1.199.900 |
| American Tool Air Grinder | Rp449.900 |
| Unoair Gerinda Angin | Rp489.900 |
| JTC Air Die Grinder | Rp889.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101000821-1.jpg)
/P101005780-1.jpg)


/q0P101561936-2.jpg)






/71P103684253-1.jpg)
/P102101155-1.jpg)