Beli air grinder tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderDeskripsi:Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminiumatribut:
- Average Air Consumption (CFM): 4
- Length (inch): 6
- Free Speed (rpm): 25000
- Air inlet (inch): 1/4
- Material: Aluminium
- Collet Size (inch): 1/4
- Dimension 1 (mm): 169
- Dimension 2 (mm): 28
- Dimension 3 (mm): 37
- Dimension 4 (mm): 119
- Dimension 5 (mm): 32
- Dimension 6 (mm): 24
- Maximum Air Pressure (psi): 90
- Overall Length (inch): 5-1/4
- Recommended Hose Size (inch): 3/8
- TEKIRO Micro Air GrinderDeskripsi:Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Yoshida Die Grinderatribut:
- Air Inlet Thread: RC1/4
- Wipro Air Die Grinderatribut:
- Collet Size (inch): 1/4; 1/8
- Air Outlet: Rear Exhaust
- Dimensions (mm): 180x45x60
- Air consumption (CFM): 4 (90psi)
- Air inlet (inch): 1/4
- No Load Speed (rpm): 22000
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- Shinano Air Die Grinderatribut:
- Chuck Inside Diameter (mm): 6
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Exhaust: back
- Usage Air Pressure: 0.6MPa
- Purpose of Use: For metal processing burring work.
- Wipro Air Micro Die Grinder Kitatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Length (mm): 132
- Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
- No Load Speed (rpm): 54000
- monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: 1/4 coupler
- Overall Length (mm): 136
- Collet Size (mm): 3
- Air Connection Port: 43834
- Air Consumption (L/minute): 198
- No Load Speed (rpm): 56000
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- American Tool Micro Air Grinder Kitatribut:
- Contents: 1pc microair grinder, 10pcs mounted stone, 2pcs spanners, 1pc plug, 1pc blow case
- Size (inch): 1/4 (6.25mm)
- KRISBOW Gerinda BotolDeskripsi:Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Air Die Grinder
- Throttle: Collet Type
- Hose size (inch): 3/8
- INGERSOLL RAND Air-Powered Die GrinderDeskripsi:Straight die grinders set their grinding head in line with the tool body and have a slim profile to reach through openings where an angled head may not fit. This alignment makes it easier to apply pressure to the grinding head for greater control with detailed work.atribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Power Source: Air Powered
- Switch Type: Safety Lever
- Shinano Die Grinderatribut:
- Overall Length (mm): 151
- Free Speed (rpm): 25
- JTC Air Die Grinderatribut:
- Collet Size (mm): 6
- Overall Length (mm): 175
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Rotation Speed (rpm): 22000
- Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)atribut:
- Size (inch): 1/4
- RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- BULL Micro Air Die Grinderatribut:
- Speed (rpm): 54000
- Collet Size (inch): 1/8
- Air inlet (inch): 1/4
- Air Hose (inch): 3/8
- Air Consumprion (CFM): 2
- Air Comp. (HP): 1
- Content Set: 1x Micro Air Grinder, 1x Mini Oiler, 2x Hand Whrenches, 1x Female Nipple, 1x Blow Mold Case, 10x Mounted Stones
- Melzer Air Die Grinderatribut:
- Square Drive Size (inch): 1/4
- monotaro Air Grinder For Heavy GrindingDeskripsi:It is a straight grinder for heavy grinding. Air supply is a roll type, so it is suitable for long-time work.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Overall Length (mm): 173
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Collet Size (mm): 6
- Use Hose Diameter (mm): 6.5
- Air Consumption (L/minute): 108
- Revolution Per Minute (rpm): 24000
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- KOBE RED LINE Gd22Lk 6mm Air Die Grinder KitDeskripsi:GD22LK Kit Includes straight die grinder with 3 and 6mm collets, collet spanner, 10 assorted mounted points and robust blow moulded case. GD2206L Straight Die Ginder: Industrial quality die grinder, suitable for polishing, buffing and grinding. Robust and durable single piece aluminium body. 1/2hp motor and precision balanced bearings provide reliability in the most demanding of industrial/automotive applications. Trigger has safety catch to prevent accidental starts. Specifications: Collet size: 6mm. Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8 Inch). Air pressure: 90psi. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 93dBA. Sound power level: 103dBA. Vibration level: 5.4m/s2. Overall length: 170mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.atribut:
- Air consumption: 4CFM
- Exhaust Location: Rear
- For use with: Carbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Quick Change Discs Sanding Bands
- Horsepower: 0.45hp
- Tool Application: Grinding Polishing
- Overall Height: 64mm
- Workplace Application: Industrial
- Part Number: KBE2702030L
Daftar Harga air grinder tekiro Terbaru April 2026
| TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder | Rp489.900 |
| TEKIRO Micro Air Grinder | Rp759.900 |
| Yoshida Die Grinder | Rp3.199.900 |
| Wipro Air Die Grinder | Rp309.900 |
| TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda) | Rp3.399.900 |
| Shinano Air Die Grinder | Rp3.199.900 |
| Wipro Air Micro Die Grinder Kit | Rp409.900 |
| monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil) | Rp1.199.900 |
| American Tool Micro Air Grinder Kit | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Gerinda Botol | Rp829.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101000821-1.jpg)


/q0P101561936-2.jpg)





/P101005780-1.jpg)
/71P103684253-1.jpg)



/beP106846410-12.jpg)