Beli air duster meiji di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Meiji Air Duster
    Mulai

    Rp259.900

  2. Meiji Air Dusters
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

  3. Meiji Long Duster
    Mulai

    Rp759.900

    Meiji Long Duster
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  4. TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp69.900

    TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  5. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  6. Meiji Air Duster
    Mulai

    Rp599.900

    Meiji Air Duster
    atribut:
    • Nozzle bore (mm): 2.2
    • Air Pressure (MPa): 0.29
    • Air Consumption Load (L/minute): 120
  7. TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Dimension 1 (mm): 391
    • Dimension 2 (mm): 266
    • Dimension 3 (mm): 132
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 12
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Nozzle Length (mm): 250
    • Overall Length (mm): 400
  8. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. Extech Stopwatch/Clock Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    Extech Stopwatch/Clock Digital
    atribut:
    • Item: Stopwatch
    • Netto Weight (kg): 0.36
    • Manufacturing Number: 365510
    • Dimension Unit (mm): 57x70x15
    • Type: Stopwatch
  10. TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  11. monotaro Long Nozzle for Air Duster Gun
    Mulai

    Rp50.900

    monotaro Long Nozzle for Air Duster Gun
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: air
    • Nozzle Length (mm): About 520
    • Nozzle Diameter: G(PF)1/8
    • Body Material: steel
    • Nozzle diameter (mm): 3.7
  12. TRUSCO Air Duster
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Air Duster
    Deskripsi:
    General dust work.
  13. WTB Air Duster Gun
    Mulai

    Rp999.900

    WTB Air Duster Gun
    atribut:
    • Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
    • Nozzle Attachment Port: G1/8
    • Maximum usage pressure: 1MPa
  14. ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp32.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)
    Deskripsi:
    Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.
    atribut:
    • Voltage (V): 9
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
  15. TRUSCO Air Hose (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
  16. PUMA Compressor Unloading tanpa Penggerak
    Mulai

    Rp7.699.900

    PUMA Compressor Unloading tanpa Penggerak
    Deskripsi:
    Puma PUK-10-90 A adalah kompressor angin yang memiliki daya 1HP dan pressure 8bar, dan didukung dengan kecepatan pengisian angin 185 Liter dalam satu menit yang dijamin kompressor ini mengisi angi dengan cepat. Cocok untuk digunakan untuk pengisian ban, sistem otomatis, layanan otomatis, finishing dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi. Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.
    atribut:
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Oil Less: No
    • Working Pressure (Bar): 8
  17. Green Leaf Keranjang Industri
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp46.900

  18. PISCO Polyurethane Coiling Tube UL Series (Diameter 6mm)
    Mulai

    Rp229.900

    PISCO Polyurethane Coiling Tube UL Series (Diameter 6mm)
    atribut:
    • Vacuum Pressure (kPa): -100
    • Tube Outside Diameter (mm): 6
    • Operating Temperature Range (°C): -15 to 60 (without freezing)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8 (when 20°C 65% RH)
    • Fluid: air
    • Material: Urethane
Daftar Harga air duster meiji Terbaru March 2026
Meiji Air DusterRp259.900
Meiji Air DustersRp299.900
Meiji Long DusterRp759.900
TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Rp69.900
Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesRp1.999.900
Meiji Air DusterRp599.900
Meiji Paint Cups (Plastic Gravity Cup)Rp5.199.900
TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Rp109.900
KRISBOW Kompresor AnginRp1.799.900
Extech Stopwatch/Clock DigitalRp579.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)