Beli air compressor swan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
  2. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  3. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  4. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  5. Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp64.999.900

    Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Working Pressure: 8-10kg/cm²
  6. Swan TS Series Screw Air Compressor (Kompresor Angin Screw)
    Mulai

    Rp169.999.900

    Swan TS Series Screw Air Compressor (Kompresor Angin Screw)
    Deskripsi:
    Swan Screw Compressor TS Series are equipped with high efficient Airend, robust electric motor, precise oil filter, modular air suction system, and friendly control panel, etc, to make the whole unit performance outstanding and remarkable.
    atribut:
    • Power (kW): 22
    • Power (HP): 30
    • Pressure (Kg/Cm²): 7 / 10 / 13
    • F.A.D (m³/minute): 3.5 / 2.85 / 2.4
    • Voltage and Frequency (Hz): 50
    • Cooling Method: Air-Cooled
    • Drive System: Belt-drive
    • Air Delivery Connection (inch): 1
    • Dimension LxWxH (mm): 780x950x1100
    • Weight (kg): 410
    • Discharge Temperature: Enviromental Temp +13 degree C
  7. Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau datar
    atribut:
    • Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
    • Material: Plastik
  8. BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  9. DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.099.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 18 / 20
    • Impact Rate (ipm): 2015
    • Anvil Type: Hog Ring
    • Battery Type: Li-Ion
    • Drive Size (inch): 3/4
    • No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
    • Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
  10. TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  11. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  12. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  13. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

Daftar Harga air compressor swan Terbaru October 2026
Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)Rp10.999.900
Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N Series (Kompresor Angin)Rp45.999.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Rp33.999.900
Swan Oil Free Compressor (Kompresor Angin)Rp9.999.900
BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.399.900
Kadegen Generator Diesel (Genset Diesel)Rp8.699.900
Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)Rp64.999.900
Swan TS Series Screw Air Compressor (Kompresor Angin Screw)Rp169.999.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait