Beli air aki mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)atribut:
- Volume (ml): 1000
- TRUSCO Air Gun Set (Alat Tembak Vakum)atribut:
- Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
- Normal Working Pressure (MPa): 0.6
- Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
- PUMA (Otomotif) Water Accu Aquadest (Air Aki Aquadest)Deskripsi:H2O , air murni , purified water atau biasa kita sebut dengan Aquadest adalah air hasil proses penyulingan yang mempunyai kadar mineral sangat kecil dan proses kita lakukan di ruangan khusus maka ke sterilan air terjaga .Air ini dapat di pakai di laboratorium sebagai pelarut bahan kimia , kegiatan medis , pembuatan sabun , kosmetik , jamu , nebulizer , obat-obatanatribut:
- TDS (ppm): 0-3
- E-Coli: 0
- Megacools Radiator Coolant (Cairan Pendingin Mesin)Deskripsi:Radiator Coolant berfungsi sebagai cairan yang tepat dan aman untuk merawat mesin radiator kendaraan Anda. Pentingnya menjaga suhu mesin radiator dalam keadaan yang optimal dapat menjaga dan mempengaruhi ketahanan mesin kendaraan.Dengan memakai kualitas Water Reverse Osmosis, Radiator Coolant berada di PH 7 yang sangat aman dan bebas dari partikel-partikel mineral yang dapat mengakibatkan penyumbatan pada mesin radiator Anda.
- Lion Star Dustpan Sigma (Pengki)atribut:
- Packing Dimensions (mm): 965 x 470 x 370
- Dimensions (mm): 312 x 275 x H 835
- Volume (m³): 0.168
- Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- Armaflex Insulation Pipe F-Series Class 1 (Pipa AC)Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Thickness (mm): 9 (3/8inch)
- Length (m): 2
- AS ONE Battery Replenisheratribut:
- Capacity (L): 20
- Package Size (mm): 290x290x290
- Insulflex Single Insulation Tubing Class 1 (Pipa AC)atribut:
- Length (m): 1.8
- Standard: ISO9001:2015, ISO14001: 2015
- Color: Black
- Type: Air Conditioning, Refrigeration, Chiller Insulation
- Application: Air conditioning, Refrigeration, Chiller & Hot Water Piping
- Certification: FM Approved Class 0, TUV/PSB, ROHs, REACH, UL 94, GBCA, SGBC
- Flammability: Class 1 & Class 0
- Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1 (Pipa AC)Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Length (m): 2
- Dee-Quua Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)atribut:
- Weight (g): 8343
- snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
Daftar Harga air aki mobil Terbaru October 2026
| Yuasa Water Accu (Air Aki) | Rp9.900 |
| PUMA (Otomotif) Water Accu Demineral (Air Aki Demineral) | Rp31.900 |
| Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur) | Rp28.900 |
| PUMA (Otomotif) Water Accu Zuur (Air Aki Zuur) | Rp47.900 |
| Dee-Quua Water Accu Demineral (Air Aki Demineral) | Rp28.900 |
| TRUSCO Air Gun Set (Alat Tembak Vakum) | Rp2.899.900 |
| PUMA (Otomotif) Water Accu Aquadest (Air Aki Aquadest) | Rp29.900 |
| Megacools Radiator Coolant (Cairan Pendingin Mesin) | Rp20.900 |
| Lion Star Dustpan Sigma (Pengki) | Rp48.900 |
| Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah) | Rp709.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3vP103522139-3.jpg)
%20Water%20Accu%20Demineral%20(Air%20Aki%20Demineral)/34P104887112-2.jpg)
/44P103522148-1.jpg)
%20Water%20Accu%20Zuur%20(Air%20Aki%20Zuur)/2vP104887103-1.jpg)
/j9P108331693-2.jpg)
/62P101001218-2.jpg)
%20Water%20Accu%20Aquadest%20(Air%20Aki%20Aquadest)/qkP106186956-2.jpg)
/a0P105717360-6.jpg)
/5sP105251208-2.jpg)
/gxP102174609-2.jpg)
/q4P105216940-1.jpg)

/maP107758802-1.jpg)
/qwP105216968-4.jpg)
/epP102041529-3.jpg)
/irP108331675-1.jpg)
/4oP103452168-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)